絞り込み
適合モータ容量(kW)
入力電源(V)
- AC200~240(2)
- DC24(4)
- DC48(1)
- DC270~340(2)
- DC510~680(2)
- その他(23)
- 三相200(13)
- 三相200~220(1)
- 三相200~230(2)
- 三相200~240(20)
- 三相230(3)
- 三相380~480(11)
- 三相380~500(3)
- 三相400(13)
- 三相400~600(1)
- 三相480(1)
- 単相100(4)
- 単相100~120(4)
- 単相200(2)
- 単相200~240(3)
- 入力電源(V)をもっと見る
出力電圧(V)
- 0.5~36(1)
- 12(1)
- 13.8(7)
- 24(2)
- 27.6(1)
- 100(1)
- 200(2)
- 200~230(3)
- 200~240(31)
- 240(1)
- 380~480(12)
- 380~500(11)
- 400(1)
- 430~780(1)
- 525~690(1)
- -(4)
ブランド
- SIEMENS(222)
- シュナイダーエレクトリック(87)
- 三菱電機(77)
- オムロンヘルスケア(65)
- omron(オムロン)(53)
- PORTESCAP(35)
- 富士電機(22)
- フエニックス・コンタクト(19)
- Pololu(18)
- CHINO(チノー)(16)
- ABB(14)
- 山洋電気(10)
- パーカーハネフィン(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
- マリンテック(8)
- 安川電機(6)
- Nidec(6)
- EATON(イートン)(5)
- RS PRO(5)
- ブランドをもっと見る
「適合モータ容量(kW)」から絞り込む

サーボドライブ 0.1 kW
オムロンヘルスケア¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷仕様●相数:1●電源電圧:230 V ac●定格電圧:230 V●許容入力:0.1 kWアズワン品番65-7275-69
サーボドライブ 0.08 kW
オムロンヘルスケア¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Omron 回生抵抗器は、G シリーズのサーボデバイスと併用します。電力は 80 W です。抵抗: 100 Ω仕様●許容入力:0.08 kWアズワン品番65-7273-58
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 7.5 kW SINAMICS G120X
SIEMENS¥339,800税込¥373,7801個7日以内出荷Siemens の SINAMICS G120X 7.5 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定に動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度により堅牢です定格電流は 17 A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御仕様●許容入力:7.5 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:17 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:ありアズワン品番65-7338-15
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 5.5 kW SINAMICS G120X
SIEMENS¥259,800~税込¥285,780~1個7日以内出荷Siemens の SINAMICS G120X 5.5 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 12 A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御仕様●許容入力:5.5 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:12 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 4 kW SINAMICS G120X
SIEMENS¥249,800~税込¥274,780~1個7日以内出荷Siemens の SINAMICS G120X 4 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 9.75A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御仕様●許容入力:4 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:9.75 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 3 kW SINAMICS G120X
SIEMENS¥219,800~税込¥241,780~1個7日以内出荷Siemens の SINAMICS G120X 3 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 6.9A で、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御仕様●許容入力:3 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:6.9 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 2.2 kW SINAMICS G120X
SIEMENS¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷Siemens の SINAMICS G120X 2.2 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 5.5 A、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御仕様●許容入力:2.2 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:5.5 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:ありアズワン品番65-7343-50
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 15 kW SINAMICS G120X
SIEMENS¥429,800~税込¥472,780~1個7日以内出荷Siemens の SINAMICS G120X 15 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 29.5A で、FSC サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御仕様●許容入力:15 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:29.5 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 11 kW SINAMICS G120X
SIEMENS¥389,800税込¥428,7801個7日以内出荷Siemens の SINAMICS G120X 11 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 24.5 A で、FS サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御仕様●許容入力:11 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:24.5 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:ありアズワン品番65-7344-40
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 1.5 kW SINAMICS G120X
SIEMENS¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷Siemens の SINAMICS G120X 1.5 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 3.6A で、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御仕様●許容入力:1.5 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:3.6 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:ありアズワン品番65-7341-05
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 1.1 kW SINAMICS G120X
SIEMENS¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷Siemens の SINAMICS G120X 1.1 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 2.8 A で、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御仕様●許容入力:1.1 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:2.8 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:ありアズワン品番65-7344-47
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 0.75 kW SINAMICS G120X
SIEMENS¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Siemens の SINAMICS G120X 0.75 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定に動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 2.1 A で、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御仕様●許容入力:0.75 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:2.1 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:ありアズワン品番65-7341-18
コネクタキット コネクタキット LXM32M
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Schneider Electric lXm 32M コネクタキットは、Lexium 製品と互換性があります。DC バス用コネクタ 1 個、保持ブレーキ、モータ電源、ライン電源用コネクタ 3 個、I/O 用コネクタ 3 個を備えています水銀不使用 毒性の強い金属不使用仕様●アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:LXM32Mアズワン品番65-7329-84
コネクタキット コネクタキット LXM32
シュナイダーエレクトリック¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Schneider Electric コネクタキットには、1 m のケーブルと 10 極 Molex コネクタ 1 個及び RJ45 コネクタ 1 個が付属しています。水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:LXM32 ですアズワン品番65-7331-39
コネクタ 事前配線済みコイル接続 ル 2B
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Schneider Electric LU9M シリーズは、LU2B 向けの配線済み接続です。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:事前配線済みコイル接続●併用可能製品:ル 2Bアズワン品番65-7279-13
コネクタ デバイス端子コネクタ 3RM1モータースタータ
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷3RM1 モータースタータ用の Siemens Sirius デバイス終端コネクタは、Sirius デバイスの電気接続用に幅 22.5 mm です(産業標準の取り付けレールエンクロージャ内)。ねじ及びレール取り付け仕様●アクセサリタイプ:デバイス端子コネクタ●併用可能製品:3RM1モータースタータ●電圧範囲:24 V●電源相数:1●長さ:22.5mmアズワン品番65-7346-39
コネクタ コイル接続モジュール モータ接触器
SIEMENS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷サイズ S0-S3 のモータコンタクタ用の Siemens Coil 接続モジュールは、TOP から接続します。シンプルかつ効率的で、常に最新の Sirius モジュラシステムです。黒色 ねじ止め接続仕様●アクセサリタイプ:コイル接続モジュール●併用可能製品:モータ接触器アズワン品番65-7284-85
コネクタ M200D の場合
SIEMENS¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Siemens 3RK1902-3GB50 は、パワーライン 7/8 インチで、接続と接続解除が行われています。片側に 1 x 7/8 インチアングルが付いており、1.5 mm2 ソケット、5 極、長さ 5.0 m ですエンクロージャの材質はポリウレタンです。 IP 保護等級: IP67仕様●併用可能製品:M200D の場合●電圧範囲:24 V●長さ:5mアズワン品番65-7292-56
ケーブル 汎用I/Oケーブル ロータリドライブ
オムロンヘルスケア¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Omron 汎用 I/O ケーブル( CN1 )は、G5 エーテル CAT ドライバで使用します。長さは 2 m です。応答周波数が高くなっています仕様●アクセサリタイプ:汎用I/Oケーブル●併用可能製品:ロータリドライブ●長さ:2mアズワン品番65-7283-34
ケーブル 電源コネクタ ATS01N2 LU/QN/RTモデル
シュナイダーエレクトリック¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷Altistart ATS - アクセサリ仕様●アクセサリタイプ:電源コネクタ●併用可能製品:ATS01N2 LU/QN/RTモデル●長さ:44.8mm●奥行き:28mm●寸法:44.8 x 46.6 x 28 mmアズワン品番65-7350-77
ケーブル 電源ケーブル サーボモータ BDH、サーボモータ BMH、サーボモータ BRH、サーボモータ BSH
シュナイダーエレクトリック¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷Schneider Electric の電源ケーブルは、Lexium 05、Lexium 32、Lexium 15 製品に対応しています。ケーブル長は 30 m で、ケーブル構成は 4 x 1.5 mm 2 + 2 x 1 mm 2 です。水銀不使用 毒性の強い金属不使用仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:サーボモータ BDH 、サーボモータ BMH 、サーボモータ BRH 、サーボモータ BSH●長さ:30mアズワン品番65-7332-58
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI-V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●許容入力:1 kW●長さ:5mアズワン品番65-7323-77
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは、テスト電圧が 4000 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 V / V70 / V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V、1000 V●長さ:3mアズワン品番65-7296-22
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI-V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●許容入力:1 kW●長さ:3mアズワン品番65-7294-55
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Siemens 20 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI-V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●許容入力:1 kW●長さ:20mアズワン品番65-7294-88
ケーブル 電源ケーブル Altivar 32、Altivar Machine ATV320
シュナイダーエレクトリック¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Schneider Electric シールド付きタイプ電源ケーブルは、Altivar Machine ATV320 及び Altivar 32 製品に対応しています。ケーブル長は長さ 3 m で、ケーブル構成は 4 x 1.5 mm 2 + 2 x 1 mm 2 + 2 x 0.14 mm 2 です。水銀不使用 毒性の強い金属不使用 電気接続、コネクタ x 1、M23 8 ピン同期モータ側、フリーエンド可変速ドライブ側 x 1仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:Altivar 32 、Altivar Machine ATV320●長さ:3mアズワン品番65-7333-23
ケーブル 電源ケーブル 200 V サーボモータ
オムロンヘルスケア¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Omron サーボモータ電源ケーブルは、Accurax G5 サーボモータと併用します。ケーブル長: 10 m仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:200 V サーボモータ●長さ:10mアズワン品番65-7274-02
ケーブル 電源ケーブル 1S シリーズサーボモータ、400 V
オムロンヘルスケア¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Omron 1S シリーズサーボモータ電源ケーブルは、ブレーキなしの 400 V サーボモータこれらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長: 10 m仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータ、400 V●長さ:10mアズワン品番65-7273-30
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5mアズワン品番65-7296-05
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5mアズワン品番65-7296-35
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3mアズワン品番65-7296-23
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Siemens 20 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20mアズワン品番65-7294-74
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷Siemens 20 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20mアズワン品番65-7296-55
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ TTL S-1 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7296-06
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 LI 製の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7296-24
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7296-54
ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Siemens 20 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 ( V70 / V90 )用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20mアズワン品番65-7296-68
ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 ( V70 / V90 )用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7296-63
ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Siemens 10 m 信号ケーブルのテスト電圧は 4000 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI 20 SH50 と V90 設計を想定して設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7323-86
ケーブル ケーブルアセンブリ 1S series
オムロンヘルスケア¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷The Omron 1S series servo motor brake cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length is 5 m cable with brake仕様●アクセサリタイプ:ケーブルアセンブリ●併用可能製品:1S series●電圧範囲:230 V●電源相数:1●許容入力:100 → 750 W●長さ:5mアズワン品番65-7274-30
『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります
- インバータ本体
- インバータその他関連用品