絞り込み
適合モータ容量(kW)
入力電源(V)
出力電圧(V)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: インバータ本体

FA現場のお役立ち情報
729件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合モータ容量(kW)」から絞り込む
  • 第一電波製 DCDCコンバーター 第一電波工業

    第一電波製 DCDCコンバーター

    第一電波工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1式
    6日以内出荷
    DC/DCコンバータ 連続10A。連続10A(DC24V) 8時間、断続12A
    質量(kg)1.3出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC20~30出力電流(A)10(連続)保護回路ありサイズ(mm)W143×H50×D183
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥6,798税込¥7,478
    1式
    6日以内出荷
    2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応。小型ながら背面には放熱用ファンとヒートシンク付き。広い入力電圧(DC6-36V)で様々な環境で使用可能。最大90Wの高出力で安定した電力供給を実現。使いやすい差し込み式端子で取り付け・取り外し・メンテナンスすべてが簡単!。便利な画面ロック機能や電力(W)や電力量(Wh)・電気容量(Ah)・温度・時間の表示機能あり!。ブザー内蔵なので操作時や警告時に音でお知らせ!。過電流・過温度・反接・逆流・過圧・欠圧に対する保護機能付き。電圧や電流値はディスプレイよりリアルタイム表示。出力はDC0.5~36V・0~5Aの任意調節が可能!。任意の出力設定を最大11個まで保存可能!
    寸法(mm)スクリーン:36×30、85×50×40質量(g)115出力(W)90出力電圧(V)0.5~36入力電圧(V)DC6-36出力電流(A)5(最大)表示機能LEDディスプレイ
  • 未来舎製 アップコンバーター 未来舎

    未来舎製 アップコンバーター

    未来舎
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    6日以内出荷
    スタンバイ時の消費電力が非常に少なく車載用にも適しています。高効率 貴重な電池の場合には特に効率が良く電気に変換することが必要で約90%の効率を達成致します。最大10Aまで。過負荷になると自動的に出力を遮断します。再度復帰するには電源スイッチを入れなおしてください。【低ノイズ】従来のスイッチングコンバーターよりのはるかに低ノイズ化されており通常の電源と同様にノイズを心配せずに使用できます。大電流にもかかわらず小型で特に薄型になっています。
    質量(kg)1.3出力電圧(V)DC27.6入力電圧(V)DC10~15最大出力電力(W)240サイズ(mm)156×57×125最大出力電流(A)10
  • 富士電機 インバーター 富士電機

    富士電機 インバーター

    富士電機
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    翌日出荷から76日以内出荷
    【高い基本性能】。・あらゆるモータ制御や更なる充実した機能を搭載。また多彩なネットワークにも対応しIoT化を実現。【充実のラインアップ】。・各電源電圧に対応した全4タイプをメニュー化予定。また軽負担から重負担まで幅広い用途に適応可能。【メンテナンス性】。・簡単配線・簡単設定はもちろん、遠隔操作も可能で作業効率改善。また予防・予兆保全機能など安心安全。
    用途共通仕様冷却方式自然冷却
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流75A JU20075シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流75A JU20075シリーズ

    CHINO(チノー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    21日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流200A JU20200シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流200A JU20200シリーズ

    CHINO(チノー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    21日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流10A JU20010シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流10A JU20010シリーズ

    CHINO(チノー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    14日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 50:1-CPRエンコーダ搭載メタルギアドモーター 12V Pololu

    50:1-CPRエンコーダ搭載メタルギアドモーター 12V

    Pololu
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
  • 150:1 シャフト付超小型メタルギアドモーター HPCB 12V Pololu

    150:1 シャフト付超小型メタルギアドモーター HPCB 12V

    Pololu
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    10日以内出荷
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(基盤コーティング仕様) 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(基盤コーティング仕様)

    三菱電機
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    100日以内出荷
    仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60コーティング基板:ありクラス電圧クラス:400Vモニタパルス(FM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
  • インバーター Altivar600シリーズ 三相400V Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    インバーター Altivar600シリーズ 三相400V

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    4日以内出荷から113日以内出荷
  • DCモーター ブラシ 24V 14.7 mNm DMN37シリーズ Nidec

    DCモーター ブラシ 24V 14.7 mNm DMN37シリーズ

    Nidec
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    Nidec DC ブラシモータ DMN37シリーズ。ブラシ付き DC モータ DMN37 シリーズ。DC ブラシモータ 12 V と 24 V の2種類を用意 7.2 W と 9.2 Wの2種類を用意
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:7.2 W●出力スピード:4700 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:14.7 mNm●寸法:38.4 (直径) x 76.2 mm●許容電流値:530 mA●長さ:76.2mm●幅:38.4mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:881-4481アズワン品番65-7361-83
  • DCギヤードモータ HGシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCギヤードモータ HGシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    11日以内出荷
  • 絶縁型エンクロージャ エンクロジャー 取り付けプレート EATON(イートン)

    絶縁型エンクロージャ エンクロジャー 取り付けプレート

    EATON(イートン)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 絶縁エンクロージャには、取り付けプレートが付属しています。ガラス繊維強化ポリカーボネート製で、色はグレーです。寸法は 160 x 100 x 100 mm です。IP65保護クラス 動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です
    仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:取り付けプレート●長さ:100mm●コード番号:229-9374アズワン品番65-7303-57
  • モータロードモニター 6 A 変流器 omron(オムロン)

    モータロードモニター 6 A 変流器

    omron(オムロン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    欠品中
    KM-N2電力モニタ。オムロンのKM-N2シリーズ電力モニタの業務用製品です。この電力モニタは、簡単な設置と簡単のシステム構築であらゆる種類の電力測定が可能です。KM-N2は、コンパクトながらも複数回路に対応し、1台に最大で4つの回路を接続できます。この電力モニタは、制御盤や配電盤に取り付けることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。1台で設計、設置、配線、及び試運転問題を解決 IEC 62053-22精度クラス0.5S 配線の簡単なプッシュインPlusテクノロジー 誤配線時の自動LED / 音響アラーム 大型で読みやすい白色LCD DINレール取り付け 双方向電力測定
    仕様●許容電流値:6 A●モータ保護コンポーネント:電源モニタ●電源電圧:100 → 277 V ac (L-N), 173 → 480 V ac (L-L)●入力数:4●センシングタイプ:変流器●全長:90mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:125-0866アズワン品番65-7348-70
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.16 Nm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.16 Nm

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    Copal Electronics の 6 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 34 rpm になっています。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピー機の用紙フィーダ ギア付きのモータ全体の長さは 61 mm です 重量: 35 g
    仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:34 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.16 Nm●コード番号:202-0440アズワン品番65-7347-69
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.37 kW ACモータ SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.37 kW ACモータ

    SIEMENS
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    7日以内出荷
    SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.16 Nm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.16 Nm

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 34 rpm で済みます。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピ
    仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:34 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.16 Nm軸径(Φmm)3全長(mm)本体:41、ギヤ部:20(遊星ギヤ4段)質量(g)35出力スピード:34rpmモータータイプブラシ付きギア(DC)無負荷回転数(min-1[r.p.m])45定格回転数(min-1[r.p.m])34定格電圧 DC V12定格電流(mA)最大250最大許容トルク(N・m)0.24アズワン品番65-7347-35起動トルク(N・m)最小0.4定格トルク(N・m)0.16起動電流(mA)最大800無負荷電流(mA)最大80ギヤ比1/300
  • インバーターG7 200V 閉鎖壁掛形 安川電機

    インバーターG7 200V 閉鎖壁掛形

    安川電機
    1台
    欠品中
    高性能&環境対応 本格ベクトル制御汎用インバーター Varispeed G7
    用途紙加工・ファン・ポンプ、輸送運搬、金属工作機械、公共設備、医療器械、生活環境設備、食品加工機械仕様【電源高周波数対策】直流リアクトル:オプション、12相整流:対応不可保護構造閉鎖壁掛形定格電圧(V)三相交流電源:200/208/220/230/240(50/60Hz)、直流電源:270~340制御方式正弦波PWM制御[PG付きベクトル制御、PG無しベクトル1制御、PG無しベクトル2制御1、PG無しV/f制御、PG付きV/f制御(定数による切り替え)]表示充電中表示:主回路直流電圧が約50 V以下になるまで表示出力電圧(V)最大:三相200/208/220/230/240(入力電圧対応)精度(%)トルク:±5周波数許容変動±5%保存温度(℃)-20~+60(輸送中の短期間温度)出力周波数(Hz)最高:定数設定で400まで対応可能加減速時間0.01~6000.0秒(加速、減速個別設定:4種類切り替え可能)過負荷耐量定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒周波数制御範囲0.01~400Hz制動トルク約20%(制動抵抗器オプションを使用して約125%)、200/400V15kW以下は制動トランジスタ内蔵保護機能モータ:電子サーマルによる保護、不足電圧:200V級:主回路直流電圧が約190V以下で停止、400V級:主回路直流電圧が約380V以下で停止、瞬時停電補償:15ms以上で停止(出荷時の設定)、定数の設定により約2秒以内の停電復帰で運転継続、放熱フィン過熱:サーミスタによる保護、地絡保護:電子回路による保護応答速度10Hz(PG無しベクトル2制御)、40Hz(PG付きベクトル制御)振動振動周波数:10~20Hz未満では9.8m/s2、20~55HZでは5.9m/s2まで許容標高(m)1000以下ヒューズ溶断保護:ヒューズ溶断で停止許容電圧変動+10%、-15%周囲温度(℃)-10~+40過電圧保護200V級:主回路直流電圧が約410V以上で停止、400V級:主回路直流電圧が約820V以上で停止使用場所屋内(腐食性ガス、じんあいなどの無い所)周波数設定分解能ディジタル指令0.01Hz、アナログ指令0.03Hz/60Hz(11ビット+符号)周波数精度温度変動:ディジタル指令±0.01%(-10~+40℃)、アナログ指令±0.1%(25℃±10℃)始動トルク150%/0.3Hz(PG無しベクトル2制御)、150%/0(min-1(PG付きベクトル制御)ストール防止動作レベル加減速中ストール防止、運転中ストール防止RoHS指令(10物質対応)対応過電流定数瞬時:定格出力電流の約200%以上使用湿度(%RH)95以下(ただし結露しないこと)速度制御範囲1:200(PG無しベクトル2制御)、1:1000(PG付きベクトル制御)、精度:±0.2%(PG無しベクトル2制御、25℃±10℃)、±0.02%(PG付きベクトル制御、25℃±10℃)トルク制限有り(定数で設定、ベクトル制御時のみ、4象限個別設定可)出力周波数分解能(演算分解能)0.001Hz周波数設定信号-10~10V、0~10V、4~20mA、パルス列過負荷定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒
  • インバータ J1000シリーズ 安川電機

    インバータ J1000シリーズ

    安川電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    「つなげばすぐに使える」J1000は、簡単操作で小形機械の可変速化、省力省エネ化を実現。機械に組み込んで違いが実感できる小さな「世界品質」インバータです。
    保護構造IP20適合規格UL508C、EN61800-3、EN61800-5-1制御方式PGなしV/f制御周波数(kHz)キャリア2周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)最高400加減速時間0.00~60000.0秒過負荷耐量(ND定格)定格出力電流の120%・60秒、(HD定格)定格出力電流の150%・60秒周波数制御範囲0.01~400Hz制動トルク【短時間平均減速トルク】(モータ容量0.1/0.2kW)150%以上、(モータ容量0.4/0.75kW)100%以上、(モータ容量1.5kW)50%以上、(モータ容量2.2kW以上)20%以上【連続回生トルク】約20%使用環境(設置場所)屋内、(周囲温度)-10~+50℃、(湿度)95%RH以下<ただし結露のない事>、(保存温度)-20~+60℃、(標高)1000m以下、(振動)10~20Hz未満:9.8m/s2、20~55Hz未満:5.9m/s2制御機能瞬時停電再始動、速度サーチ、9段速運転(最大)、加減速時間切替、S字加減速、3ワイヤーシーケンス、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数ジャンプ、周波数指令上下限設定、始動時・停止時直流制動、過励磁制動、異常リトライなど保護機能モータ保護、瞬時過電流保護、過負荷保護、過電圧保護、低電圧保護、瞬時停電補償、制動抵抗過熱保護、ストール防止、地絡保護、充電中表示許容電圧変動-15~+10%周波数設定分解能(デジタル指令)0.01Hz、(アナログ指令)最高出力周波数の1/1000周波数精度(デジタル指令)最高出力周波数の±0.01%、(アナログ指令)最高出力周波数の±0.1%始動トルク150%/3Hz
  • 可逆式電磁接触器 三菱電機

    可逆式電磁接触器

    三菱電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    三菱低圧開閉器は、環境性、国際性、小型化、使い易さ、安全性を兼ね備えた製品です。多くの国際規格に対応し、高い信頼性で盤から装置まで幅広い場面に対応します。端子カバーを標準装備。電源切換用に最適
    仕様可逆運転:可能(可逆)トラスコ品番376-3221幅(mm)82高さ(mm)78奥行(mm)76.5主回路電圧(V)AC200~220V AC380~440V AC500~550V定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)AC200~220V 2.2、AC380~440V 2.7、AC500~550V 2.7定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)AC200~220V 11、AC380~440V 7、AC500~550V 6
  • フィルタパック FR-BFPシリーズ 三菱電機

    フィルタパック FR-BFPシリーズ

    三菱電機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    適合機種FREQROL保護構造開放型IP00保護構造(JEM1030)開放型IP00
  • 富士電機 インバータ 高性能スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E2) 富士電機

    富士電機 インバータ 高性能スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E2)

    富士電機
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    22日以内出荷
    新たな時代を駆動する新世代のインバータ カスタマイズロジック機能を標準で搭載。 ユーザー独自にインバータを機能カスタマイズ可能。 2種類の負荷定格に対応。 トータルコストも最適化できます。 占有スペースが削除でき、盤の小型化メリットを訴求できます。 豊富な機能を標準装備。 ダイナミックトルクベクトル制御。 長寿命設計。 各種有寿命部品の設計寿命を10年としました。 簡単操作 タッチパネル、RS-485ポート拡充。
    用途出力定格 ・定格電圧(V):3相200~240V(AVR機能付)・過負荷電流定格:HHD:定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s、HND:定格出力電流の120% -1minタイプEMCフィルタ内蔵タイプシリーズFRENIC-Ace(E2)定格入力電圧(V)3相200~240(50/60Hz)入力電源3相200V系列定格出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)
  • インバータ 富士電機

    インバータ

    富士電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    36日以内出荷
    スリム化/2重定格対応による省スペース化の実現。高い基本性能により、幅広い用途に適用。
    適合コンパクト型構造標準型(ベーシックタイプ)定格周波数(Hz)50 / 60周囲温度-10~+55℃(+50~+55℃は電流ディレーティング)FRN1.5C3S-2J -10~+55℃(+40~+55℃は電流ディレーティング)許容過負荷150%-1分 200%-0.5秒開発系列3シリーズ
  • ALINCO製 DCDCコンバーター アルインコ

    ALINCO製 DCDCコンバーター

    アルインコ
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    6日以内出荷
    DC24VをDC12Vに変換。DC/DCコンバータ 最大出力30A。【出力系統】。ネジ式ターミナル(前面)1系統(20A)。シガーライターソケット(前面)1系統(10A)。USB型コネクター(前面)2系統(5A)
    質量(kg)2出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24出力電流(A)30(連続)最大32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×67×165保護回路出力過電圧:リレーによる電源遮断方式ヒューズ容量(A)30
  • 単相サイリスタレギュレータ JMシリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ JMシリーズ

    CHINO(チノー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    15日以内出荷
    ・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ。・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易。・安全対策も装備。・制御方式、フィードバック方式を切替え可能
    その他ヒータ断線+電流制限※3定格周波数(Hz)50/60 (±2)入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)出力範囲定格電圧の0~98%適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)過電流保護定格電流の120%以上で運転停止勾配出力範囲の0~100%RoHS指令(10物質対応)対応ソフトスタート時間0.1~20.0秒
  • 単相サイリスタレギュレータ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ

    CHINO(チノー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット
    23日以内出荷
    ・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ。・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易。・安全対策も装備。・制御方式、フィードバック方式を切替え可能
    その他ヒータ断線+電流制限※3定格周波数(Hz)50/60 (±2)入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)出力範囲定格電圧の0~98%適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)過電流保護定格電流の120%以上で運転停止勾配出力範囲の0~100%RoHS指令(10物質対応)対応ソフトスタート時間0.1~20.0秒
  • 三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ CHINO(チノー)

    三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ

    CHINO(チノー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    15日以内出荷
    ・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様。・コンパクトな一体形構造。・設定通信ユニットを用意。・断線警報と電流制限を標準搭載。・外部トランス仕様を用意。・6アーム制御を採用
    使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【CT】定格電流に対し0~5A ACRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
  • 三相サイリスタレギュレータ CHINO(チノー)

    三相サイリスタレギュレータ

    CHINO(チノー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット
    23日以内出荷
    ・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様。・コンパクトな一体形構造。・設定通信ユニットを用意。・断線警報と電流制限を標準搭載。・外部トランス仕様を用意。・6アーム制御を採用
    使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【CT】定格電流に対し0~5A AC、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
  • 第一電波製 DCDCコンバーター 第一電波工業

    第一電波製 DCDCコンバーター

    第一電波工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1式
    6日以内出荷
    DC/DCコンバータ 連続20A。連続20A(DC24V) 連続20A 、断続23A
    質量(kg)1.4出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC22~30出力電流(A)20(連続)保護回路ありサイズ(mm)W156×H57×D168
  • ノイズフィルター マリンテック

    ノイズフィルター

    マリンテック
    ¥1,698税込¥1,868
    1式
    6日以内出荷
    耳障りなノイズを大幅に削減!。取付簡単!本体2か所で固定・電源回路へ取付(ケーブルは最短で切断)。非防水タイプ。1Aまでの電流で使用可能。エアーポンプ・LED照明・伝導ノイズ対策へ
    質量(g)58電圧(V)AC/DC 240まで許容電流(A)1(最大)サイズ(mm)86×50×35
  • ALINCO製 DCDCコンバーター アルインコ

    ALINCO製 DCDCコンバーター

    アルインコ
    ¥38,980税込¥42,878
    1式
    6日以内出荷
    DC/DCコンバータ 最大出力40A。最大40Aの大出力、電流計・電圧計装備
    質量(kg)2.9出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24出力電流(A)36(連続)最大40保護回路出力過電圧:ヒューズ方式ヒューズ容量(A)20×2サイズ(mm)171×125×230
  • サージプロテクター 防水型 マリンテック

    サージプロテクター 防水型

    マリンテック
    ¥5,698税込¥6,268
    1式
    6日以内出荷
    室外設置可能型。防水シールドタイプ。バッテリー回路へ取り付け。DC8~36Vを常にDC12Vで出力→LED照明などでは輝度が安定。12V専用:50W(連続使用)までの負荷に使用可能。LED電球などの原因不明の玉切れなどが解決。本体2か所で固定
    サイズ74×74×32出力(W)72許容電流(A)3(最大)出力電圧(V)12(定電圧)外観IP67/アルミ製モールドケーブル長(cm)12
  • 第一電波製 DCDCコンバーター 第一電波工業

    第一電波製 DCDCコンバーター

    第一電波工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1式
    6日以内出荷
    DC/DCコンバータ 連続5A。連続5A/断続5.5A ドロッパー式
    質量(kg)0.6出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC20~30出力電流(A)5(連続)保護回路ありサイズ(mm)W112×H45×D100
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    6日以内出荷
    高信頼性・室内設置型。端子台接続型。出力端子2系統。入力電圧DC18~36Vのワイドレンジ。出力電圧DC24V。電流は最大4Aまで。アルミ製筐体。ボリュームによる出力可変タイプ
    材質(本体)アルミ筐体質量(g)465出力(W)100(連続)出力電圧(V)DC24 定電圧入力電圧(V)DC18~36出力電流(A)4サイズ(mm)L200×W98×H36
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥51,980税込¥57,178
    1式
    6日以内出荷
    大型車両・船舶・建設機械・その他用途に。本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大120Aまで。変換効率は90%以上。保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型。鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応。LEDパイロットランプ付き。連続運転の場合定格の80%
    許容電流(A)最大120出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC18~35外観IP65・アルミ製モールド端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付きサイズ(mm)L300×W127×H63
  • 第一電波製 DCDCコンバーター 第一電波工業

    第一電波製 DCDCコンバーター

    第一電波工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1式
    6日以内出荷
    DC/DCコンバータ 連続30A。連続30A(DC24V) 連続30A 、断続23A
    質量(kg)1.3出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC19~33保護回路ありサイズ(mm)W130×H55×D195出力電流DC12~15V(0.2V刻みで設定可)
  • インバーター 富士電機

    インバーター

    富士電機
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    8日以内出荷から81日以内出荷
  • 走行充電器 マリンテック

    走行充電器

    マリンテック
    ¥56,980税込¥62,678
    1式
    6日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用として開発!。 業務用走行充電器(サブバッテリーチャージャー)。 オルタネーターから直接リン酸鉄バッテリーも充電可!。 DC24Vダイナモから効率的にリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを充電可。 メインバッテリーからサブバッテリーを充電。 出力27A。 過電圧・過電流・短絡などの保護機能付き。 業務用として開発!防水・防塵・耐振動仕様。 本体はアルミニウム製/ヒートシンク放熱構造。 1年保証。2026年モデル
    付属品接続ターミナル・熱収縮チューブ寸法(mm)140×120×42.5質量(kg)1.3出力電圧(V)DC29.2(MAX)入力電圧(V)DC10~44出力電流(A)27LEDランプ充電中:赤色、充電完了:緑色適合ケーブル入力側6AWG・出力側8AWG効率電力:95%@Vin=12VDC防水保護等級IP65
  • Gear reduction motor p12 6V 60RPM Seeed Studio

    Gear reduction motor p12 6V 60RPM

    Seeed Studio
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    速度最大効率:40~52rpm、無負荷:55~70rmp電流(mA)最大効率:350~450mA、ストール:500 ~ 700mAアズワン品番63-3079-27無負荷電流(mA)30 ~ 70mAトルク値(kg/cm)0.7~1.2,、ストール:3.0~4.0動作電圧(V)DC 2.4 ~ 6.0

『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ本体