絞り込み
取付穴径(Φmm)
- 18(2)
- 18.2(2)
- 22.3(1)
- 24(2)
- 24.2(2)
- 25.5(1)
- -(1)
動作方式
- その他(6)
- プッシュロック・ターンリセット(1)
種類
- -(3)
- 非照光式(3)
ボタン形状
- その他(1)
- 長角(2)
接点構成
- 1a(4)
- 1a1b(6)
- 1a3b(2)
- 1b(1)
- 2a(4)
- 2a2b(6)
- 2b(4)
- 3a1b(3)
- 3s(2)
- 4a(4)
- 4b(3)
- 4s(2)
- その他(6)
ボタン色
-(3)
緑(1)
赤(1)
-・緑・赤
照光色
その他(3)
橙(3)
白(3)
緑(4)
赤(4)
青(3)
黄(3)
その他・橙・白・緑・赤・青・黄
端子形状
- その他(1)
- はんだ端子(2)
- タブ端子(2)
- ネジ端子(6)
- プリント基板用端子(3)
その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・プリント基板用端子
保護等級
- IP54
- IP00(9)
- IP20(10)
- IP40(127)
- IP50(1)
- IP52(2)
- IP60(2)
- IP64(3)
- IP65(526)
- IP66(24)
- IP67(37)
- IP68(4)
- IP69(5)
- その他(26)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(11)
- 富士電機(2)
IDEC(和泉電気)・富士電機
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む
18(2)
18.2(2)
22.3(1)
24(2)
24.2(2)
25.5(1)
-(1)

Φ25 TWSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,698~税込¥4,068~1個翌日出荷から31日以内出荷照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)
Φ22 TWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷から31日以内出荷高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
LB8Zシリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,598税込¥5,0581個31日以内出荷種類非照光式ボタン形状長角(ドーム形)取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP54形状長角形(照光部)本体形状分離型
LB8MZシリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から16日以内出荷種類非照光式ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP54種別ブザー色ベゼル色:メタル調定格使用電圧(V)DC24
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品