絞り込み
取付穴径(Φmm)
- 0.9(1)
- 1.6(1)
- 5.2(1)
- 7(1)
- 7.2(1)
- 10.2(3)
- 11.2(2)
- 12.2(2)
- 12.4(1)
- 17.8(1)
動作方式
- オルタネイト(7)
- モーメンタリ(9)
種類
- 照光式(1)
- 非照光式(13)
ボタン形状
- 丸(5)
- 角(2)
ボタン色
灰(1)
白(8)
緑(1)
赤(13)
黒(12)
端子形状
- PC端子(1)
- はんだ端子(17)
PC端子・はんだ端子
ブランド
- ミヤマ電器
- IDEC(和泉電気)(503)
- 富士電機(131)
- omron(オムロン)(108)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(92)
- RS PRO(67)
- エスコ(64)
- マルヤス電業(56)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(42)
- Aratas(旧:omron)(34)
- YIJIA(25)
- 三和電子(12)
- OTTO CONTROLS(10)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- サンミューロン(7)
- GB[制御機器](7)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(5)
- HIGHLY(5)
- Dailywell Electronics(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
特価
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む
0.9(1)
1.6(1)
5.2(1)
7(1)
7.2(1)
10.2(3)
11.2(2)
12.2(2)
12.4(1)
17.8(1)

押ボタンスイッチ MS-027/MS-028/MS-029/MS-030
ミヤマ電器(16件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷種類非照光式、プッシュスイッチ定格3A.250V.AC端子形状はんだ端子取付穴(mm)(参考)Φ12.2絶縁抵抗(MΩ)5以上/DC500V取付穴径(Φmm)(参考)12.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431
ミヤマ電器(31件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷種類非照光式動作方式モメンタリ極数2絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)回路SPST(2P)RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ DS-193/DS-194
ミヤマ電器(12件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷種類非照光式端子形状ハンダ端子動作方式モメンタリ動作特性ノンロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)7接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間取付板厚(mm)1(メーカー推奨値)回路SPST(2P)電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ DS-282/DS-283
ミヤマ電器(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷種類非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)10.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ DS-102
ミヤマ電器(4件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷種類非照光式動作方式モメンタリ動作特性ノンロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)7.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ MS-402
ミヤマ電器(3件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)5.2種類非照光式動作特性ノンロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量0.5A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-663シリーズ
ミヤマ電器(5件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷仕様クリック感有(ラバー反転)、ボタンの状態有種類非照光式ボタン形状丸型端子形状ハンダ端子動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間色(本体)黒回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ MS-666
ミヤマ電器(11件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷種類非照光式ボタン色クリーム動作方式オルタネイト動作特性オルタネイト絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)0.9接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 500V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量0.5A30V.DCRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ セルフロック Pシリーズ
ミヤマ電器(8件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷種類非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)10.2接触抵抗(mΩ)10以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A125V.AC 1A250V.AC
押ボタンスイッチ DS-665
ミヤマ電器(3件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷種類非照光式ボタン色クリーム動作方式オルタネイト動作特性オルタネイト絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)1.6接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量1A125V.AC 1A30V.DC 0.2A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ ノンロック Pシリーズ
ミヤマ電器(2件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷種類非照光式動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)10.2接触抵抗(mΩ)10以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量3A125V.AC 1A250V.AC
押ボタンスイッチ ノンロック DS-660シリーズ
ミヤマ電器¥179~税込¥197~1個当日出荷から3日以内出荷仕様クリック感有(ラバー反転)種類非照光式動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズ
ミヤマ電器(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸型端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間色(本体)黒回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ スナップインタイプ セルフロック
ミヤマ電器(6件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷種類非照光式極数2端子形状ハンダ端子動作方式オルタネイト絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)12.2×11.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1.5~3回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量3A125V.AC 1A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
照光式押しボタンスイッチ 緑
ミヤマ電器¥539税込¥5931個3日以内出荷極数単極単投照光方式ネオン定格AC125V-3A端子形状はんだ端子LED色0操作表示無材質(端子)/処理0操作部形状丸形操作部色緑色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)0動作機能OFF-ON実装タイプスナップイン
スイッチ 押しボタンタイプ 丸形白 OFF-(ON)ラバー反転
ミヤマ電器¥279税込¥3071個3日以内出荷備考ラバー反転極数単極単投定格AC.125V-1A操作部形状丸型操作部色白色(本体)黒動作機能OFF-(ON)
押しボタンスイッチ 赤 OFF-(ON)SPST
ミヤマ電器¥159税込¥1751個4日以内出荷品番DS-412ボタン色赤接触抵抗(mΩ)20以下絶縁耐圧AC.1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量3A. 125V. AC絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上(MIN)
照光式押しボタンスイッチ 赤
ミヤマ電器¥539税込¥5931個3日以内出荷極数単極単投照光方式LED定格AC125V-3A端子形状はんだ端子LED色0操作表示無材質(端子)/処理0操作部形状丸形操作部色赤色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)0動作機能OFF-ON実装タイプスナップイン
照光式押しボタンスイッチ セルフロック 黄
ミヤマ電器¥579税込¥6371個3日以内出荷極数単極単投照光方式LED定格AC125V-3A端子形状はんだ端子LED色0操作表示無材質(端子)/処理0操作部形状丸形操作部色黄色(本体)黒LED使用数(個)0動作機能OFF-ON実装タイプスナップイン
スイッチON-(OFF)赤
ミヤマ電器¥549税込¥6041個3日以内出荷「押している間OFF」になるプッシュスイッチです。通常のプッシュスイッチとは違って押している間OFFになるのでご注意ください。極数単極単投定格AC125V-1.0A端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色赤色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(OFF)操作部表示なし
スイッチ 押しボタンタイプ 黒 OFF-ON SPST(2P)
ミヤマ電器¥329税込¥3621個3日以内出荷極数単極単投定格AC125V-3A、AC250V-1A操作部形状丸型操作部色黒色(本体)黒動作機能OFF-ON
スイッチ 押しボタンタイプ 黒 OFF-ON 2P
ミヤマ電器¥339税込¥3731個3日以内出荷備考フレーム色黒モールド極数単極単投定格AC125V-3A、AC250V-1A操作部形状正角型操作部色黒色(本体)黒動作機能OFF-ON
スイッチ 押しボタンタイプ 赤 OFF-ON 2P
ミヤマ電器¥339税込¥3731個3日以内出荷備考フレーム色黒モールド極数単極単投定格AC125V-3A、AC250V-1A操作部形状正角型操作部色赤色(本体)黒
スイッチ 押しボタンタイプ 赤 OFF-(ON)
ミヤマ電器¥299税込¥3291個3日以内出荷備考フレーム色黒モールド極数単極単投定格AC125V-3A、AC250V-1A操作部形状丸型操作部色赤動作機能OFF-(ON)
スイッチ 押しボタンタイプ 白 OFF-ON 2P
ミヤマ電器¥339税込¥3731個3日以内出荷備考フレーム色黒モールド極数単極単投定格AC125V-3A、AC250V-1A操作部形状正角型操作部色白色(本体)黒
スイッチ 押しボタンタイプ 丸形黒 OFF-(ON)ラバー反転
ミヤマ電器¥239税込¥2631個3日以内出荷備考ラバー反転極数単極単投定格AC.125V-1A操作部形状丸型操作部色黒色(本体)黒動作機能OFF-(ON)
スイッチ 押しボタンタイプ 丸型ボタン 本体黒ボタン赤
ミヤマ電器¥349税込¥3841個7日以内出荷備考ラバー反転極数単極単投定格AC.125V-1A端子形状はんだ端子操作部形状丸型操作部色赤色(本体)黒動作機能OFF-(ON)
スイッチ 押しボタンタイプ ボタンカラー赤 ON-(OFF)
ミヤマ電器¥339税込¥3731個3日以内出荷極数単極単投定格AC.125V-1A AC.250V-0.5A操作部形状四角操作部色赤色(本体)黒動作機能ON-(OFF)
スイッチ 押しボタンタイプ セルフロック式 黒 OFF-ON
ミヤマ電器¥419税込¥4611個3日以内出荷極数単極単投定格AC.125V-3A端子形状ハンダ端子操作部形状円柱操作部色黒色(本体)黒動作機能OFF-ON
スイッチ 押しボタンタイプ OFF-ON ボタンカラー黒
ミヤマ電器¥989税込¥1,0881個3日以内出荷備考取付穴Φ12.2極数単極単投定格AC.250V-3A操作部形状丸型操作部色黒色(本体)黒動作機能OFF-ON
スイッチ 押しボタンタイプ OFF-ON ボタンカラー赤
ミヤマ電器¥809税込¥8901個7日以内出荷備考取付穴Φ12.2極数単極単投定格AC.250V-3A操作部形状丸型操作部色赤色(本体)黒動作機能OFF-ON
押しボタンスイッチ グレー ON-(OFF)SPST
ミヤマ電器¥659税込¥7251個3日以内出荷品番SS-160-Nボタン色グレー接触抵抗(mΩ)20以下絶縁耐圧AC.1500V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性ON-(OFF)電流容量0.3A. 125V. AC絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上(MIN)
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品