絞り込み
端子形状
  • PC端子(3)
  • はんだ端子(2)
保護等級
  • IP65(1)
ブランド
  • GB[制御機器]
  • モノタロウ(2)
  • APEM(51)
  • Aratas(旧:omron)(34)
  • ARCOLECTRIC(24)
  • BULGIN(61)
  • C&K(21)
  • EAO(31)
  • IDEC(和泉電気)(522)
  • ITW SWITCHES(37)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(88)
  • omron(オムロン)(108)
  • RS PRO(255)
  • SIEMENS(137)
  • YIJIA(25)
  • エスコ(75)
  • シュナイダーエレクトリック(142)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(74)
  • マルヤス電業(69)
  • ミヤマ電器(42)
  • 富士電機(134)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押しボタンスイッチ(モーメンタリー)赤 GB[制御機器]

    押しボタンスイッチ(モーメンタリー)赤

    GB[制御機器]
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    色赤定格125VAC 15A / 125VDC 0.6A
  • 押しボタンスイッチ(モーメンタリ)緑 GB[制御機器]

    押しボタンスイッチ(モーメンタリ)緑

    GB[制御機器]
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    押してる間だけ回路がつながる自動戻りのスイッチです。直径約60mmの大きなスイッチです。
    備考モーメンタリー定格DC250V 0.3A / DC125V 0.6A、AC250V 15A / AC125V 15A端子形状はんだ端子表示操作部/無操作部形状丸操作部色緑色(本体)黒動作機能OFF-(ON)
  • 押しボタンスイッチ(モーメンタリ)赤 GB[制御機器]

    押しボタンスイッチ(モーメンタリ)赤

    GB[制御機器]
    ¥889税込¥978
    1個
    3日以内出荷
    押してる間だけ回路がつながる自動戻りのスイッチです。直径約60mmの大きなスイッチです。
    備考モーメンタリー定格DC250V 0.3A / DC125V 0.6A、AC250V 15A / AC125V 15A端子形状はんだ端子表示操作部/無操作部形状丸操作部色赤色(本体)黒動作機能OFF-(ON)
  • LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GB[制御機器]

    LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ

    GB[制御機器]
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ
    仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:12V/7mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:白●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696アズワン品番67-0370-60
  • 防水型押しボタンスイッチ GB[制御機器]

    防水型押しボタンスイッチ

    GB[制御機器]
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    IP65(粉塵の侵入を完全に防ぎ、かつ水流にも耐える)の防水性を持つ押しボタンスイッチ。
    備考モーメンタリ、保護方式:IP65極数単極単投定格AC250V-5A端子形状PC表示操作部/無操作部形状円型操作部色シルバー色(本体)シルバー動作機能OFF-(ON)
  • LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GB[制御機器]

    LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ

    GB[制御機器]
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ
    仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:12V/7mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:青●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696アズワン品番67-0370-57
  • 防水型押しボタンスイッチ(照光式:赤) GB[制御機器]

    防水型押しボタンスイッチ(照光式:赤)

    GB[制御機器]
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    高い防塵及び防水機能 IP-65で保護されております。
    備考モーメンタリ、照光式、発光色:赤、保護方式:IP65極数単極単投定格AC250V-5A端子形状PC表示操作部/無操作部形状円型操作部色シルバー色(本体)シルバー動作機能OFF-(ON)
  • 防水型押しボタンスイッチ(照光式:緑) GB[制御機器]

    防水型押しボタンスイッチ(照光式:緑)

    GB[制御機器]
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    備考モーメンタリ、照光式、12Vで点灯極数単極単投定格AC250V-5A端子形状PC表示操作部/無発光色緑保護等級IP65操作部形状円型操作部色シルバー色(本体)シルバー動作機能OFF-(ON)
  • 押しボタンスイッチ(モーメンタリー)緑 GB[制御機器]

    押しボタンスイッチ(モーメンタリー)緑

    GB[制御機器]
    ¥969税込¥1,066
    1個
    3日以内出荷
    色緑定格125VAC 15A / 125VDC 0.6A

『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

押しボタンスイッチ本体