カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- モノタロウ(16)
- IDEC(和泉電気)(1,039)
- マルヤス電業(948)
- SIEMENS(573)
- RS PRO(440)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(370)
- シュナイダーエレクトリック(358)
- 富士電機(326)
- omron(オムロン)(226)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(188)
- オジデン(大阪自動電機)(183)
- エスコ(130)
- APEM(123)
- ミヤマ電器(107)
- BULGIN(96)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- タカハ機工(60)
- Aratas(旧:omron)(57)
- 国際電業(50)
- ブランドをもっと見る
![大型波動スイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660895-251222-02.jpg)
大型波動スイッチ
GB[制御機器]¥329税込¥3621個当日出荷パネル取り付け、2回路のON-OFF波動スイッチです。定格AC250V-16A/AC125V20A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状ロッカ操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFFパッケージWAVE-9![トグルスイッチ2回路2接点(ON-OFF-ONタイプ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615901-251222-02.jpg)
トグルスイッチ2回路2接点(ON-OFF-ONタイプ)
GB[制御機器]¥189税込¥2081個当日出荷パネル取付型の小型トグルスイッチです。 ON-OFF-ON のオルタネイトタイプ。(中点有り) ナット、ワッシャが付属します。タイプトグルスイッチ取付方式パネル取付動作特性ON-OFF-ON(オルタネイト)機能DPDT(双極双投)![トグルスイッチ1回路2接点(ON-ONタイプ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615876-251222-02.jpg)
トグルスイッチ1回路2接点(ON-ONタイプ)
GB[制御機器]¥159~税込¥175~1個当日出荷から3日以内出荷ON-ON のオルタネイトタイプ。 ナット、ワッシャが付属します。タイプトグルスイッチ動作特性ON-ON(オルタネイト)機能SPDT(単極双投)![波動スイッチ ON-OFF タブ端子 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620521-251222-02.jpg)
波動スイッチ ON-OFF タブ端子
GB[制御機器]¥139税込¥1531個当日出荷1回路のON-OFFの波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。定格AC250V-6A端子形状タブ表示操作部/○-|表示最大寸法(mm)21×15操作部形状長方形操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF取付穴径(mm)19×12パッケージWAVE-9実装タイプパネルスナップイン![超小型波動スイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616601-251222-02.jpg)
超小型波動スイッチ
GB[制御機器]¥139税込¥1531個当日出荷単極単投(SPST)のON-OFFの波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。極数単極単投定格AC250V-3A端子形状タブ表示操作部/○-|表示取付寸法(mm)13×8.5最大寸法(mm)15×10操作部形状ロッカ操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFFパッケージWAVE-9![ミサイルスイッチ カバー付き(透明赤) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765089-251222-02.jpg)
ミサイルスイッチ カバー付き(透明赤)
GB[制御機器]¥399税込¥4391個3日以内出荷カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。 カバーを閉じると自動的にOFFになります。 スイッチレバー先端に赤色LEDが内蔵されています。 スイッチ本体とカバーのセットになっています。定格電圧(V)DC12定格電流(A)20LED色赤カバー色透明赤スイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)![トグルスイッチ2回路2接点(ON-ONタイプ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615919-251222-02.jpg)
トグルスイッチ2回路2接点(ON-ONタイプ)
GB[制御機器]¥189税込¥2081個3日以内出荷ON-ON のオルタネイトタイプ。 ナット、ワッシャが付属します。タイプトグルスイッチ動作特性ON-ON(オルタネイト)機能DPDT(双極双投)![押しボタンスイッチ(モーメンタリ)緑 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588348-251222-02.jpg)
押しボタンスイッチ(モーメンタリ)緑
GB[制御機器]¥889税込¥9781個当日出荷押してる間だけ回路がつながる自動戻りのスイッチです。直径約60mmの大きなスイッチです。備考モーメンタリー定格DC250V 0.3A / DC125V 0.6A、AC250V 15A / AC125V 15A端子形状はんだ端子表示操作部/無操作部形状丸操作部色緑色(本体)黒動作機能OFF-(ON)![LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68673747-240520-02.jpg)
LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ
GB[制御機器]¥829税込¥9121個当日出荷パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:12V/7mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:白●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696アズワン品番67-0370-60![LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66388685-240624-02.jpg)
LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ
GB[制御機器]¥829税込¥9121個当日出荷パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:24V/5mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:青●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696アズワン品番67-0370-58![波動スイッチ 1回路 ON-OFF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620530-251222-02.jpg)
波動スイッチ 1回路 ON-OFF
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷定格AC250V-16A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状長方形操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF![ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64352534-240802-02.jpg)
ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ
GB[制御機器]¥439税込¥4831個当日出荷カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。カバーを閉じると自動的にOFFになります。スイッチ本体とカバーのセットになっています。仕様●定格電圧:DC12V●定格電流:20A●スイッチ特性:ON-OFF(オルタネイト)●カバー色:透明橙●LED色:橙アズワン品番67-0461-32![ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64334614-240802-02.jpg)
ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ
GB[制御機器]¥428税込¥4711個5日以内出荷カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。カバーを閉じると自動的にOFFになります。スイッチ本体とカバーのセットになっています。仕様●定格電圧:DC12V●定格電流:20A●スイッチ特性:ON-OFF(オルタネイト)●カバー色:透明青●LED色:青アズワン品番67-0461-31![小型波動スイッチ タブ端子 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660886-251222-02.jpg)
小型波動スイッチ タブ端子
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷定格AC250V-6A・AC125V-10A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状ロッカ操作部色黒色(本体)黒パッケージWAVE-16![押しボタンスイッチ(モーメンタリ)赤 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588357-251222-02.jpg)
押しボタンスイッチ(モーメンタリ)赤
GB[制御機器]¥889税込¥9781個3日以内出荷押してる間だけ回路がつながる自動戻りのスイッチです。直径約60mmの大きなスイッチです。備考モーメンタリー定格DC250V 0.3A / DC125V 0.6A、AC250V 15A / AC125V 15A端子形状はんだ端子表示操作部/無操作部形状丸操作部色赤色(本体)黒動作機能OFF-(ON)![LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64317209-240802-02.jpg)
LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ
GB[制御機器]¥829税込¥9121個欠品中パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:12V/7mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:青●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696アズワン品番67-0370-57![ミサイルスイッチ カバー付き(透明緑) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765098-251222-02.jpg)
ミサイルスイッチ カバー付き(透明緑)
GB[制御機器]¥399税込¥4391個3日以内出荷カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。 カバーを閉じると自動的にOFFになります。 スイッチレバー先端に緑色LEDが内蔵されています。 スイッチ本体とカバーのセットになっています。定格電圧(V)DC12定格電流(A)20LED色緑カバー色透明緑スイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)![小型波動スイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660868-251222-02.jpg)
小型波動スイッチ
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷2回路のON-OFF-ON(中央がOFF)の波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。定格AC250V-6A・AC125V-10A端子形状タブ表示操作部/|-○-||表示操作部形状ロッカ操作部色黒色(本体)黒パッケージWAVE-14![小型丸型波動スイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660877-251222-02.jpg)
小型丸型波動スイッチ
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷ちょっと変わった円型の単極単投(SPST)のON-OFFスイッチです。表からパネルにはめ込んで取り付けます。極数単極単投定格250V-10(6)A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状丸操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFFパッケージWAVE-15![波動スイッチ 1回路 ON-ON GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620539-251222-02.jpg)
波動スイッチ 1回路 ON-ON
GB[制御機器]¥139税込¥1531個当日出荷回路のON-ONの小型波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。定格125V-6A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状長方形操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-ON![防水型押しボタンスイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616567-251222-02.jpg)
防水型押しボタンスイッチ
GB[制御機器]¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷IP65(粉塵の侵入を完全に防ぎ、かつ水流にも耐える)の防水性を持つ押しボタンスイッチ。備考モーメンタリ、保護方式:IP65極数単極単投定格AC250V-5A端子形状PC表示操作部/無操作部形状円型操作部色シルバー色(本体)シルバー動作機能OFF-(ON)![LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66894645-240626-02.jpg)
LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ
GB[制御機器]¥829税込¥9121個当日出荷パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:12V/8mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:赤●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696アズワン品番67-0370-59![ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64350468-240802-02.jpg)
ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ
GB[制御機器]¥439税込¥4831個当日出荷カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。カバーを閉じると自動的にOFFになります。スイッチ本体とカバーのセットになっています。仕様●定格電圧:DC12V●定格電流:20A●スイッチ特性:ON-OFF(オルタネイト)●カバー色:透明●LED色:白アズワン品番67-0461-30![防水型押しボタンスイッチ(照光式:赤) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616576-251222-02.jpg)
防水型押しボタンスイッチ(照光式:赤)
GB[制御機器]¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷高い防塵及び防水機能 IP-65で保護されております。備考モーメンタリ、照光式、発光色:赤、保護方式:IP65極数単極単投定格AC250V-5A端子形状PC表示操作部/無操作部形状円型操作部色シルバー色(本体)シルバー動作機能OFF-(ON)![防水型押しボタンスイッチ(照光式:緑) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616585-251222-02.jpg)
防水型押しボタンスイッチ(照光式:緑)
GB[制御機器]¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷備考モーメンタリ、照光式、12Vで点灯極数単極単投定格AC250V-5A端子形状PC表示操作部/無発光色緑保護等級IP65操作部形状円型操作部色シルバー色(本体)シルバー動作機能OFF-(ON)





![トグルスイッチカバー クリア GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616628-251222-02.jpg)
![大型波動スイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660895-251222-02.jpg)
![トグルスイッチ2回路2接点(ON-OFF-ONタイプ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615901-251222-02.jpg)
![トグルスイッチ1回路2接点(ON-ONタイプ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615876-251222-02.jpg)
![波動スイッチ ON-OFF タブ端子 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620521-251222-02.jpg)
![超小型波動スイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616601-251222-02.jpg)
![ミサイルスイッチ カバー付き(透明赤) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765089-251222-02.jpg)
![ロータリースイッチ 2回路6接点 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68635571-251222-02.jpg)
![基板用トグルスイッチ3P(スリム) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620487-251222-02.jpg)
![トグルスイッチ2回路2接点(ON-ONタイプ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615919-251222-02.jpg)
![押しボタンスイッチ(モーメンタリ)緑 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588348-251222-02.jpg)
![基板用トグルスイッチ3P GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620478-251222-02.jpg)
![LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68673747-240520-02.jpg)
![LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66388685-240624-02.jpg)
![ソレノイド(DC24V PUSH/PULL両用型) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68754808-251222-02.jpg)
![ロータリースイッチ 1回路12接点 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68635555-251222-02.jpg)
![波動スイッチ 1回路 ON-OFF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620530-251222-02.jpg)
![トグルスイッチカバー クリアグリーン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616637-251222-02.jpg)
![押しボタンスイッチ(モーメンタリー)赤 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588375-251222-02.jpg)
![ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64352534-240802-02.jpg)
![ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64334614-240802-02.jpg)
![小型波動スイッチ タブ端子 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660886-251222-02.jpg)
![ソレノイド プル型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68754835-251222-02.jpg)
![トグルスイッチカバー クリアブルー GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616619-251222-02.jpg)
![トグルスイッチカバー カーボンブラック GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616610-251222-02.jpg)
![押しボタンスイッチ(モーメンタリ)赤 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588357-251222-02.jpg)
![LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64317209-240802-02.jpg)
![ミサイルスイッチ カバー付き(透明緑) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765098-251222-02.jpg)
![小型波動スイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660868-251222-02.jpg)
![小型丸型波動スイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660877-251222-02.jpg)
![波動スイッチ 1回路 ON-ON GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620539-251222-02.jpg)
![防水型押しボタンスイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616567-251222-02.jpg)
![LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66894645-240626-02.jpg)
![ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64350468-240802-02.jpg)
![ソレノイド プッシュ型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68754851-251222-02.jpg)
![スイッチ防水キャップ KCD1用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660859-251222-02.jpg)
![防水型押しボタンスイッチ(照光式:赤) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616576-251222-02.jpg)
![防水型押しボタンスイッチ(照光式:緑) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616585-251222-02.jpg)
![押しボタンスイッチ(モーメンタリー)緑 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588366-251222-02.jpg)