絞り込み
取付穴径(Φmm)
接点構成
端子形状
PC端子・R/A端子・V/M端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・ブラケットマウント形・プリント基板用端子
保護等級
IP00・IP20・IP40・IP50・IP52・IP54・IP60・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IP69・その他
ブランド
- モノタロウ(2)
- IDEC(和泉電気)(524)
- RS PRO(250)
- シュナイダーエレクトリック(143)
- SIEMENS(135)
- 富士電機(133)
- omron(オムロン)(108)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(93)
- エスコ(76)
- マルヤス電業(69)
- BULGIN(62)
- APEM(52)
- ミヤマ電器(48)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(45)
- ITW SWITCHES(38)
- Aratas(旧:omron)(34)
- EAO(31)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(28)
- ARCOLECTRIC(26)
- YIJIA(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・IDEC(和泉電気)・RS PRO・シュナイダーエレクトリック・SIEMENS・富士電機・omron(オムロン)・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・エスコ・マルヤス電業・BULGIN・APEM・ミヤマ電器・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・ITW SWITCHES・Aratas(旧:omron)・EAO・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)・ARCOLECTRIC・YIJIA・ブランドをもっと見る
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む

16mm用 押しボタンスイッチ(角型・緑)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個4日以内出荷エスコ品番EA940D-223種類非照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状角ボタン色緑動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
16mm用 押しボタンスイッチ(角型・黄)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷エスコ品番EA940D-222種類非照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状角ボタン色黄動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
16mm用 押しボタンスィッチ(角型・赤)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷エスコ品番EA940D-221種類非照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状角ボタン色赤動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黄)
エスコ¥2,180税込¥2,3981個翌日出荷種類非照光式動作方式オルタネイト接点構成1a1bボタン色黄ボタン形状丸端子形状ねじ端子保護構造IP65(耐じん形、噴流形)エスコ品番EA940D-199
22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/緑)
エスコ¥2,180税込¥2,3981個翌日出荷種類非照光式動作方式オルタネイト接点構成1a1bボタン色緑ボタン形状丸端子形状ねじ端子保護構造IP65(耐じん形、噴流形)エスコ品番EA940D-198
22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黒)
エスコ¥2,180税込¥2,3981個翌日出荷種類非照光式動作方式オルタネイト接点構成1a1bボタン色黒ボタン形状丸端子形状ねじ端子保護構造IP65(耐じん形、噴流形)エスコ品番EA940D-197
22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/赤)
エスコ¥2,180税込¥2,3981個翌日出荷エスコ品番EA940D-196種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、噴流形)接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色赤動作方式オルタネイト
22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黄)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷種類非照光式動作方式オルタネイト接点構成1aボタン色黄ボタン形状丸端子形状ねじ端子保護構造IP65(耐じん形、噴流形)エスコ品番EA940D-194
22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/赤)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷エスコ品番EA940D-191種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、噴流形)接点構成1aボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色赤動作方式オルタネイト
22/25mm キー操作型スイッチ
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷エスコ品番EA940D-112種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、防噴流形)接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/鍵リセット
22/25mm キー操作型スイッチ
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷エスコ品番EA940D-111種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、防噴流形)接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/鍵リセット
22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/白)
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1b照光色白ボタン形状丸端子形状ねじ端子保護構造IP65(閉鎖型)エスコ品番EA940D-103
22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/緑)
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1b照光色緑ボタン形状丸端子形状ねじ端子保護構造IP65(閉鎖型)エスコ品番EA940D-102
22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/赤)
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷エスコ品番EA940D-101種類照光式保護構造IP65(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光色赤
P9113125
OTTO CONTROLS¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ストローク0.080 inches maxボタン色緑ケース色黑材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP64使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色黑ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
P9-113124W
OTTO CONTROLS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ストローク0.080 inches maxボタン色黄ケース色黑材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色黑ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
P9113122
OTTO CONTROLS¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷ストローク0.080 inches maxボタン色黒ケース色黒材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP64使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色黒ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
P9-113121W
OTTO CONTROLS¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ストローク0.080 inches maxボタン色赤ケース色黑材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色黑ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
K1ABAAAAAR
OTTO CONTROLS¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷スイッチ標準アクチュエータの種類Rockerレンズ色Position”A”:無レンズ、Position”C”:無レンズ材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-30~85ライト種類無材質(ベース)熱可塑性プラスチック誘導負荷(A)7(28VDC)、2(125/250VAC、60/400Hz)スイッチ動作Position”A”:1-C、Position”B”:NONE 、Position”C”:OFF端子Q.C.ロジック供給電流(mA)10/5VDC回路SPST機械的寿命100000材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:16A(28VDC)、5A(125/250VAC、60/400Hz)」、50000「抵抗負荷:10A(28VDC)」、25000「誘導負荷:7A(28VDC)、2A(125/250VAC、60/400Hz)」絶縁耐圧(V)1000rms except across light terminalsアクチュエータ色黑抵抗負荷(A)16(28VDC)、5(125/250VAC、60/400Hz)、10(28VDC)
XB4BW73731G5
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●Contact operation:Slow-break材質Fixing collar:Zamak質量(kg)0.13タイプProduct or Component:Illuminated double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-5-5、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-1、UL 508、IEC 60947-1、IEC 60947-5-4、JIS C8201-5-1、JIS C8201-1シリーズXB4接点構成1NO+1NC保護等級IP66 IEC 60529、IP69K IEC 60529、IP69 IEC 60529ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular消費電流(mA)14操作description:Green ''I''-red ''O''光源色白操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性1000000サイクル操作部形状1 flush-1 projecting push-buttons-1 central pilot lightクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22.5耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(2~500)IEC 60068-2-6
SLD3シリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷種類関連商品仕様●照光面:全面照光●入力種別:トランス式質量(g)85電圧(V)AC115/120(照光部の電圧)照光種別LED照光光源単色発光LEDユニット絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部:100以上(DC500Vメガにて)寿命LED球の寿命約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅:0.5mm色(本体)黒サイズ(mm)36×36耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2000(DC110用はAC2500・1分間)定格使用電圧(V)AC100/110照光色黄
LB8Zシリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,598税込¥5,0581個31日以内出荷種類非照光式ボタン形状長角(ドーム形)取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP54形状長角形(照光部)本体形状分離型
LB8MZシリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から16日以内出荷種類非照光式ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP54種別ブザー色ベゼル色:メタル調定格使用電圧(V)DC24
LB8MSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調
LB8MPシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別表示灯色ベゼル色:メタル調
LB8MBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷種別押ボタンスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8Kシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から36日以内出荷種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:黒
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品