絞り込み
取付穴径(Φmm)
接点構成
端子形状
PC端子・R/A端子・V/M端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・ブラケットマウント形・プリント基板用端子
保護等級
IP00・IP20・IP40・IP50・IP52・IP54・IP60・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IP69・その他
ブランド
- モノタロウ(2)
- IDEC(和泉電気)(524)
- RS PRO(248)
- シュナイダーエレクトリック(143)
- SIEMENS(135)
- 富士電機(133)
- omron(オムロン)(108)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(93)
- エスコ(76)
- マルヤス電業(69)
- BULGIN(62)
- APEM(52)
- ミヤマ電器(48)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(45)
- ITW SWITCHES(38)
- Aratas(旧:omron)(34)
- EAO(31)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(28)
- ARCOLECTRIC(26)
- YIJIA(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・IDEC(和泉電気)・RS PRO・シュナイダーエレクトリック・SIEMENS・富士電機・omron(オムロン)・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・エスコ・マルヤス電業・BULGIN・APEM・ミヤマ電器・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・ITW SWITCHES・Aratas(旧:omron)・EAO・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)・ARCOLECTRIC・YIJIA・ブランドをもっと見る
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む

LB6MKシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から90日以内出荷種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
LBW9シリーズ
IDEC(和泉電気)¥679税込¥7471箱(10個)3日以内出荷適合機種LBWシリーズ専用材質金属製(ステンレス)品名回り止め金具種類関連商品外形寸法(mm)25×8.2×24.8×t0.8
LBW6Mシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出色黒色(ベゼル色)/透明レンズと黒記名板の組み合わせ(照光レンズ色)接点構成金接点/1c端子形状照光レンズのプリント基板用端子動作方式モメンタリ形操作部形状平形
照光式押ボタンスイッチ JFシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥388税込¥4271個7日以内出荷から8日以内出荷鮮やかな部分照光。浮き上がり防止構造。高密度実装が可能。丸洗い洗浄が可能。種類照光式ボタン色青端子形状PC端子使用温度範囲(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性500000回以上耐電圧AC250電流容量50mA 24V DC絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接点材質銀回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ JPシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥629税込¥6921個12日以内出荷インラッシュ特性の優れた全モールド押ボタンスイッチ。難燃材採用のケース。防塵構造。強制開離機構。フラックスの侵入をシャットアウト。スナップイン取付け。マイクロスイッチ機構を採用。タブ#187兼用端子。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70定格区分/TV-5適合ボタン形状角端子形状はんだ端子(タブ端子#187としても使用可能)耐電圧AC2000 (端子・端子間) ・AC 4000 (端子・アース間)動作方式ロック耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内ハウジングバリアタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上操作部形状ボタンタイプ機能動作OFF-ONロックタイプ回路2極単投電流容量10A 125V AC・10A 250V ACRoHS指令(10物質対応)対応
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュターンロック形)
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュターンロック取付穴径(Φmm)30
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状角(ガード付平形レンズ)取付穴径(Φmm)□24.5保護構造IP65色黒色樹脂ベゼル照光種別LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状角(平形レンズ)取付穴径(Φmm)□24.5保護構造IP65色黒色樹脂ベゼル照光種別LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) メタルベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から31日以内出荷色ベゼル色:メタルカラー種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式ボタン形状角(平形ガード付)取付穴径(Φmm)□24.5保護構造IP65照光種別照光レンズ
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形 平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,198~税込¥1,318~1個23日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)□24.5
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式ボタン形状丸(平形ガード付)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65照光種別照光レンズ
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形プッシュロック鍵リセット
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式動作方式プッシュロック/鍵リセットボタン色赤ボタン形状キノコ(中形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角突形
IDEC(和泉電気)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式ボタン形状角(突形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(突形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)22
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(突形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸突形
IDEC(和泉電気)¥779~税込¥857~1個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16保護構造IP65
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形4方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から23日以内出荷種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状角(突形4方向バリア付)取付穴径(Φmm)16保護構造IP65照光種別ボタン
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から23日以内出荷種類非照光式ボタン形状丸(突形)取付穴径(Φmm)16保護構造IP65照光種別ボタン
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用
IDEC(和泉電気)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ 表示灯(丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から32日以内出荷種類関連商品ボタン形状丸仕様表示灯フランジΦ23.8照光種別ボタン
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品