絞り込み
取付穴径(Φmm)
- -
- 12.5(1)
- 16.2(1)
- 22(3)
- 30(1)
動作方式
- その他(2)
保護等級
- IP40(1)
- IP65(1)
- IP67(1)
- その他(1)
端子形状
- その他(2)
接点構成
- その他(2)
照光色
その他(1)
その他
ブランド
- IDEC(和泉電気)(2)
IDEC(和泉電気)
「ボタン色」から絞り込む

レンズ 丸平形
IDEC(和泉電気)¥339~税込¥373~1箱(5個)当日出荷から22日以内出荷材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数5個材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品