絞り込み
取付穴径(Φmm)
  • -
  • 6.5(6)
  • 8(10)
  • 10(11)
  • 12(18)
  • 16(81)
  • 16.2(38)
  • 18(24)
  • 18.2(30)
  • 22(99)
  • 22.2(15)
  • 22.3(67)
  • 22.5(10)
  • 24(14)
  • 24.2(13)
  • 25(12)
  • 25.3(10)
  • 25.5(43)
  • 30(58)
  • 30.5(35)
動作方式
  • その他(15)
  • プッシュプル(1)
  • プッシュロック・ターンリセット(1)
  • モーメンタリ(2)
ボタン形状
  • その他(3)
  • (2)
  • (1)
種類
  • -(1)
  • 照光式(1)
  • 関連商品(1)
  • 非照光式(2)
接点構成
  • 1a(4)
  • 1a1b(3)
  • 1a2b(1)
  • 1a3b(1)
  • 1b(4)
  • 2a(2)
  • 2a1b(1)
  • 2a2b(2)
  • 2b(1)
  • 3a(1)
  • 3a1b(1)
  • 3b(1)
  • 4a(1)
  • 4b(1)
  • その他(15)
ボタン色
  • ボタン色-(3)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(3)
  • ボタン色(2)
  • ボタン色(2)
  • ボタン色(2)
-・白・緑・赤・青・黄・黒
照光色
  • 照光色その他(6)
  • 照光色(2)
  • 照光色(3)
  • 照光色(2)
  • 照光色(3)
  • 照光色(1)
その他・橙・白・緑・赤・黄
端子形状
  • その他(15)
  • はんだ端子(1)
  • ネジ端子(2)
  • ブラケットマウント形(1)
その他・はんだ端子・ネジ端子・ブラケットマウント形
保護等級
  • IP40(2)
  • IP54(1)
  • IP65(3)
  • IP67(1)
  • その他(14)
IP40・IP54・IP65・IP67・その他
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • 富士電機(1)
IDEC(和泉電気)・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・富士電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    99税込109
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    形状-回路-
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    229税込252
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    249税込274
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ Dシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ Dシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    微小電流専用のPC基板(2.54mm×n)専用スイッチ。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 端子間ピッチは、2.54mm(1/10インチ)の倍数である5.08mmの端子間ピッチです。 切換機構はマイクロスイッチ機構を採用し、心地よい切換え感でクリックアクションがあります。 マイクロスイッチ機構により、軽快な操作感が得られます。 端子は、Φ0.8の丸ピン端子ですので、プリント基板に入りやすく、作業工程の改善に役立ちます。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等付属品六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70ボタン形状丸(別売り)ボタン色青・黒・緑・赤・黄・白(別売り)耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品取付リング(AT-507)、丸ナット(AT-501)、操作部ボタン(AT-443、AT-442)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性200000回以上電気的開閉耐久性100000回以上機能動作ON-電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • コマンドスイッチ 富士電機

    コマンドスイッチ

    富士電機
    129税込142
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • Φ30 TWNDシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    759税込835
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • A8シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    A8シリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造-接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-定格電流(mA)20定格通電電流(A)-操作部形状丸形LED寿命(時間)約50000(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点)、約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点)耐電圧(V/min)-最大逆電圧(V)4使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
  • レンズ 丸平形 IDEC(和泉電気)

    レンズ 丸平形

    IDEC(和泉電気)
    339税込373
    1箱(5個)
    当日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数5個材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
  • LWシリーズ IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1パック(100個)ほか
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    759税込835
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • A6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    319税込351
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    材質(本体)-寸法t(mm)-表面処理(本体)-
  • Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 配名板 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 配名板

    IDEC(和泉電気)
    329税込362
    1箱(5個)
    3日以内出荷から21日以内出荷
押しボタンスイッチ