「機能動作」から絞り込む
(ON)-OFF-(ON)(12)
(ON)-OFF-ON(2)
(ON)-ON-(ON)(2)
ON-(ON)(13)
ON-OFF(10)
ON-OFF-(ON)(5)
ON-OFF-ON(28)
ON-ON(41)
ON-ON-(ON)(2)
ON-ON-ON(2)
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。
グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ
付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)-30~70
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
電気的開閉耐久性25000回以上
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
使用温度範囲(℃)-30~85
耐電圧AC500V 1分間以上
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状基本レバー
トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
取付穴径(Φmm)6.5、6.2
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。
ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V)AC1500 1分間
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。
スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
耐電圧AC500V 1分間以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状基本レバー
絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
ケースは、UL94V-0の難燃材を採用。耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子部は、インサート成形によりフラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。
端子はΦ0.8の丸ピンで、プリント基板に入れやすく作業のしやすい端子です。
端子間ピッチは、インチグリッド(2.54mm×n)。標準の基板に装着が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
使用温度範囲(℃)-10~70
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性100000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)24±4
操作部形状基本レバー
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
コイルバネ、滑動棒、ベースの組合せにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
PC-H/PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
レバー倒れ角度が大きい(28°)ので、倒れ方向が明確になります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
タイプ非照光タイプ
種類丸洗い、非照光タイプ
使用温度範囲(℃)-25~85
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下
レバー倒れ角度(°)28±4
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500以上
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。
種類スタンダードトグル
使用温度範囲(℃)-30~+85
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
保存温度範囲(℃)-40~+85
耐電圧(V)AC1500 1分間
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
耐電圧AC500V 1分間以上
種類丸洗い
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状ショートレバー
電流容量(AC/DC共通)0.4VAMAX、28VMAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
耐電圧(V/min)AC500以上
LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
付属品六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金 (AT-509)
極数1
使用温度範囲(℃)-10~55
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回
別売付属品丸ナット(AT-501)
取付穴径(Φmm)6.5、6.2
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
接点仕様銀
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)20±4
操作部形状LED付き
回路単極双投
最大取付パネル厚(mm)4(取付リング、下側六角ナット不使用)
電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、4A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)、AC500以上(LED端子・アース間)
8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のある小形トグルスイッチの操作部を備えております。
従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。
種類ムスタングトグル
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A
接点銀接点
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1500 1分間
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)
接点仕様金メッキ
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
電流容量0.4VA MAX、28V MAX
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
色ハウジング頭部:透明
種類丸洗い、照光タイプ
極数1
使用温度範囲(℃)-30~85
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
別売付属品キャップ(AT-4064)
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性100000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状透明ショートプラスチック レバー
機能動作ON-ON
回路単極双投
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500以上
付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)
極数1
使用温度範囲(℃)-30~70
端子形状ねじシールタイプ
材質(アクチュエータ)真鍮
動作方式ラッチ
機能全防水
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
別売付属品防水キャップ(AT-401、AT-4181)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)12.5、12.2
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性15000回以上
レバー倒れ角度(°)24±4
機能動作ON-ON
回路単極双投
アズワン品番67-0358-44
最大取付パネル厚(mm)4
電流容量10A 125VAC、10A 30VDC
耐電圧(V/min)AC1.5k以上
アクチュエータ長さ(mm)17.5
1個
¥919
税込¥1,011
欠品中
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。
微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。
プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)
使用温度範囲(℃)-20~+85
定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μA
ブラケットなし
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
操作部形状フラット・トグル
耐電圧(V)AC250 1分間
8E口ッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤動作が起きやすい場所に使用するのに適しています。
またこのスイッチは3色のカラーキャップを使い分けることにより、パネルデザインの向上にも役立ちます。
種類ロッキングトグル
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A
接点銀接点
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1500 1分間
仕様輝度レベル1
種類丸洗い、照光タイプ
極数1
使用温度範囲(℃)-25~55
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下
機械的開閉耐久性100000回以上
電気的開閉耐久性100000回以上
レバー倒れ角度(°)28±4
操作部形状透明レバー
機能動作ON-ON
回路単極双投
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500以上
丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
使用温度範囲(℃)-30~85
耐電圧AC 500V 1分間以上
耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性100,000回以上
電気的開閉耐久性50,000回以上
レバー倒れ角度(°)(α) 26±4
操作部形状レバーロック形
電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。
絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのスイッチの接触抵抗は10mΩ以下ですバイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準、15Aフラット絶縁レバー.フラット絶縁レバー又は従来の金属製レバーを選択可能な単極及び2極スイッチです。12mm取り付けブッシュ250(1/4インチ)端子黄銅製アクチュエータ、メラミン/ポリエステル製ケース銀/ニッケル合金コンタクト
極数単極、2極
接点構成SP
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)ポリアミド
機能動作ON-ON
動作温度(℃)(Max)+55
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)13.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、”O”リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP67相当)。
パネルシールの必要上口ッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに”D"カットを施してあります。
なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。
種類ウォータープルーフトグル
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A
接点銀接点
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1500 1分間
高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。UL 94V-0のケース。フラックスの侵入をシャットアウト。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
機能動作ON-ON
使用温度範囲(℃)-10~70
耐電圧AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上
耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
接触抵抗(mΩ)50以下 (20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性50,000回以上
電気的開閉耐久性50,000回以上
レバー倒れ角度(°)24±4
操作部形状レバーロック形
電流容量0.4VA MAX.48V MAX.適合電圧範囲 20mV~48V適合電流範囲 0.1mA~0.1A
絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
極数単極、2極
接点構成SPDT
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)ポリアミド
機能動作ON-OFF-ON
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
アクチュエータ長さ(mm)13.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10@250Vac
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
極数単極、2極
接点構成SPST
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
機能動作ON-OFF-ON
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。
ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。
端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)です。
操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。
接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。
金メッキ接点
スイッチ特性ON-ON
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格最大:0.4VA(DC28V 以下)、最小:DC20mV 1μA
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
操作部形状スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命最小定格で50000回
耐電圧(V)AC250 1分間
8G丸洗いタイプトグルスイッチは、プリンテッドサーキット用に設計されておりますので、プリント基板に直接取り付けが容易にできます。
ツマミの安定をはかるためサポーターがついています。
スイッチは、はんだ付後の丸洗い洗浄が可能です。
種類基板取付洗浄タイプ
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A
接点銀接点
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命50000回
耐電圧(V)AC1500 1分間
丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
端子形状PC端子
機能動作ON-ON
使用温度範囲(℃)-30~85
耐電圧AC 500V 1分間以上
耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性100,000回以上
電気的開閉耐久性50,000回以上
レバー倒れ角度(°)(α) 26±4
操作部形状基本レバー(ねじ取付け形)
電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。
絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。高静電耐圧を実現。レバー倒れ角度が大きい。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。フラックスの侵入をシャットアウト。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
極数単極
使用温度範囲(℃)-30~85
耐電圧AC 500V 1分間以上
耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
接触抵抗(mΩ)50以下 (20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性100,000回以上
電気的開閉耐久性50,000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状フラットレバー
電流容量(AC/DC共通)推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V、適合電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合 持久性は10,000回最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗(mΩ)値の規格値は適用を除外します)
絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。丸洗い洗浄が可能。完全密封機構。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
極数単極
端子形状P/C端子
スイッチ特性ON-ON
仕様RoHS対応品
使用温度範囲(℃)-20~+85
規格UL規格認定品
定格最大:AC・DC48V 50mA 0.4VA AC DC、最小:AC/DC20mV 1μA
耐電圧AC250V 1分間
ブラケットなし
絶縁抵抗(MΩ)(初期)500以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
端子ピッチ(mm)2.54
操作部形状スタンダード
電気的寿命(定格負荷)最大定格:10000回、0.4VA以下:50000回
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉された高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗いが可能です。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
種類丸洗い
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状ショートストレートフラットレバー
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500以上
ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
極数単極、2極
接点構成DPDT
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)ポリアミド
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
機能動作ON-OFF-ON
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
アクチュエータ長さ(mm)13.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
極数単極、2極
接点構成DPDT
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)ポリアミド
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
機能動作ON-ON
動作温度(℃)(Max)+55
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)13.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
極数単極、2極
接点構成SPST
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
機能動作ON-OFF
動作温度(℃)(Min)-20
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
極数単極、2極
接点構成DPST
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
機能動作ON-OFF-ON
動作温度(℃)(Max)+55
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
極数単極、2極
接点構成2RT
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)ポリアミド
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
機能動作(ON)-OFF
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
アクチュエータ長さ(mm)13.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
極数単極、2極
接点構成SPST
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)ポリアミド
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
機能動作ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
アクチュエータ長さ(mm)13.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
幅13mm小型パネル取り付け形の定番、金メッキ接点、小信号向け
仕様カラーキャップは別売りです。
極数単極
使用温度範囲(℃)-30~85
定格DC20V-25mA
端子形状PC端子
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)初期:最小1000(DC500V)
接点材質黄銅+銀または銅+銀、黄銅+銀、銅+銀
機械的開閉耐久性50000回
電気的開閉耐久性50000回
レバー倒れ角度(°)24±6
操作部形状スタンダードトグル
スイッチ特性ON-OFF-ON
アズワン品番67-0442-14
メッキニッケル+金
耐電圧(V/min)初期:AC1500
最大接触抵抗(mΩ)初期:20(AC200μV 1.5mA)
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
防水ラージブッシング形トグルスイッチ(Mシリーズ)高信頼のダブル防水構造/スタイリッシュなデザイン/確かな操作感/IP68/パネルシール機構/防塵構造/簡単取付け/
用途建機、工作機械、輸送機器、食品機械、厨房機器、医療機器など
使用温度範囲(℃)-30/+85
端子形状はんだ端子
操作部形状防水ラージブッシング
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トグルスイッチ本体
- トグルスイッチその他関連用品
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。