絞り込み
接点構成
エコロジープロダクト

SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)
無線スイッチ送信機用ストラップ
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷自動搬送ロボット上の非常停止用押ボタンスイッチを、無線で遠隔操作。機器構成:操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ、無線スイッチ送受信機
非常停止アシストシステム 無線スイッチ受信機 HX1R-AB1
IDEC(和泉電気)¥62,980税込¥69,2781個22日以内出荷DC24V駆動。受信確認ランプを搭載し視覚的に受信状態を確保可能。防水機能を搭載
アダプタ
IDEC(和泉電気)¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷自動搬送ロボット上の非常停止用押ボタンスイッチを、無線で遠隔操作。機器構成:操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ、無線スイッチ送受信機
パドロックカバー
IDEC(和泉電気)¥9,798税込¥10,7781個61日以内出荷自動搬送ロボット上の非常停止用押ボタンスイッチを、無線で遠隔操作。機器構成:操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ、無線スイッチ送受信機
HT3P形セーフティコマンダ
IDEC(和泉電気)¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm色筐体:黒質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)タイプ-規格認証:UL 508、UL 60947-5-5保護構造IP54スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2接点構成-番号-定格絶縁電圧(V)60定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%動作力-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)ケーブル-耐振動(耐久)-保存温度範囲(℃)-20~55引張強度(N)-安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201EMC規格IEC/EN 61131-2耐振動(誤動作)-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-条件付短絡電流-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回)定格通電電流(A)-最大操作頻度-回路-USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200ロック機構-コンジット口サイズ-定格使用電圧(V)-動作ストローク(mm)-対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)相対湿度(%RH)-保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間)耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
『非常停止用押ボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常停止用押ボタンスイッチ本体
- 非常停止用押ボタンスイッチその他関連用品