その他機構部品 :「アルミニウム」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様併用 = TO-220長さ = 20mm幅 = 35mm高さ = 20mm寸法 = 20 x 35 x 20mm熱抵抗 = 17.9℃/W材料 = アルミTO220、押出成形、17.9℃/W. 信頼のRSブランドがお届けするこのアルミ押し出し成形ヒートシンクは、TO220及び同様のデバイス用です。 使用が見込まれる特定動作環境下ですべてのヒートシンクの効果をテストすることが推奨されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,160
税込¥3,476
6日以内出荷
RS PRO 18
仕様コネクタタイプ = ピボットジョイント適切な溝サイズ = 5mm, 6mm適合ストラットプロファイル = 20 mm材料 = アルミダイキャストストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = ピボットジョイント適切な溝サイズ = 5mm, 6mm適合ストラットプロファイル = 20 mm材料 = アルミダイキャストストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
仕様タスクの種類:切断, 曲げツールの種類:手動マシン最大カット長さ:13mm最大リード径:1mm最小曲げ長さ:1.2mm最小カット長さ:4mm最小リード径:0.4mmリード径範囲:0.4 → 1mmコンポーネントリード、切断 / 曲げ加工マシン、手動. 成形済みコンポーネントの大量生産用のコンポーネントリードの切断 / 曲げ加工マシン 銅リード線を切断するためのハイカーボンスチール切断ホイール搭載 5 mmピッチでマウントされた弾帯式のコンポーネントを使用でき、コンポーネントをリールから直接マシンにフィードするためのホルダが付属 このマシンは頑丈なスチールとアルミのフレーム構造を持ち、任意の位置に取り付けられた操作ハンドルを自由に回転できる十分な高さを得るために台座(付属)上に取り付け可能(取り付けボルトとナット付属) リードピッチとダウンリードの長さを設定するための切断 / 曲げ設定はマシン上のスケールで非常にシンプル 許容可能なコンポーネント設定範囲は図を参照 説明書一式が付属 時間当たり40,000個のコンポーネントの処理能力、標準寿命200万コンポーネント(ただし、一部のダイオードのようにスチールリード付きのコンポーネントの場合にはこの寿命が短くなります) 動作中の安全のため、切断 / 曲げメカニズムを弾帯テープセパレータでガードし詰まりを予防 寸法(mm): 高さ175 (台座250込み)、幅200 x 奥行き165、重量4.2 kg
1個
¥244,140
税込¥268,554
5日以内出荷
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- その他機構部品
- 工作キット
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。