22ページ目: その他機構部品


FA現場のお役立ち情報
3,302件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5Stack用1.5インチ透過型OLEDディスプレイユニット2 M5StackM5Stack用1.5インチ透過型OLEDディスプレイユニット2M5Stack
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
バージョンアップされたOLEDディスプレイユニット「GLASS2 UNIT」 Solomon Systech社製のSSD1309を搭載したM5Stack用の透明な1.5インチのOLEDディスプレイユニットです。バージョンアップにより、STM32マイコンをなくして直接SSD1309にアクセスするように変更されました。同一バス上の最大接続数は二つに減りましたが、リフレッシュ効率が向上し、入力信号への応答やコンテンツの更新が高速化されました。 GLASS2 UNITのガラス領域は42×27.16mm、表示領域は 35.5×18mm、解像度は128x64ピクセルです。256レベルの輝度制御を備え、鮮明な画像を表示できます。I2Cインターフェース(デフォルトアドレス:0x3C)をサポートし、アドレスを0x3Dに変更できるはんだパッドがあります。さまざまな家庭用製品や制御装置に組み込んで、情報表示やステータスインジケータなどのユーザーインターフェースに使用できます。 透過型OLEDの解像度:128×56ピクセル(不透明部分を含めると128×64ピクセル) 表示領域:35.5×18mm パネルサイズ:42×27.16mm モノクロ表示(発光色:青) 画面輝度を256段階で調節可能 I2Cによる制御:アドレス0x20(デフォルト
仕様【I2Cアドレス】0x3D(0x3Cも選択可能)【表示領域】35.5×18mmセット内容M5Stack用 1.5インチ透過型OLEDディスプレイユニット2 ×1、Groveケーブル(20cm) ×1寸法(mm)53×42×6質量(g)9.1接続方法HY2.0-4P(Grove互換)ケーブルでの接続パネルサイズ(mm)42.04×27.16×1.25電源電圧(V)3.3通信方式I2Cディスプレイ1.51インチ透過型OLED解像度128×64ピクセル(透明部分は128×56ピクセル)
M5Stack CoreMP135 M5StackM5Stack CoreMP135M5Stack
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
STM32マイコンを搭載したM5Stackコア ESP32ではなく、STMicroelectronics社製のSTM32MP135Dを採用したM5Stackコアで、Linux産業用制御ホストとして使用できます。STM32MP135Dは、最大1GHzで動作するArm Cortex-A7コア、4GビットDDR3L SDRAMを搭載しています。 M5Stack CoreMP135は、2.0インチIPS静電容量式タッチスクリーンと1Wスピーカー(16ビットI2S駆動)を備えています。周辺機能は、ギガビットイーサネットポート×2、HDビデオ出力、USB 2.0-Aポート×2、USB-Cポート(OTGと電源用)、MicroSDカードスロット、CAN FDインターフェース×2、PWR485インターフェース(9~24V電源入力+RS485)、Grove(I2C/UART)インターフェース×2などを備えています。 そのほかに、AXP2101パワーマネージメントICとRTC(BM8563)を使用してウェイクアップやスリープを実現し、低消費電力を実現するように設計されており、充電式バッテリをサポートしています。外部DC12V/2A電源をサポートするDC電源ソケットもあります。 DebianシステムがプリロードされたmicroSDカードが付属しており、起動するとすぐに使用できます。 DINレールに据付可能
仕様【搭載MCU】STM32MP135DAE7【RAM】512MB DDR3L SDRAM【PMU】電源制御回路(PMU)搭載(AXP2101)【RTC】リアルタイムクロック(RTC)搭載(BM8563)【CAN】2 × CAN FD対応CANポート(SIT1051T/3)【RS-485】1 × RS-485ポート(半二重、MAX3485)【M5BUS】1 × M5BUSコネクタセット内容M5Stack CoreMP135(DINレール取付用ブラケット装着済) ×1、M3六角レンチ ×1、VH3.96-4Pコネクタ ×1、2.54mmピッチ 2Pコネクタ ×2、マイクロSDカード(OS書き込み済み) ×1、スペックシート ×1外形寸法(mm)54×54×34.5(DINレール取付用ブラケット除く)ディスプレイ【外部】HDMI(1280×720)(LT8618SX)使用CPU【コア】Arm Cortex-A7 32ビットRISCコア搭載LCD仕様2インチIPS液晶(320×240)(内蔵)入力電源DC12V/2A(内径2.1/外径5.5 mmバレルプラグ用)内蔵RAM【MCU】128KB AXI SYSRAM、他キャッシュメモリーL1:32KB命令用/32KBデータ用、L2:128KBタッチパネル方式マルチタッチ対応静電容量式(FT6336U)ポート1 × Port Aコネクタ(I2CまたはGPIO)、1 × Port Cコネクタ(UARTまたはGPIO)ストレージmicroSDカードスロット(OS書き込み済みのmicroSDカード付属)イーサネット対応2 × RJ-45コネクタ(RTL8211F、1Gbps対応)クロック周波数最大1GHzオーディオ1 × 1Wスピーカー搭載(D級アンプIC:NS4168)USB2 × Type-Aコネクタ(USB 2.0)、1 × Type-Cコネクタ(USB OTGサポート)
M5Stack用GROVE互換ケーブル(200cm 1本入り) M5StackM5Stack用GROVE互換ケーブル(200cm 1本入り)M5Stack
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
M5Stack用のGROVE互換ケーブルです。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。 サイズは200cmに加えて、10cm、20cm、50cm、100cm があります。
長さ(cm)200入数(個)1
M5Stack用PLCモジュール V1.1 M5StackM5Stack用PLCモジュール V1.1M5Stack
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
産業用コントローラを実装するためのプロトベース 産業用途向けに様々なコントローラを実装するためのM5Stack用プロトタイプベースです。 9~24Vの入力から5Vを生成するDC/DCコンバータを内蔵し、独自の回路を追加できるユニバーサルエリアが用意されています。RS485-TTLレベル変換基板や着脱式ターミナルブロック、短いDINレールなどが付属しており、工業グレードのケースと合わせて無制限の組み合わせを提供します。LoRaモジュールなどをスタックしてLoRaノードにすることもできます。
仕様【RS485-TTLレベル変換基板】RXはPLCプロト基板のGPIO16に、TXはGPIO17に接続。セット内容PLCプロト基板×1、PLCベースケース×1、RS485-TTLレベル変換基板×1、3.96mmピッチ 4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×1、3.96mmピッチ 3Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×2、1.5mm 六角レンチ×1、2.0mm 六角レンチ×1、2.5mm 六角レンチ×1、2mm 棒型圧着端子×10、円盤型磁石×1、DINレール×1、DINレール固定具×1、M3x28mm ネジ×2、M2x5mmタッピングネジ×4、M12 ケーブルグランド×1、2.54mmピッチ 20Pピンヘッダー×1、ステッカー×1寸法(mm)54×54×28質量(g)25ピッチ(mm)【ユニバーサル基板部】2.54電源電圧(V)9~24 DCジャック取付け方法DINレール、壁掛け、磁石
M5Stack用温湿度センサ付きCO2センサ(SCD41) M5StackM5Stack用温湿度センサ付きCO2センサ(SCD41)M5Stack
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
センシリオン製SCD41と降圧回路を内蔵した環境センサ 周囲の温度と湿度を測定しながら、400ppm~5000ppmの範囲でCO2を測定できる濃度検出ユニットです。CO2の測定精度は、±(40ppm+読み取り値の5%)です。I2Cを用いて通信を行います。 CO2濃度検出 温度と湿度の測定 低消費電力(シングル測定対応) 5Vから3.3Vへの降圧コンバータを内蔵 HY2.0 4Pコネクタ LEGO互換穴 ×2
仕様【I2Cアドレス】0x62寸法(mm)48×24×16質量(g)7.4センサーSCD41(CO2の測定範囲 400~5000ppm、精度 ±40ppm±5%rdg) (温度の測定範囲 -10~+60℃、湿度の測定範囲 0~95%RH)
M5Stack NanoC6 M5StackM5Stack NanoC6M5Stack
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ESP32-C6FH4を搭載した超小型IoT 開発ボード コントローラにESP32-C6FH4を搭載し、赤外線リモコンに使用できる赤外線エミッタ、RGB LED(WS2812)、Groveコネクタ、USB-Cコネクタ、セラミックアンテナなどを搭載した小指サイズの超小型IoT開発ボードです。ESP32-C6FH4は、Espressif Systems社製のSoCで、最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vコアと最大20MHzで動作する低消費電力の32ビットRISC-Vコアを採用しています。さらに、Wi-Fi 6(802.11ax)と802.11b/g/nに加えて、Bluetooth5(LE)、IEEE802.15.4の無線通信規格をサポートしています。したがって、ThreadやZigbee、スマート家電用の通信規格Matterなども利用可能です。そのほか、RSA-3072ベースのセキュアブート、AES-128/256-XTSベースのフラッシュ暗号化、デジタル署名、ID保護用のHMAC周辺機器、パフォーマンスを向上させる暗号化アクセラレータなどの機能を搭載しています。
仕様【SoC】ESP32-C6FH4@RISC-V 160MHz、4Mフラッシュ、Wi-Fi 6 (2.4GHz)、Zigbee 3.0、Thread 1.3、Matter、CDC【Wi-Fi ストレッチテスト】54.9m(アンテナバックアップ、バックアライメントテスト)寸法(mm)23.5×12×9.5質量(g)2.6出力電流(mA)【Grove(最大)】600(DC5V)LED【RGB】WS2812動作温度(℃)0~+40パラメータ【IRリモコン】∠0°未満の赤外線放射距離は 632 cm、∠45°未満の赤外線放射距離は 83 cm、∠90°未満の赤外線放射距離は 29 cm動作電流(mA)106.2(DC5V)待機電流125.5μA DC5V(ULP低電力)
M5StickC バイブレーションHAT M5StackM5StickC バイブレーションHATM5Stack
899税込989
1個
5日以内出荷
M5StickC/C-Plus用の振動モーターモジュール 円筒形の鉄心パッチモーターZ3OC1T8219731を使用したM5StickC/C-Plus用のバイブレーションHATモジュールです。モーターの回転数は、12000RPMです。本製品を使用すると、振動レベルの増減、「クリック」効果の生成、さまざまなブザー効果の生成、さらには音楽/オーディオ入力による振動など、さまざまな振動効果を生成できます。 M5StickC/C-Plusに対応 モーター回転:12000RPM(時計回り) 開発環境:UIFlow、Arduino IDE
仕様【バイブレータ】Z3OC1T8219731モータ、モータ構造:4×3mm円筒コアSMTモータ、モータ磁極:2極(内側磁石式)セット内容バイブレーションHAT、両面シール(StickCとの固定用)寸法(mm)24×21×14質量(g)4.7電圧(V)2.3~4.5【割り当て】3.0動作環境0~95%RH、0~+40℃定格電流(mA)85対象振動周波数(Hz)10~55定格回転速度(r.p.m)12000
2×5 2.54ピッチ変換基板(3枚パック) a bit better circuit2×5 2.54ピッチ変換基板(3枚パック)a bit better circuit
429税込472
1個
5日以内出荷
2.54ピッチの2×5ピンを2.54ピッチの1×5ピン2列に変換する基板 中央に配置した2×5ピンを両端の1×5ピン2列に変換する基板の3枚セットです。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。 12×21mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。ソニーのMESHR GPIOタグをブレッドボードで使う場合に便利です。
ESP-WROOM-32 ピッチ変換基板 コンパクト a bit better circuitESP-WROOM-32 ピッチ変換基板 コンパクトa bit better circuit
369税込406
1個
5日以内出荷
ESP-WROOM-32の最も小さいピッチ変換基板 小型ですが、ESP-WROOM-32の全ピンにアクセス可能なピッチ変換基板で、小さなブレッドボードでもプロトタイプの作成が可能です。ブレッドボードを複数枚用意しなくても、素早く開発に着手できます。開発ボードで動作を確認した後、10×10ピンのユニバーサル基板に搭載すれば、100ピンに部品をマウントできます。 ESP-WROOM-32のピンピッチ1.27mmを扱いやすい2.54mmに変換 全てのピンへのアクセス可能ながら、10×10ピンサイズ 小さなブレッドボードでも、左右1列を利用可能 ESP-WROOM-32は、高性能なCPUとWi-Fi、Bluetoothを内蔵した超小型のモジュールです。ESP-WROOM-32は、現在ESP32-WROOM-32に名称が変更されています。
ESP32-WROVERピッチ変換基板(ロング) a bit better circuitESP32-WROVERピッチ変換基板(ロング)a bit better circuit
429税込472
1個
5日以内出荷
ESP32-WROVERの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板 ESP32-WROVERの端子間隔は1.27ピッチですが、これをブレッドボードやユニバーサル基板で運用しやすい2.54ピッチに変換する基板です。全てのピンを引き出しているので、ESP32-WROVERの全ての機能を活用できます。 左右1列ずつ利用できるので、プロトタイプの作成に便利です。 FW書き込み回路など、運用時に不要な回路を省略でき、省サイズのプロトタイプを実現できます。
ESP32-WROVERピッチ変換基板(コンパクト) a bit better circuitESP32-WROVERピッチ変換基板(コンパクト)a bit better circuit
429税込472
1個
5日以内出荷
ESP32-WROVERの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板 ESP32-WROVERの端子間隔は1.27ピッチですが、これをブレッドボードやユニバーサル基板で運用しやすい2.54ピッチに変換する基板です。13×10ピンに全てのピンを引き出しているので、ESP32-WROVERの全ての機能を活用できます。 左右1列ずつ利用できるので、プロトタイプの作成に便利です。 FW書き込み回路など、運用時に不要な回路を省略でき、省サイズのプロトタイプを実現できます。
ESPr Branch 32(Groveコネクタ付き) スイッチサイエンスESPr Branch 32(Groveコネクタ付き)スイッチサイエンス
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
Espressif Systemsの無線通信モジュール(Wi-Fi + Bluetooth) ESP-WROOM-32と、GROVEコネクタ、USB-シリアル変換IC FT231XS、3.3Vレギュレータ、リセットスイッチ、動作モード切り替え用スイッチが一体となった開発ボードです。 ESPr Developer 32と同様の使用感でGROVEのモジュールを使用できます。 ESP-WROOM-32 Wi-Fiモジュール搭載 ファームウェア書き換え回路搭載 ファームウェアの書き換えについて。 ESP-WROOM-32 のファームウェアの書き換え手順は、ESPr Developer 32 と同様の手順となっています。 外部電源端子について。 リセットスイッチの脇に外部電源用の入力端子が設置してあります。出荷時には未実装状態になっているので、必要に応じてコネクタや端子などを実装してください。入力電圧は 4.0V ~ 6.0Vとなっています。
仕様【6個のGROVEコネクタ搭載】デジタル入出力 ×2、アナログ入力 ×1、I2Cコネクタ ×3電源MicroUSB(DC5V)、外部電源入力端子(DC4.0~6.0V)
2ピンJST-PHコネクタ・ピッチ変換基板 Adafruit2ピンJST-PHコネクタ・ピッチ変換基板Adafruit
639税込703
1個
5日以内出荷
リチウムイオン電池を使うときに便利な2ピンJST-PHコネクタブレイクアウト基板 スイッチ付き 常に「オン」状態にもできます コネクタは表面実装のものを利用しています
厚さ(mm)7.3寸法(mm)21× 10× 2質量(g)1
2.8 TFTタッチシールド v2(静電容量方式) Adafruit2.8 TFTタッチシールド v2(静電容量方式)Adafruit
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
LEDバックライト内蔵のタッチパネル液晶のシールド(静電容量方式) ATMega328搭載のArduinoならどれでも動作可能
解像度240×320 18bit画面サイズ2.8インチ
DragonTail micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板 AdafruitDragonTail micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板Adafruit
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ドラゴンのしっぽにつかまって簡単に I2C の世界へ! DragonTailは、micro:bitをブレッドボードで簡単に使用できるようにしたピッチ変換基板です。T型の基板に、翼をいっぱいに広げたドラゴンの絵と「Everythings Better with Dragons!」という文字がデザインされています。 micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。LED、センサ、Bluetoothを内蔵した手のひらサイズのオールインワン学習ボードです。 micro:bitには、ブレッドボードと接続できる2.54mmのヘッダーピンがなく、独自の「カードエッジ」コネクタに対応するソケットに差し込んで使用します。カードエッジコネクタではワニ口クリップなどが外れやすく、I2CのようなI/Oに手軽に接続できませんでした。 そこでDragonTail for micro:bit の登場です! このブレイクアウトボードはmicro:bit用のカードエッジコネクタを搭載し、簡単にブレッドボードを利用できます。ワニ口クリップやはんだ付けなどは不要です。 電源レール用パッド:2つ 完全組み立て済み(はんだ付け不要) 各パッドに、わかりやすいラベル付き(アナログ入力やおよびLEDマトリックスと共有されている場合など)
寸法(mm)57×53.5×19質量(g)18.2パッド電源レール用/2つ幅T(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
16チャンネル12ビットPWM/サーボ シールド Adafruit16チャンネル12ビットPWM/サーボ シールドAdafruit
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
16個のPWM出力/サーボモーター制御ができるArduino用シールドです 信号線はI2Cのたった2本しか使いません 16個のPWM/サーボ制御出力、各チャンネル12ビットの分解能
寸法(mm)54×70×3(ヘッダを除く)
16×8 LEDマトリクスドライバーモジュール Adafruit16×8 LEDマトリクスドライバーモジュールAdafruit
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
HT16K33のブレイクアウトボード 16×8のドットマトリクス用ドライブIC(HT16K33)を搭載したモジュールです。HT16K33は多重化された16×8マトリクス(128個)のLEDを駆動できるICです。通信はI2Cで、最大8つのI2Cアドレスを使用できるため、8つのマトリクスで合計1024のLEDを制御できます。このブレイクアウトボードにはLEDモジュール用の穴がありませんが、16個のアノードと8個のカソードでI2Cと電源ピンを分離しています。マトリクスのデータシートを確認して、アノードとカソードを配線してください。 ドライバによりLEDのON/OFFを切り替えることができますが、LEDを個別にPWM調光する機能はありません。 3×13のキーパッドマトリクスの読み取りもサポートしていますが、サンプルコードは用意されていません。キーパッド機能の詳細については、データシートを確認してください。
寸法(mm)ボード/35.77×20.37×4.03電源電圧(V)4.5~5.5メモリー16×8ビットRAMRoHS指令(10物質対応)対応
20mmコイン電池・ピッチ変換基板 Adafruit20mmコイン電池・ピッチ変換基板Adafruit
889税込978
1個
5日以内出荷
CR2032コイン電池のブレイクアウト基板です ブレッドボードで使えるようにピッチ変換をします スイッチで電源のオン・オフができます
寸法(mm)29×28×1.6質量(g)3.5穴間隔(mm)22×22
2.4GHz帯両偏波パッチアンテナ Mono Wireless2.4GHz帯両偏波パッチアンテナMono Wireless
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
単方向に強い感度を持つ2.4GHz帯パッチアンテナ パッチアンテナは方形のマイクロストリップアンテナで、平らな金属シートをグラウンドプレーンに張り付けた構造をしています。プリント基板上に構成でき平面で薄いという特長があります。パッチアンテナは構造上、単方向に強い感度を持ちますが、放射方向を制限して不要な方向に電波を出さないという効果もあります。 MW-A-BP01は、偏波方向が水平と垂直の電波を放射する両偏波アンテナで、相手側のアンテナの向きに左右されないという特長があります。 1mのケーブルが付属していますが、3m、5mのケーブルも使用できます。
インピーダンス50ΩコネクタSMAジャック利得(dB)V(垂直):5、H(水平):5 、最大(公称):9偏波両偏波使用周波数(MHz)2400~2500VSWR2以下
SR189A ロードバイク/クロスバイク用 耐摩耗タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR189A ロードバイク/クロスバイク用 耐摩耗タイヤSHINKO(シンコータイヤ)
2,898税込3,188
1本
7日以内出荷
耐摩耗ゴムを採用した耐久性にすぐれたタイヤ。深溝トレッドパターンで通勤・通学の普段使いに最適。
ブラック
マクロパッドシールド ビット・トレード・ワンマクロパッドシールドビット・トレード・ワン
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
実装済みのキースイッチとエンコーダで、入力デバイスのプロトタイピングを簡単に行なうことができます。 USB機能内蔵マイコンと組み合わせて、USBマクロパッドとしても使用が可能です。 各種マイコンに合わせたサンプルコードも公開中、すぐに動かすことができます。 設計者は電子工作やDIY等のYoutubeコンテンツで活躍するVTuber「三峰スズ」氏です。 4つのCherryMXキーと2つのロータリーエンコーダを実装しました。 すっきりまとまった入力インターフェースとしてお使いいただけます。 はんだ付けや配線の必要なしで、すぐに入力デバイスのプロトタイピングが可能です。 各対応基板向けのサンプルコードを公開中です。 Arduinoでの取り扱いや、Suzuno32RVに搭載されているRISC-V CPUを利用したUSB入力のイロハがわかります。 サンプルコードをベースに、用途に応じたカスタマイズを加えれば、「自分専用のマクロパッド」を作り上げることができます。
仕様実装部品:Cherry MXキー×4、ロータリーエンコーダ×2セット内容SuzuKeyDial本体寸法(mm)約54×57×35質量(g)約40保証期間6か月間電源供給不要
ICテストクリップ サンハヤトICテストクリップサンハヤト
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ロングタイプ/2本入)簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!ロングタイプ(先端長13mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を30mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:34.6、先端パイプ:Φ0.6×13先端長(mm)13パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×13(ロングタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)2入(赤・黒×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
チップLED交互に点滅キット エレキットチップLED交互に点滅キットエレキット
599税込659
1個
9日以内出荷
コンパクトで組み込みに便利!チップ形の抵抗、LED、コンデンサ、トランジスタでつくる定番のLED点滅回路です。基板上に用意してあるジャンパーを使って点滅スピードを少しだけ速くすることもできます。LED拡張端子付きで4個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。
電源(V)3.5~5消費電流(mA)10点滅約0.2 ~ 0.4秒 ( 4.5V時 )基板寸法(mm)30×20点灯方法マルチバイブレータ式
チップLED順送り点滅キット エレキットチップLED順送り点滅キットエレキット
899税込989
1個
9日以内出荷
コンパクトで組み込みに便利!4つのLEDの動作を流れるウィンカー動作と残光付き順送り点灯動作の2つのモードから選んで組み立てます。点滅間隔は0.5秒から2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで4個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。チップ形の抵抗、LEDに加えて8ピンの表面実装ICやチップ半固定抵抗のはんだ付けに挑戦できます。
電源(V)3.5~5消費電流(mA)10点灯方式約0.5~2秒基板寸法(mm)30×30
フルカラーチップLED点灯・点滅キット エレキットフルカラーチップLED点灯・点滅キットエレキット
899税込989
1個
9日以内出荷
コンパクトで組み込みに便利!13種類の色またはミックス色から1つを選んで点灯・点滅させることができます。点滅間隔は0.5 ~ 2秒の範囲で調節可能です。チップ形の抵抗、トランジスタに加えて8ピンの表面実装ICやチップ半固定抵抗、4ピンのフルカラーチップLEDのはんだ付けに挑戦できます。
電源(V)3.5~5消費電流(mA)25(最大)点灯方式約0.5~2秒基板寸法(mm)30×20
チップLED調光・点滅キット エレキットチップLED調光・点滅キットエレキット
899税込989
1個
10日以内出荷
コンパクトで組み込みに便利!1ピカッピカッと点滅2ジワーっと点滅3調光4切れかけ電球風のランダム点灯の4つのモードから1つをジャンパーの設定で選びます。点滅間隔を0.5~2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで2個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。
電源(V)3.5~5消費電流(mA)6点灯方式約0.5~2秒基板寸法(mm)30×20
基板取付ブラケット タカチ電機工業基板取付ブラケットタカチ電機工業
349税込384
1袋(10個)
欠品中
PCB(基板)を垂直に固定する際に使用するブラケットです。取付にはMT3-8(M3 ナベビス)または、別途にナベM3ビスをご用意下さい。
材質PC(UL94V-2)透明質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
micro:bit用フルカラーLEDサイネージ基板 テクノアルタエンジンmicro:bit用フルカラーLEDサイネージ基板テクノアルタエンジン
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
Micro:Bitの表現がより豊かに!!NEOPIXELを25個マトリックス状に配置しました。フルカラーであるため、Micro:Bit単体よりも、より豊かな表現が可能です。Groveコネクタを搭載しており、何枚も連結して動作させることが可能です。
仕様搭載デバイス:NeoPixel LED ×25電源(V)DC5(microUSBコネクタ)消費電流150mA(単色で全LED点灯)/450mA(白色で全LED点灯)
Picossci Env (RP2040搭載) スイッチサイエンスPicossci Env (RP2040搭載)スイッチサイエンス
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
温湿度・気圧センサ(BME280)、CO2センサ(SCD40)、照度センサ(VEML7700)を搭載した RP2040 マイコンボード(Picossci)です。マイコン部にはPicossci RP2040 ピッチ変換基板を採用しており、Qwiicコネクタも搭載してるので、他のセンサやインターフェースなども手軽に拡張できます。CPU周辺機能として、 汎用LED x 3(黄緑 x 2/赤 x 1)、レバースイッチ(左右・押し込み)、グラフィック液晶接続コネクタ、microSDカードソケットが標準搭載されていて、ソフトウェアから直接利用できます。さらに、GPIOは配線パターンのみ搭載しているので、必要に応じて部品をはんだ付けして拡張できます。RESET ボタン、BOOTSELボタン搭載USB Type-C コネクタ搭載※以下は配線パターンのみ(部品をはんだ付けすれば動きます) 10ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ) ┗ 8 x GPIO(GPIO0 ~ 7) ┗ 3.3 V電源出力ピン ┗ GNDピン 12ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ) ┗ 4 x GPIO(GPIO18 ~ 21) ┗ 4 x アナログ入力ピン(GPIO26 ~ 29と共用) ┗ 5 V電源入力ピン(USBの 5 V入力と併用可能) ┗ 3.3 V電源出力ピン ┗ 2 x GNDピン
仕様●CO2センサ:Sensirion:SCD40●Flash ROM:16 Mbit●Qwiicコネクタ数:1●クロック発振器:12.000 MHz●グラフィック液晶接続コネクタ:SKU:2608●マイクロコントローラ:RP2040●出力電源回路:3.3 V/700 mA (3.3 V出力ピン有り)●汎用LED:3(2 x 黄緑/1 x 赤)●温湿度・気圧センサ:BOSCH:BME280●照度センサ:Vishay:VEML7700コネクタUSB:Type-C
Picossci 2 開発ボード (RP2350搭載) スイッチサイエンスPicossci 2 開発ボード (RP2350搭載)スイッチサイエンス
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi Pico2に載っているRP2350と、コアとなる周辺回路をまとめたマイコンボードです。基板上にはUSB Type-Cコネクタ、Flash-ROM(16Mbit)、クロック発振器、電源回路、スイッチ、LED が集積されてます。RP2350の機能を最大限使えるように、ほぼ全てのIOピンとSWD端子を引き出し、USB Type-C経由でプログラムの書き込みが可能です。ピンヘッダーのピンアサインはRaspberry Pi Pico2と同じ並びになっています。電源レギュレータ搭載RESETスイッチ、BOOTSELスイッチ搭載汎用LED搭載(GPIO25に接続)デバッグ端子搭載(SWCLK、SWDIO)
仕様●GPIO:29本(うち2つはランドのみ)●マイクロコントローラ:RP2350●出力電源1:5V出力(USB Type-C 由来)●出力電源2:3.3 V出力(基板上のレギュレータ由来)コネクタUSB:Type-C入力電源(V)USB Type-C(5動作電圧(V)3.3
ボトライトLED(ソケット一体型) AKALOOKボトライトLED(ソケット一体型)AKALOOK
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい質量(g)480定格電圧(V)AC90~240角度(°)照明:360定格消費電力(W)21全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000電線仕様-長さ(m)VCTF1.25×2C 1周波数50/60共用定格入力電流(A)100V~200V:0.12~0.25材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間3ヵ月防塵防水性能IP50相当LEDランプ昼光色径(Φ)×全長(mm)98×330
ボトライトLED(ソケット一体型・非常時用) AKALOOKボトライトLED(ソケット一体型・非常時用)AKALOOK
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい質量(g)650定格電圧(V)AC90~240角度(°)照明:360定格消費電力(W)21全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000電線仕様-長さ(m)VCTF1.25×2C 1周波数50/60共用定格入力電流(A)100V~200V:0.12~0.25材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間3ヵ月防塵防水性能IP50相当LEDランプ昼光色径(Φ)×全長(mm)98×330
SPRESENSE アドオン用ユニバーサル基板 スイッチサイエンスSPRESENSE アドオン用ユニバーサル基板スイッチサイエンス
269税込296
1個
5日以内出荷
SPRESENSEアドオン基板を作る時に便利なユニバーサル基板です。電源(1.8V、3.3V)とGNDのピンにシルクが入っています。両面スルーホール。
ピッチ(mm)基板ピッチ:2.54外形寸法(mm)34×20.60
SPRESENSE アドオン BME280 スイッチサイエンスSPRESENSE アドオン BME280スイッチサイエンス
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ソニーのSPRESENSE専用の環境センサー基板です。基板上に搭載した「BME280」により温度・湿度・気圧の測定ができます。基板上には、拡張用の3.3V系I2C端子もあるので、信号レベル変換基板としても利用できます。本製品には逆差し防止機構がありませんので、SPRESENSE本体に取付ける場合には1番ピンを確認しながら取り付けてください。製品仕様:・温度・湿度・気圧センサー(BME280)を搭載。 (I2Cの初期アドレスは0x76:7bit表記)・拡張用の3.3V系I2C端子を搭載。・I2C用プルアップ抵抗のパターン有り。(抵抗は未実装)・SPRESENSE用ピンヘッダを搭載。・基板サイズ:20.32×33.02mm
センサーBME280基板寸法(mm)20.32×33.02
RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス to メス 29 mm x 35.5 mm x 19 mm 接続方向:ストレート RS PRORS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス to メス 29 mm x 35.5 mm x 19 mm 接続方向:ストレートRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス to メス極数 = 1サイズ = 29 mm x 35.5 mm x 19 mmコンタクト材質 = 金メッキ表面処理:コンタクト = 金めっき接続方向 = ストレート結線方法 = フィードスルー定格電圧 = 40 V ac色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 黄 2mm RS PRORS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 黄 2mmRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様色 = 黄穴径 = 2mm定格電流 = 15Aスレッドサイズ = 4BA定格電圧 = 60V dc本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 茶 2mm RS PRORS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 茶 2mmRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様色 = 茶穴径 = 2mm定格電流 = 15Aスレッドサイズ = 4BA定格電圧 = 60V dc本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 赤 2mm RS PRORS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 赤 2mmRS PRO
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様色 = 赤穴径 = 2mm定格電流 = 15Aスレッドサイズ = 4BA定格電圧 = 60V dc本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 黒 2mm RS PRORS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 黒 2mmRS PRO
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様色 = 黒穴径 = 2mm定格電流 = 15Aスレッドサイズ = 4BA定格電圧 = 60V dc本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 24V dc RS PRORS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 24V dcRS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 1mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 24V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K

機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他機構部品