9ページ目: その他機構部品


FA現場のお役立ち情報
3,302件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラー用変換基板 サンハヤトモジュラー用変換基板サンハヤト
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6付属品コネクター仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理
ブレッドボード E-CALLブレッドボードE-CALL
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
電源ターミナルの付いたブレッドボードです。 各種オプションパーツ、ジャンプワイヤも付属しております。
寸法(mm)プレート/183×95×1.2、ボード/165.1×54.6×8.5内容ブレッドボードRoHS指令(10物質対応)対応ポイント数部品配線用/630、電源配線用/200入数(本)ワイヤー等/70
アルミヒートシンク(8.8×8.8×5mm) GB[制御機器]アルミヒートシンク(8.8×8.8×5mm)GB[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
粘着シート付きのアルミ製ヒートシンクです。
寸法(mm)8.8×8.8×5
TO-252 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuitTO-252 ピッチ変換基板(5枚パック)a bit better circuit
369税込406
1個
5日以内出荷
TO-252のピッチ変換基板 15mm×8mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。TO-252パッケージの3本のピンを引き出してあります。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
Raspberry Pi Zero用ユニバーサル基板 サンハヤトRaspberry Pi Zero用ユニバーサル基板サンハヤト
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
学習用小型コンピュータ基板「Raspberry Pi(ラズベリーパイ)」の拡張用コネクタに接続出来るユニバーサル基板です。 Raspberry Pi Zero 、Raspberry Pi ModelA+/B+、Raspberry Pi 2、Raspberry Pi 3に対応。 コネクタの各ピンの信号をシルク印刷で表記しています。 はんだ付けがしやすい大きいランドを採用しています。 拡張コネクタ接続用コネクタが付属しています。
外形寸法(mm)30×65板厚・材質1.6t・両面ガラスコンポジット仕上処理スルーホール金フラッシュ、両面レジスト(黒)/片面シルク(黄)パターン2.54mmピッチ、ドットパターン、穴径0.9ΦRoHS指令(10物質対応)対応
LoRa用アンテナ(TX915-JK-11) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX915-JK-11)クレアリンクテクノロジー
639税込703
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたLoRa用のアンテナです。
寸法(mm)Φ10×110構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2.5防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
ジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本GB[制御機器]
599税込659
1セット
5日以内出荷
両端がメスのジャンパーコード延長用コードです。
B(青)タイプメス-メス長さ(cm)15入数(本)10
M5Stack Commuモジュール M5StackM5Stack CommuモジュールM5Stack
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
複数の通信インターフェースを備えたM5Stackモジュールで、I2C/CAN/RS485/TTLをサポートしています。デフォルトでは、TTL-UART0、RS485-UART2に設定されていますが、TTL、RS485インターフェースを他のピンに再割り当てすることが可能です。TTLはジャンパ(J6、J7、J9、J10)を変更し、UART2接続に切り替えることができます。
寸法(mm)54.2×54.2×12.8質量(g)13.5インターフェースI2C×2、CAN×1、RS485×1、TTL×1トランシーバ【RS485】SP3485EN-L/TRコントローラ【CAN】MCP2515-1/SO
M5Stack用ステッピングモータードライバモジュールv1.1(HR8825) M5StackM5Stack用ステッピングモータードライバモジュールv1.1(HR8825)M5Stack
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
最大3個のステッピングモーターを制御できるモジュール M5Stackで制御するのに適したステッピングモータードライバです。ドライバICにHR8825を使用し、3個のバイポーラステッピングモーターを制御することができます。本モジュールをM5Stackとスタックすると、ESP32の内部信号がHR8825に直接接続され、独立した制御や多軸モーターのリンクを実現します。本モジュールは、プリンターやロボットアームなど、さまざまなステッピングモーターのモーション制御に適しています。 バイポーラステッピングモーターを最大3軸駆動可能 I/O拡張用にSTM32F030F4P6が搭載されていて、4本の入力信号端子およびドライバICのイネーブル制御を行います。 各チャンネルには電流調整用ポテンショメータがあり、最大1.5Aを駆動できます。 複数のサブステップモードをサポート、最大1/32STEP。 I2Cにより、ドライバICのリセットとステータスの制御や監視ができ、外部リミットスイッチやモーターブレーキ機能に使用できます。 PWR485通信インターフェース(RS485、9V~24Vの電源入力)とDCジャックをホストとの通信や電源供給に使用できます。 開発環境:Arduino IDE、UIFlow
仕様【I/O拡張チップ】STM32F030F4P6 Coretexマイコン【ステッピングモータドライバ】回路構成:HR8825 ×3、対応マイクロステップ:FULL、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、ch.当たり電流制限最大値:1.5A(ポテンショメータで設定)、コネクタ:4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×3セット内容ステッピングモータードライバモジュール v1.1×1、4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×3、2Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×4、4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×1寸法(mm)54.2×54.2×13.2質量(g)40電源電圧(V)【DCジャック】9~24インターフェース【デジタル入力】回路構成:4ビット、コネクタ:2Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×4【M5Coreシリーズ】CORE-bus40ピンコネクタ ×1コネクタ【DCジャック】バレルジャック ×1【ステッピングモータドライバ】4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×3通信インターフェース【PWR485】通信規格:半二重RS-485、電源電圧:9~24V、コネクタ:4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×1
基板 片面タイプ オーム電機基板 片面タイプオーム電機
289税込318
1個
3日以内出荷
理科工作などに使用するプリント基板です 大型、片面タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)90×150
Sigfox Breakout board 京セラSigfox Breakout board京セラ
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
MPU内蔵タイプのSigfox&LoRaWAN対応通信モジュール「LSM100A」を実装したブレークアウト・ボード。Sigfox通信は日本国内向けを含む主要周波数帯域に対応しています。ArduinoやRaspberry Pi、その他マイコンボードと接続し、LPWA通信(Sigfox、LoRa)をお試しいただけます。セット内容・BRKLSM100A モジュール本体・U.FL→SMAアンテナ変換ケーブル・専用アンテナ・ヘッダーピン2種類zSigfox回線をご利用の際には、Sigfox Buyにて有償回線をご購入ください。Sigfox Buyお申込みからご利用開始までの流れはこちらリンクでご確認ください。
用途IOT機器仕様【LoRaWAN】863~923MHzその他【Sigfox】RC1/RC3/RC5/RC6/RC7モジュールLSM100A電源電圧標準3.3V(1.8~3.6V)演算装置(MPU)STM32WL(Arm Cortex-M0コア)基板寸法(mm)14×15×2.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料スペックシート(0.51MB)
SPRESENSE カメラボード SPRESENSESPRESENSE カメラボードSPRESENSE
4,898税込5,388
1個
当日出荷
SPRESENSEメインボード用のカメラボードです。搭載のカメラモジュールはソニー製イメージセンサISX012とレンズから構成されており、SPRESENSEからの指示でカメラとして起動します。イメージセンサISX012は、有効画素数5.11メガピクセルの画像センサでJPEGエンコーダを搭載しているため、RAW、Y/C、RGBに加えJPEG形式の画像をSpresenseに送ることができます。
センサータイプ1/4型 CMOSイメージセンサ感度ISO 40~800レンズあり有効画素数511万画素フォーマット形式出力画像:JPEG(4:2:2) ・Y/Cb/Cr ・YUV ・RGB ・RAW ・JPEG+YUV(サムネイル)ホワイトバランスオートホワイトバランス/太陽光/曇天/蛍光灯/ランプフォーカスフォーカス制御:オート/シングルAF/連続AF/マニュアル露出補正±2EV(1/3EVステップ)パターンシーンセレクション:12パターン露出制御自動/シャッター優先/ISO感度優先/長時間AEモード測光モードマルチパターン/中央重点/画面全体平均/スポットシャッタースピード1/8s(長時間AEモード)~1/42000s記録画素数504万画素ビデオフォーマットHDビデオ出力:1080p(1920×1030、30frame/s) ・720p(1208×720、60frame/s) ・JPEG output、JPEG+YCbCr outputイメージセンサーISX012データレート動画データレート:SVGA 30frame/s YCbCr output、静止画データレート:5M pixel 15 frame/s JPEG output
RS PRO LED, 黄、緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1) RS PRORS PRO LED, 黄、緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1)RS PRO
189税込208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様LED色 = 黄、緑パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 13 → 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 565 nm寸法 = 3 x 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M8, 8mm RS PRO絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M8, 8mmRS PRO
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M8内径 = 8.1mm本体外形寸法 = 10mm本体長さ = 8mmフランジ直径 = 14.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA328-PU MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA328-PUMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(5個)
欠品中
ATmega328 8ビットmegaAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega328マイクロコントローラは、AVR高度RISCアーキテクチャに基づく8ビットmegaAVRデバイスです。 ATmega328はシングルクロックサイクルで強力な命令を実行し、MHz当たり1 MIPS、電力消費の均衡化を実現します。. マイクロコントローラの機能. 20 MHz最大動作周波数 最大20 MIPS @ 20 MHz 32 KBフラッシュ 1024 B EEPROM 2 KB SRAM 131の命令 ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセット及びプログラマブルブラウンアウト検出 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 5つの省エネスリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作. 周辺機能. 10ビット15 ksps A/Dコンバータ(ADC) 8又は6チャンネル 静電容量型タッチセンス 16チャンネル 温度センサ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 出力比較モジュール 6チャンネル 6つのPWMチャンネル プログラム可能シリアルUSART マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス バイト志向2ワイヤシリアルインターフェイス I2C互換 プログラム可能ウォッチドッグタイマ(独立した発振器付) アナログコンパレータ ピン変更時の割り込み / ウェイクアップ
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2I2Cチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
M5Stack用ディスプレイモジュール(HDMI出力)- 13.2 M5StackM5Stack用ディスプレイモジュール(HDMI出力)- 13.2M5Stack
5,798税込6,378
1台
当日出荷
HDMIコネクタによるデジタル映像音声出力機能を追加するためのM5Stack Coreシリーズ用拡張モジュールです。HDMIの高速信号生成等の内部処理用プロセッサにはFPGAが使用されており、ユーザーは簡単な描画ライブラリを使用するだけで映像出力の操作ができます。汎用のPC用モニターやTVなどのHDMI対応ディスプレイで表示することができるため、グラフィカルな表示を伴う様々なアプリケーションに適しています。
用途M5Stack Coreシリーズ用拡張モジュール寸法(mm)54×54×14.2質量(g)21.6電源DC9~24V (DCジャック経由)プロセッサー【映像・音声処理用】GW1NR-LV9QN88C6-I5 + LT8616SXB出力端子【映像】HDMI(I2Sオーディオ出力をサポート)映像出力24ビットカラー 最大1920x1080ドット(1080p)
WITRN USB PD トリガーデバイス(基板) PDT006シリーズ WITRNWITRN USB PD トリガーデバイス(基板) PDT006シリーズWITRN
799税込879
1個
当日出荷
高速充電規格の一つ「USB Power Delivery(USB PD)」対応電源に接続して、高電圧出力を取り出すためのトリガーデバイスです。超コンパクトな基板上に[+][-]の出力端子が引き出されていますので、装置への組み込み用途に適しています。※接続して出力されない場合は、USB C側のコネクタを裏返して再度接続してください。
仕様●出力電圧:20V●注意事項●▼出力電圧仕様に20Vを含むUSB PD対応電源(ACアダプターやモバイルバッテリー等)および両端Type-CプラグのUSBケーブルが別途必要です。●▼接続して出力されない場合は、USB C側のコネクタを裏返して再度接続してください。●▼当ケーブル及びデバイスはUSB電源5Vを昇圧するものではありません。また、USB C PDに準拠した製品ではありません。●▼ご使用の際は、接続する機器の動作電圧と極性をよく確認してください。機器によっては破損や事故を招く可能性があります。また、機器の破損や事故、その他損害については保証いたしかねます。●▼ご使用になる機器が「USB PD2.0規格」および「電圧20V出力」に対応していない場合、20Vを得られないことがあります。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-0487-97
Neutrik(ノイトリック) ダストカバー   DLXシリーズ メス型用(日本特別仕様) NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) ダストカバー DLXシリーズ メス型用(日本特別仕様)NEUTRIK
2,898税込3,188
1セット(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラズベリーパイ用GPS拡張ボード ビット・トレード・ワンラズベリーパイ用GPS拡張ボードビット・トレード・ワン
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
ラズベリーパイとの組み合わせでGPS衛星を捉え、情報をキャッチしよう! ピンヘッダーに差すだけでラズベリーパイがGPSロガーに早変わり! Raspberry Pi純正ケースピッタリサイズ! サンプルプログラムとしてシェルスクリプトとPythonの2種をご用意
質量(g)約30(電池含まず)動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)仕様●対応機種:Raspberry Pi Model B+/2 Model B/3 Model B & B+●GPSモジュール:GAM-2107-MTR●バックアップ電池:CR2032(別売)●サイズ:H15xW65xD56mm(サポート含む)
M10 フランジナット(ステンレス製/セレート付/8個) エスコM10 フランジナット(ステンレス製/セレート付/8個)エスコ
705税込776
1袋
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.5ねじサイズM10
表面実装型カラーチェック端子 サンハヤト表面実装型カラーチェック端子サンハヤト
639税込703
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引っかけられます
用途表面実装タイプのチェック端子材質ピン部:リン青銅0.2t、樹脂部:フッ素(UL-94V-0)寸法(mm)【ランド】1.25×2.5以上質量(g)10
同軸ケーブル補強用ピン サンハヤト同軸ケーブル補強用ピンサンハヤト
589税込648
1袋(20個)
3日以内出荷
同軸ケーブルの芯線折れ防止用
用途同軸ケーブル補強用ピントラスコ品番193-5063材質リン青銅0.4t質量(g)10
2WDモーター車両ベース2 共立電子産業2WDモーター車両ベース2共立電子産業
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
IchigoJamなどのCPUボードと組み合わせることで自律走行する車両の製作が可能な、3系統のDCモータードライバを搭載した2輪駆動の車両ベースキットです。付属説明書のIchigoJam用サンプルプログラムソースにより接触センサを使った「壁面自動回避カー」を簡単に製作できます。また、別売センサーを取り付けて「壁伝いマウス」や「ライントレースカー」などの製作用ベースとしても使用でき、ユニバーサルエリアを使用してタミヤ製のパーツを取り付けて機能を拡張可能!
種類工作キット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×213×62(タイヤ、電池ボックス、センサーを含むサイズ)電源電圧(V)DC 6.0(単3電池×4本)電流(mA)(動作時)DCモーター駆動時/250、DCモーター停止時/30(IchigoJam基板実装 接続時)
スプリングコンタクト HARWIN HARWINスプリングコンタクト HARWINHARWIN
329税込362
1セット(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用平ワッシャー (ナイロン) MAC8(マックエイト)絶縁用平ワッシャー (ナイロン)MAC8(マックエイト)
439税込483
1袋(100個)
当日出荷から29日以内出荷
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質6ナイロン(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応
アースチェック用 MAC8(マックエイト)アースチェック用MAC8(マックエイト)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
パネルに取付け、オシロスコープのプローブをアース側に引掛ける時等に御利用下さい
材質黄銅仕上ニッケルメッキ取付穴径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)0.5~3
ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式) MAC8(マックエイト)ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式)MAC8(マックエイト)
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-50~+180定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)1000以上体積抵抗率(Ωcm)1018以上取付穴径(Φmm)4.67~4.69接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)3000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
チェック用 (フッ素タイプ) MAC8(マックエイト)チェック用 (フッ素タイプ)MAC8(マックエイト)
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷
高周波等、パネル上に取り出してチェックする時等に御利用下さい。 M5ナット付
材質樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、ピン部:黄銅、ナット部:黄銅仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ取付穴径(Φmm)5.2、3.7RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用ソケットピン MAC8(マックエイト)表面実装用ソケットピンMAC8(マックエイト)
5,998税込6,598
1袋(100個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
表面実装用基板に取付けられるソケットピンです。 適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用接点 MAC8(マックエイト)表面実装用接点MAC8(マックエイト)
8,498税込9,348
1袋(1000個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
表面実装用基板の接点、サポートに御利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
アングル型 (固定型)(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)アングル型 (固定型)(2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板どうしを直角に取付ける時に御利用下さい。 両側共、半田付して固定します。 ピッチは2.54mm、最大20P連結です。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
6,498税込7,148
1袋(10個)
当日出荷から41日以内出荷
MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。
仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
LED用ソケット MAC8(マックエイト)LED用ソケットMAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から35日以内出荷
レーザーダイオード用のソケットです
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC、DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上
LED用ソケット MAC8(マックエイト)LED用ソケットMAC8(マックエイト)
799税込879
1袋(10個)
9日以内出荷
砲弾型LEDを取付ける事が出来るソケットです。
材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ適合LED足径:0.52.54mmピッチ使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
絶縁用ブッシュ MAC8(マックエイト)絶縁用ブッシュMAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
材質アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85寸法D(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
バナナプラグ用ジャック MAC8(マックエイト)バナナプラグ用ジャックMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
パネルに取付けられるジャックです。 BNシリーズの相手として御使用下さい。
材質金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)適合ジャック:BNシリーズ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.2~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント基板用ストッパー取付台 MAC8(マックエイト)プリント基板用ストッパー取付台MAC8(マックエイト)
1,498税込1,648
1袋(10個)
9日以内出荷から47日以内出荷
プリント基板用蝶番(AXCシリーズ)と一緒に使用してプリント基板を固定できます。 取付側には、M3と3.2Φあります。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
RS Pro ワイヤラップ工具 RS PRORS Pro ワイヤラップ工具RS PRO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様タイプ = 手動式ワイヤラッピング工具最大ワイヤゲージ = 30AWG適切なワイヤラップについては、品番< 209-4798') 209-4798/を参照. ストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング工具. ワイヤのストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング用に設計されたワイヤストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング手動工具の組み合わせ 30 awg工具は0.025" x 0.025"(0.63 x 0.63 mm)0.85 mm斜め端子ピンでの使用に最適。26 awg工具は0.03" x 0.06"(0.76 x 1.52 mm)又は0.045" x 0.045"(1.14 x 1.14 mm)端子ピンに最適. 使用方法: 工具の中心にある切断刃を使用してワイヤから約25 mmの絶縁材を剥ぎ取り、ワイヤのラッピングビットの90°の屈曲部に挿入し、ビットを端子ピンの上に配置し、工具を時計回りに回転させてラッピングを開始。 改良型ラップの最初の回転には、振動に対する保護としての絶縁が含まれています。 アンラッピング方法: ビットをラッピングされた接続の上に配置し、ワイヤが外れるまで反時計回りに回転。
ミニQIケーブル3S-Z 共立電子産業ミニQIケーブル3S-Z共立電子産業
119税込131
1本
当日出荷
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類3S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
QIケーブル3S-3P 共立電子産業QIケーブル3S-3P共立電子産業(1件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類3S(ソケット)-3P(プラグ)

機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他機構部品