絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- シュナイダーエレクトリック(486)
- DiodesZetex(358)
- 東芝(356)
- MICROCHIP(334)
- HAMMOND(288)
- RS PRO(262)
- VISHAY(259)
- SIEMENS(255)
- APEM(220)
- ABB(205)
- STMicro(202)
- XP POWER(198)
- TRACO POWER(185)
- nexperia(178)
- EATON(イートン)(172)
- FINDER(167)
- フエニックス・コンタクト(134)
- TELEMECANIQUE SENSORS(112)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(132)

整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズ
ON SEMICONDUCTOR(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷長さ(mm)29寸法(mm)29×29×11.23ピン数(ピン)4ダイオードシリコンジャンクション動作温度(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプスクリューマウントピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
整流用ブリッジダイオード GBPC-Wシリーズ
ON SEMICONDUCTOR¥1,498~税込¥1,648~1袋(2個)ほか7日以内出荷長さ(mm)29寸法(mm)29×29×11.23ピン数(ピン)4ダイオードシリコンジャンクション動作温度(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
バッファ,ラインドライバ 74HCシリーズ, 3ステート 反転, 2 to 6V, 20-Pin SOIC
ON SEMICONDUCTOR¥969税込¥1,0661袋(10個)7日以内出荷仕様ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:バッファ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:LS-TTL 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:208ns 、 寸法:13.005 x 7.595 x 2.34mm 、 高さ:2.34mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
DIODE ZENER 18V 500MW SOD123
ON SEMICONDUCTOR¥56税込¥621個3日以内出荷その他電流:【Vr印加時の逆方向漏れ】100nA @ 14V電圧【If印加時の順方向(Vf)】最大900mV @ 10mA電圧(V)【ツェナー(Vz)】18インピーダンス(最大)(Zzt) 21 Ohms許容誤差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~150電力(mW)最大500実装タイプ面実装パッケージ/ケースSOD-123
IC LATCH R-S QUAD P/N 16SOEIAJ
ON SEMICONDUCTOR¥119税込¥1311個3日以内出荷タイプ【ロジック】S-Rラッチ電流(mA)8.8回路1:1、【独立回路】4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~125供給電圧(V)3~18実装タイプ面実装パッケージ/ケース16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)遅延時間(ms)【伝搬】60出力タイプ3ステート
IC REG LINEAR-5V 1A TO220AB
ON SEMICONDUCTOR¥109税込¥1201個3日以内出荷負のリニア電圧レギュレータその他【パッケージ/ピン】TO-220/3出力電圧-5V最大入力電圧-35VRoHS指令(10物質対応)対応出力電流1A動作温度範囲(℃)0~+125出力数1
IC OPAMP GP 1.8MHZ 8DIP
ON SEMICONDUCTOR¥169税込¥1861個3日以内出荷その他【スルーレート】2.1V/μs、電流:【入力バイアス】20nA電圧【入力オフセット】2mV電流(mA)【出力/チャンネル】27回路数1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85使用帯域【ゲイン】1.8MHz供給電圧(V)【シングル】3~44【デュアル】±1.5~22実装タイプスルーホールパッケージ/ケース8-DIP(0.300インチ、7.62mm)最大供給電流(μA)220
7.5A 45V Schottky Rectifier
ON SEMICONDUCTOR¥3,898税込¥4,2881セット(50個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ACダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 10.29mm幅 = 4.82mm高さ = 9.27mm動作温度 Min = -65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Buffer/Line Driver 8-Ch 3-State TSSOP20
ON SEMICONDUCTOR¥14,980税込¥16,4781セット(73個)7日以内出荷仕様ロジックファミリー = 74LVTロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 64mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.2ns寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm高さ = 0.9mm長さ = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
MOSFET P-Channel
ON SEMICONDUCTOR¥69,980税込¥76,9781リール(3000個)7日以内出荷仕様強化モードPチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタは、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この超高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
LVDSシリアライザ/デシリアライザ ON Semiconductor Quad
ON SEMICONDUCTOR¥1,898~税込¥2,088~1袋(2個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
スマートカードインターフェイス ON Semiconductor スマート カード
ON SEMICONDUCTOR¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様周辺機器タイプ:スマート カード 、 タイマ/カウンタ数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:28 、 寸法:9.8 x 4.5 x 1.2mm 、 長さ:9.8mm 、 幅:4.5mm 、 高さ:1.2mm 、 動作供給電圧 Max:5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シリアルI / Oペリフェラル、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ショットキーバリアダイオード, シリーズ
ON SEMICONDUCTOR¥19,980税込¥21,9781リール(3000個)7日以内出荷ピン数(ピン)3実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2テクノロジーショットキー