58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric XUY シリーズのフォーク型センサ設計の光電センサです。IP 保護等級: IP65 水銀不使用
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 30 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

Schneider Electric XUB シリーズの光電センサです。IP 等級の保護: IP65 、 IP67 、 IP69K 水銀不使用
仕様検出タイプ = 透過型検出範囲 = 20 m出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = M12 4ピンコネクタシリーズ = XUB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ
エコ商品
Schneider Electric XUB シリーズの光電センサは、マルチモード検出システムを搭載しています。IP 保護等級: IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様検出タイプ = マルチモード出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XUB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Schneider XUYAFP946S は、 XUY シリーズの光電センサです ケーブル長 2 m のファイバー用ポリカーボネート素材製IP 保護等級: IP65
仕様検出タイプ = スルービーム出力タイプ = PNP/NPN電気的接続 = ケーブルシリーズ = XUY
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

Schneider Electric の光電センサは、 XU アプリケーション製品に属しています。組み立て用途向けに設計されています。DC 電源とソリッドステート出力を備えた、配線済みの円筒形金属ケースです。このセンサは、ケーブル接続済みです。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様検出タイプ = 透過型検出範囲 = 2 m電気的接続 = ケーブルシリーズ = XUA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ
エコ商品
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズで使用されます。IP 保護等級: IP65 、 IP67 水銀不使用 エンクロージャ材質 - ABS レンズ材質 - PMMA カバー材質 - PVC
仕様検出タイプ = 透過型電気的接続 = ケーブルシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

Schneider Electric XUY シリーズのフォーク型センサ設計の光電センサです。ラベル、基準マーク、ダブルシートなどの検出に使用されますIP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 15 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。この光電センサはミニチュア設計です。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズに使用されます。IP 保護等級: IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 80 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (259種類の商品があります)

Schneider Electric XU8 シリーズ光電センサです。円筒型の M18 センサ設計ディスクリート出力機能 - 1 NO ソリッドステート出力 ワイヤ絶縁材 - PVR IP 保護等級 - IP67
仕様検出タイプ = 拡散検出範囲 = 120 mm出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、基準マーク、ダブルシートなどの検出に使用されますIP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 50 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されますIP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 80 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

Schneider Electric XU2 シリーズ光電センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP67
仕様検出タイプ = 透過型検出範囲 = 15 m出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

Schneider Electric XYPS989SP は、ディスクリート出力機能 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 BGS を備えた XUY 989 シリーズのプラスチック素材製の光電センサで、公称検出距離が約 0.08 m 、ケーブル長が 2 m です。IP 保護等級: IP67
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 4 M出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルシリーズ = XUY
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

Schneider Electric XUB シリーズの光電センサは、円筒型の M18 タイプのセンサ設計を採用しています。ソリッドステート出力 ディスクリート出力機能 - 1 NO IP 等級の保護: IP67 、 IP65 、 IP69K
仕様検出タイプ = 回帰反射型検出範囲 = 4 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M12 4ピンコネクタシリーズ = XUB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

Schneider Electric XUV シリーズ光電センサは、フォーク型のセンサ設計を採用しています。XUVR 光学フォークは、小型コンベア上の物体の検出に推奨されます。光フォークは XU シリーズに属し、光電センサを提供します。小型コンベアでの検出に使用されます。ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP67 、 IP65
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 30 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルシリーズ = XUVR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

Osiris M18 x 1 XUシリーズ光電管を金属ハウジングに収納. XUシリーズ光電センサ. 金属ハウジングにM18円柱光電管のセットを収納 トランジスタ出力のすべてのモデルでショート保護を実現 感度調節機能付き: LEDステータス表示 ケーブル出口 / コネクタ
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 50 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M12コネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA動作温度 Min = -25℃
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

XUAシリーズ. XUAシリーズ光電センサは、ミニチュア精密及び超短ミニチュアボディを備えています。. 超高速応答時間 頑丈な金属ケース 短絡、過負荷及び逆極性保護 CEマーク
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 70 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブル最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA動作温度 Max = +55℃
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズで使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級: IP65 、 IP67
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 透過型検出範囲 = 4 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

Schneider Electric IP 68 絶縁カバーは、 XS シリーズ専用で、誘導型近接センサを提供します。XS7 、 XS8 、 XT7 センサ(フォーム 40 mm x 40 mm x 117 mm )用に設計されています。IP 保護等級 - IP68 水銀不使用
仕様アクセサリタイプ = 外被使用用途 = XS7 、 XS8 、 XT7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。透明オブジェクトと基準マークの検出に使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP65
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 120 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されます。ディスクリートタイプ出力信号を備えています。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 5mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、基準マーク、ダブルシートなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP65
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 50 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP65
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 50 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 80 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 120 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 15 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷

Schneider Electric XXB シリーズ超音波センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。XX シリーズは、超音波技術を使用して、接触なしで任意の素材を検出するセンサです。この製品は、直径 18 mm のプラスチック製円筒型ボディと M12 の 4 ピンコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:500 mm●電源電圧:24 V●長さ:43mm アズワン品番65-7330-65
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

XMXタイプの圧力スイッチに装備された内部設定ねじは、カバーを取り外さないとアクセスできません。. OsiSense XMX圧力スイッチ. Schneider Electric XMXシリーズ圧力スイッチは、差圧を調整して流路を制御します。これらの製品を使用すれば、水や空気の圧力を最高25 barまで制御できます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ等級: IP54
仕様接続 = スクリュークランプタイプ = 圧力センサメーカーシリーズ = OsiSense XM接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃IP保護等級 = IP54最小圧力設定 = 1.3バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 1 m の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 1.9 m出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM5
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 1 m の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 1.9 m出力タイプ = NPN電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM5
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 500 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 1.1 m出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM6
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 250 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM4
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 250 mm出力タイプ = NPN電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM4
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 500 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 1.1 m出力タイプ = NPN電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM6
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。透過型検出モデルで、検出距離 15 m の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 30 m出力タイプ = NPN電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM2
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 250 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = M8コネクタIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM4
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 500 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 1.1 m出力タイプ = NPN電気的接続 = M8コネクタIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM6
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります