ディスクリートその他関連用品 :「TEX」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様出力電圧:2.5 V 、 出力電流 Max:100mA 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:4.2 V 、 入力電圧 Max:22.5 V 、 ピン数:3 、 パワーレーティング:0.5W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 幅:1.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ピーク平均順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DF-M。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -65 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。寸法 = 8.51 x 6.5 x 3.4mm。高さ = 3.4mm。UL、E94661. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxMシリーズ、Diodes Inc. ガラス皮膜ダイ構造 低順方向電圧降下 高電流に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD123F 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:830mV 、 長さ:2.8mm 、 幅:1.9mm 、 高さ:1.15mm 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ロジックタイプ = インバータ。1チップ当たりのエレメント数 = 1。シュミットトリガ入力 = なし。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5ns。高レベル出力電流 Max = -32mA。低レベル出力電流 Max = 32mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-25。ピン数 = 5。論理回路 = LVC。寸法 = 3.1 x 1.7 x 1.3mm。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 1.7mm。74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
標準シングル供給電圧 = 2.5 → 20 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 3。寸法 = 3.05 x 1.4 x 1mm。高さ = 1mm。長さ = 3.05mm。幅 = 1.4mm。電流検出アンプ、DiodesZetex
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.6V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = SMA。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 100mA。最大ツェナーインピーダンス = 2Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 4.6 x 2.92 x 2.1mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1 W、SMAZシリーズ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。1チップ当たりのエレメント数 = 1。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.5ns。高レベル出力電流 Max = -8mA。低レベル出力電流 Max = 4mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-353。ピン数 = 5。論理回路 = AHC。寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 1.35mm。74AHC1Gファミリ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
供給電圧 = 25V。トポロジー = ローサイド。ドライバ数 = 1。極性 = 非反転。ゲートドライバトランジスタ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 12V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = SMA。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 50mA。最大ツェナーインピーダンス = 7Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 4.6 x 2.92 x 2.1mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード1 W、SMAZシリーズ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 2V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 100Ω。最大逆漏れ電流 = 150μA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/℃。ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 2V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 100Ω。最大逆漏れ電流 = 150μA。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/℃。ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 39V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 2mA。最大ツェナーインピーダンス = 130Ω。最大逆漏れ電流 = 100nA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/℃。ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 14V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 0.05mA。最大逆漏れ電流 = 50nA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード500 mW、DDZxxxxシリーズ、Diodes Inc. 精密ツェナーダイオード(500 mW) ツェナー電圧範囲で厳格な精度要件を実現 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 18V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 7mA。最大ツェナーインピーダンス = 21Ω。最大逆漏れ電流 = 100nA。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード200 mW、MMBZ52xxBシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 12V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 0.05mA。最大逆漏れ電流 = 50nA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード500 mW、DDZxxxxシリーズ、Diodes Inc. 精密ツェナーダイオード(500 mW) ツェナー電圧範囲で厳格な精度要件を実現 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 13V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 7%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 30Ω。最大逆漏れ電流 = 100nA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。標準電圧温度係数 = 7 → 11mV/℃。ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングルV。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 350 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 3。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 600Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm。標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃。ツェナーダイオード350 mW、BZX84Cシリーズ、Diodes Inc. ツェナー電圧公差: 6 % 表面実装ケース: SOT-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 4.7V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 19Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxシリーズ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 7.5V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 15Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。標準電圧温度係数 = 2.5 → 5.3mV/℃。ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
標準ツェナー電圧 = 3.9V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 90Ω。最大逆漏れ電流 = 3μA。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃。ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 4.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 7%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 90Ω。最大逆漏れ電流 = 3μA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃。ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 3.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 0.05mA。最大逆漏れ電流 = 7.5μA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード500 mW、DDZxxxxシリーズ、Diodes Inc. 精密ツェナーダイオード(500 mW) ツェナー電圧範囲で厳格な精度要件を実現 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 3.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 95Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃。ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 300 mW。パッケージタイプ = SOD-523。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 60Ω。最大逆漏れ電流 = 2μA。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.65mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/℃。ツェナーダイオード300 mW、BZT52Cシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-523
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥629
税込¥692
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大パワー消費 = 300 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = ESDサプレッサ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 3。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 480Ω。最大逆漏れ電流 = 100nA。寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm。標準電圧温度係数 = 0.005%/℃。ツェナーダイオード300 mW、AZ23Cシリーズ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.6V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 7%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 40Ω。最大逆漏れ電流 = 3μA。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。標準電圧温度係数 = 0.25mV/℃。ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 2.7V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 350 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 7%。ピン数 = 3。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 600Ω。最大逆漏れ電流 = 20μA。寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/℃。ツェナーダイオード350 mW、BZX84Cシリーズ、Diodes Inc. ツェナー電圧公差: 6 % 表面実装ケース: SOT-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 350 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 3。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 480Ω。最大逆漏れ電流 = 2μA。寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/℃。ツェナーダイオード350 mW、BZX84Cシリーズ、Diodes Inc. ツェナー電圧公差: 6 % 表面実装ケース: SOT-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。