ディスクリートその他関連用品 :「アクチュエーター」の検索結果
関連キーワード
仕様オムロンミニチュアベーシックスイッチ(10A).10Aコンタクト定格銀コンタクト
材質(ケース)熱硬化性
保護等級IP40
材質(コンタクト)銀
機械的寿命30万回Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~80
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
仕様UL、CSA、VDE、TUV、BEAB、IMQ.サブミニチュアマイクロスイッチ.V4スタイルのハウジングに収容されたサブミニチュアマイクロスイッチ.RoHS対応EN61058-1に適合基板端子モデルは溶剤に対する抵抗力あり幅広い動作温度範囲-25→+125℃コンタクト構成SPDT寸法(ボディ)H9.9mm、W19.8mm、D6.4mm
保護等級IP40
操作力(N)0.6
機械的寿命1000万回Operations
動作温度範囲(℃)-25~125
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
リリース力(N)0.06
仕様DIPスイッチ、スライドタイプ. シールドボトム構造のため、磁束侵入防止 ショート又はロングアクチュエータ(レバー)など多様なモデルあり スイッチング容量25 mA (24 Vdc)
アクチュエータの種類スライド
ポジション7
機械的寿命1000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
動作温度範囲(℃)-20~+70
パッケージDIP
絶縁耐圧(V)AC500
コンタクトのコンフィギュレーション7P
コンタクト定格電流(mA)25(DC24V)
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
アクチュエータの種類ヒンジ ローラー レバー
定格電圧(V)AC125
接点構成SPDT
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
操作力(gf)153
コイル定格電圧(V)DC3~DC12
アクチュエータの種類プランジャー
材質(コンタクト)銀
ポジション1
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式表面実装
動作温度範囲(℃)-25 ~ +70
パッケージSMT
IP等級IP67
コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO
コンタクト定格電流(mA)1~50
1箱(2000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様●最大スイッチング周波数(Hz):最大:1●アクチュエータ接近速度(mm/s):最小:4、最大:1000
材質(本体)ポリエステル
電源(V)DC24±10%
保護構造IP69K(フライングリード)、IP67(M12コネクタ)
出力安全チャンネル1 NC、安全チャンネル2 NC、補助チャンネル NO:200mA、最大 DC24V、ソリッドステート
定格絶縁電圧(V)AC250
消費電力30 mA @ 24 VDC(最大)
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)<500(初期)
材質(ケーブル)PVC(フライングリード、M12コネクタ)
取付け方法2 × M4
取付方向任意の方向
周囲温度(℃)-25~80
コード種類独自コード
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電流(mA)最小:1(10 VDC)
仕様EN60947-5-1及びIEC947-5-1.UL、CSA.D4B-Nシリーズ汎用スナップアクション.オムロンのD4B-N安全リミットスイッチは、N/Cコンタクトのみの認定済み直接オープンメカニズムを備えたスナップ式コンタクトを採用し、故障発生時の安全な動作を確保します。スイッチはアルミダイキャストエンクロージャに収納され、IP67等級の防水性能を発揮する強化ヘッドシール構造を採用してます。.該当する動作ゾーンを表示するメカニズムと、左右の動きを切り替える押ボタンを装備かん合コンタクト間に金属が付着している場合でも正極コンタクト直接駆動オープンによる安全動作により正確な切り替えが可能安全回路用のN/Cと制御回路用のN/O(SPDT)コンタクト定格10A(連続)4軸タレットヘッドIP67アルミダイキャストエンクロージャコンジット口PG13.5又はM20
シリーズD4B-N
接点構成双極単投
保護等級IP67
材質(ハウジング)アルミダイキャスト
機械的寿命3000万回
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~+80
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。