絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック(879)
- SIEMENS(799)
- MICROCHIP(767)
- onsemi(718)
- VISHAY(698)
- HAMMOND(637)
- DiodesZetex(568)
- STMicro(493)
- RS PRO(445)
- XP POWER(429)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(418)
- Texas Instruments(396)
- 東芝(374)
- ON SEMICONDUCTOR(337)
- INFINEON(305)
- EATON(イートン)(284)
- ABB(282)
- nexperia(265)
- Panasonic(パナソニック)(250)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

デュアル高精度タイマー IC
Texas Instruments¥149税込¥1641個5日以内出荷仕様●パッケージ:DIP14●回路数:2回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):6mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃●備考:アズワン品番67-0484-50
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 460pF, ERZV05D820
Panasonic(パナソニック)¥249税込¥2741袋(10個)当日出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)30厚さ(mm)4.1寸法(mm)7(Dia.)×4.1直径(Φmm)7電流(A)クランプ:5シリーズV静電容量460pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)145最大定格電圧(V)AC:50、直流:65バリスタ電圧(V)82最大サージ電流(A)800リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 220μF, ,25V dc, EEUFR1E221
Panasonic(パナソニック)¥589税込¥6481袋(10個)7日以内出荷仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)25dc寿命6000h許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 100μF, ,35V dc, EEUFR1V101
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591袋(10個)翌々日出荷仕様FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)35dc寿命6000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, EEUFR1H220
Panasonic(パナソニック)¥769税込¥8461袋(25個)7日以内出荷仕様FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)5(Dia.)×11.5直径(Φmm)5高さ(mm)11.5電圧(V)50dc静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)250最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
Panasonic コンデンサ 680μF, ,25V dc, EEUFR1E681L
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791袋(5個)7日以内出荷仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8(Dia.)×20直径(Φmm)8高さ(mm)20電圧(V)25dc寿命9000h許容差±20%静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 680μF, ,35V dc, EEUFR1V681
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷仕様FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)35dc寿命10000h静電容量680μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
水晶振動子 8MHz 表面実装 2-pin SMD 1袋 5個入
NDK¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。小型表面実装タイプの水晶ユニットは、エンジン制御のCPUクロックに最適で、特に自動車に求められる高い信頼性を実現します。7.98 MHzからの低周波数範囲に対応しています。コンパクトで薄型(3.2仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.8mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±50ppm●周波数偏差:±150ppm●シリーズ抵抗:500Ω●動作温度 Max:150℃●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-6998-22
水晶振動子 32.768kHz スルーホール 2-pin 1袋 10個入
IQD¥559税込¥6151袋(10個)7日以内出荷仕様●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:6pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppmアズワン品番65-6962-35
電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥38,980税込¥42,8781個当日出荷SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタ。SchneiderElectricのTeSysDコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。特長。スイッチング機能を追加する内蔵補助接点ねじ接続:IP20フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応)ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付可能コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー簡単に取り付けられるアクセサリ幅広い用途に対応する柔軟な制御回路。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか。鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロックフロントマウント防塵補助接点ブロック空圧式の時間遅延ブロック過渡電圧サージサプレッサインターフェースモジュールと電子タイマ機械式ラッチブロック。TeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TesysDシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:84mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7331-44
コンパクトプローブサポート ねじ E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズ
オムロンヘルスケア¥329税込¥3621個当日出荷E3Z取り付けブラケット。E3Zシリーズセンサと使用するための取り付けブラケットです。仕様●アクセサリタイプ:ねじ●併用可能製品:E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズアズワン品番65-7275-98
RPCB-4B用六角スペーサー 4本入
タカチ電機工業¥249税込¥2741袋(4本)6日以内出荷RaspberryPi拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです。RaspberryPi4B用拡張基板「RPCB-4B」を取付ける際にご利用下さい。おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●材質:真ちゅう●表面処理:ニッケルメッキアズワン品番65-5605-36
BAT54SFILM
STMicro¥1,798税込¥1,9781袋(100個)翌々日出荷タイプ【パッケージ】SOT-23【ダイオード】ショットキーピン数(ピン)3ダイオードシリーズ整流方式ショットキーダイオードRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2ピーク逆繰返し電圧(V)40ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)1テクノロジー【ダイオード】ショットキーバリアピーク逆回復時間(ns)5最大連続順方向電流(mA)300
222-500
ワゴジャパン¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷材質ポリアミド色オレンジ種類取り付けキャリアシリーズ222RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品コンパクトスプライシングコネクタ実装タイプDINレール
2002-403
ワゴジャパン¥3,500税込¥3,8501袋(10個)7日以内出荷色ライトグレー種類ジャンパバー極数3シリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品端子台
EASE1000 V2
LAPIS¥29,980税込¥32,9781個当日出荷タイプ【プロダクト】エミュレータ分類開発キットキット名EASE1000V2On-ChipEmulatorRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ML62Q1000シリーズ,ML610QXXXシリーズ,ML620QXXXシリーズ
Filment Lamp Changing Tool
EATON(イートン)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様【併用】SL4-L、SL7-L寸法(mm)20×75.5アクセサリタイプ白熱電球交換工具
Eaton ハンドル PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ
EATON(イートン)¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様UL、CSA、LROS、GL. IEC(EN60) 947-1一般、947-2回路ブレーカ、1-4スイッチ遮断器、1-5モータスタータ、1-6マシンの電気機器. PKZM0ロータリスイッチ操作式MPCB. モジュラモータ保護回路ブレーカは、絶縁、短絡、及び熱から保護するアドオン接触器モジュール及びアクセサリでの使用に最適です。 このユニットは、制御ギアのxStart製品の一部で、DINレールに取り付け可能です。組立作業を迅速化し、配線ミスを低減するための接続及び配線アクセサリが用意されています。さまざまなエンクロージャオプションが用意されています。PKZMエンクロージャ製品を確認してください。. 定格動作電圧 690 V ac 動作温度範囲: -25 ~ +55 ℃ 温度補償範囲: -5 ~ +40 ℃ 調整可能電流トリップレベル: 公称定格の0.6 ~ 1.0倍 短絡トリップレベル(固定): 公称定格の14倍 IEC60947-4-1に適合する単相異常感度 寸法195×45×77 (H×W×D) mm 施錠可能なハンドルオプション付きのロータリスイッチ操作、アクセサリを確認 ハンドル付きの場合、On/Off/Trippedの表示は「off」にロックされている可能性ありアクセサリタイプハンドル、ロック可能ロータリ併用可能製品PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ
Apem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント
APEM¥899~税込¥989~1個翌々日出荷から7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ IP67
APEM¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷スイッチ動作ラッチ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ
APEM¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント
Apem 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ
APEM¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷適合IEC 512-6, IEC 60529定格電圧(V)24dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)16.2コンタクト定格電流(A)2コンタクト定格電圧(V)24/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)16.2(Dia.)
Apem ポテンショメータジョイスティック 1軸
APEM(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷仕様【ジョイスティックトラベル】±27.5 °スイッチ受動軸数1機械的寿命5000000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55IP等級IP65
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) パネルマウント 15 A @ 250 V ac
APEM¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)銀スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDPSTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
Apem トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V ac
APEM¥1,998税込¥2,1981個当日出荷接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)銀スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションSPDTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)15@250Vc
Apem トグルスイッチ On-Off-On 4極オン / オフスイッチ パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-On動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション4極オン / オフスイッチアクチュエータ長さ(mm)11.4ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子
APEM¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A
APEM(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から7日以内出荷定格電圧(V)400ac材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5コンタクト定格電流(A)10
DCモーター Mellor Electric ブラシ 24V DCシリーズ
Mellor Electric(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷仕様●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:13.6 W●出力スピード:2840 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:0.046 Nm●幅:44.5mm●深さ:85.75mm●寸法:44.5 (直径) x 85.75 mm●許容電流値:220 mA●基準適合:RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
Carling Technologies ロッカースイッチコネクタ
Carling Technologies¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:Lシリーズタブコネクタ●併用可能製品:LシリーズシールドロッカースイッチRoHS指令(10物質対応)対応
Banner ケーブルスイッチ
Banner(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様●シリーズ:RP-LM40D●リセットボタン:なし●最大ロープスパン:6m●電流 Max:10 A @ 24 V ac, 6 A @ 24 V dc●ハウジング材質:アルミ合金ダイキャスト●ケーブルのエントリの数:1●コンジットエントリ:1/2インチ x 14 NPT●ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5幅(mm)40構成2NC、NO / NC取付方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)230最大DC電圧(V)24
Eaton ハンドル P1遮断スイッチ、P3遮断スイッチ用
EATON(イートン)¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷ロック1IP等級IP65アクセサリタイプ操作ハンドル併用可能製品P1遮断スイッチ、P3遮断スイッチ