マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 8, SPI PDIP MCP23S08-E/PMICROCHIP
マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, シリアル-SPI SSOP MCP23S17-E/SSMICROCHIP
マイクロチップ, LINトランシーバー, LIN 1.3, LIN 2.0, LIN 2.1, SAE J2602, 8-Pin SOICMICROCHIP
マイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE802.3、IEEE802.3u, 3.3 V, 32-Pin QFNMICROCHIP
Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維、プラスチック, 2NCSCHMERSAL
ローム Nチャンネル MOSFET60 V 1.5 A 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピンROHM
STMicroelectronics オーディオアンプ IC オーディオパワーアンプ 100W スルーホール TDA7294VSTMicro
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, TL082IDTSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 5A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクションSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 20V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 750mVSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 200mA, 30V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーバリア 450mVSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 150mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキー 1VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-220AB ショットキーSTMicro
onsemi ツェナーダイオード 30V 表面実装 3 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 12V スルーホール 3 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 14V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 82V スルーホール 5 Wonsemi
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-BI/PMICROCHIP
Lattice Semiconductor デバッガ, プログラマ / インサーキットエミュレータ プログラマ プログラマ, HW-USBN-2BLattice Semiconductor
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 47mF リード品KEMET
KEMET コモンモードチョークコイル SU-10VFCKEMET
ローム 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 350mVROHM
CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:60 mm, 奥行き:190 mm BIM2006/16-BLK/BLKCAMDENBOSS
International Rectifier Nチャンネル MOSFET20 V 4.2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンINTERNATIONAL RECTIFIER
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレンSensata / Cynergy3
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイドSensata / Cynergy3
Wolfspeed 整流ダイオード, 10A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-220 SiCショットキー 3VWOLFSPEED
Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/PMICROCHIP
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP662-E/SNMICROCHIP
Microchip, チッププログラマ Atmel-ICEMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1826S-3302E/DBMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1700T-3302E/TTMICROCHIP
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, 1.5KE33CASTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 59V, 1.5KE33ASTMicro
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 53.3V, 5KP33ALITTELFUSE
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMCJ33ALITTELFUSE
Lattice Semiconductor デバッガ, プログラマ / インサーキットエミュレータ プログラマ プログラマ, HW-USBN-2BLattice Semiconductor