FA現場のお役立ち情報
17,195件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)評価基板 マルツエレックブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)評価基板マルツエレック
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)の評価基板 TB67B000HGは、高圧PWM方式用の3相DCブラシレスモータードライバです。正弦波PWM/広角通電コントローラと高耐圧ドライバの2 in 1(MCP)構造となっております。マイコンからの速度制御信号(アナログ)により直接、3相DCブラシレスモータを速度可変できます IGBTの3相ブリッジを内蔵しており、最大定格電圧500V、最大定格電流2.0A/chを実現しています。 本評価ボードではモータを評価をするための部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。 発振回路内蔵 (キャリヤ周期 = fosc/252 (Hz) ) 電流制限、熱遮断回路、低電源電圧監視、モータ拘束検出機能を内蔵 レギュレータ回路内蔵 (Vreg = 7 V (typ.), 30 mA (max), Vrefout = 5 V (typ.), 35 mA (max))
関連資料(0.63MB)
ブラシレスモータドライバIC評価基板(TB67Z800FTG) マルツエレックブラシレスモータドライバIC評価基板(TB67Z800FTG)マルツエレック
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
TB67Z800FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の3チャネルのハーフブリッジを搭載した、全てのチャネルを独立に制御可能なモータドライバです。出力電流(絶対最大定格)は3.0Aで、動作電圧範囲は4.0Vから22.0V(絶対最大定格は25.0V)まで対応しています。MCUやモータコントローラの制御信号を接続することで、3相ブラシレスDCモータを駆動することが可能です。 TB67Z800FTGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を、本評価ボードを使って体感してください。
関連資料(0.44MB)
ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)評価基板 マルツエレックブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)評価基板マルツエレック
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)の評価基板 MTO-EV006HG(TB67H400AHG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AHGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現し、出力部の並列制御機能(Largeモード)を使用して、最大定格電流8.0A/1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
関連資料(0.84MB)
ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFNG)評価基板 マルツエレックブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFNG)評価基板マルツエレック
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷
東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)の評価基板 MTO-EV009FNG(TB67H400AFNG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AFNGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現し、出力部の並列制御機能(Largeモード)を使用して、最大定格電流8.0A/1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
関連資料(0.61MB)
ブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)評価基板 マルツエレックブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)評価基板マルツエレック
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
東芝製のブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)の評価基板 TB67H400Aは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流8.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 最大2 つのDC ブラシモータを1 チップで駆動可能。 正転/逆転/ブレーキ/STOP (OFF)の4 モードに対応。 低オン抵抗 (上下和=0.49 Ω (typ.))の出力MOSFET を内蔵。 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現。 各種異常検出機能(過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、パワーオンリセット (POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
関連資料(0.57MB)
ブラシレスDCモータドライバSIM6892M評価ボード マルツエレックブラシレスDCモータドライバSIM6892M評価ボードマルツエレック
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
高圧3相ブラシレスDCモータドライバICの評価ボード サンケン電気製の高圧3相ブラシレスDCモータドライバICであるSIM6892Mの評価ボードです。SIM6892Mは、出力素子、プリドライバおよび制限抵抗付きブートストラップダイオードを1パッケージにした、高圧3相モータ用ドライバです。ユニバーサル入力仕様の小~中容量モータのインバータ制御に最適です。VDSSは600V、出力電流は5Aです。 出力段は、FRD(Fast Recovery Diode)付きのIGBT出力です。
関連資料(0.37MB)
ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFTG)評価基板 マルツエレックブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFTG)評価基板マルツエレック
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFTG)の評価基板 MTO-EV005FTG(TB67H400AFTG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AFTGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力部の並列制御機能を内蔵しており、1チャンネルの大電流駆動にも対応可能です。 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
関連資料(0.69MB)
ブラシ付きDCモータドライバーIC 東芝ブラシ付きDCモータドライバーIC東芝
259税込285
1個
6日以内出荷
DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ BiCDプロセスによるモノリシックIC 駆動モータ数(ブラシ付モータ):1 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応 正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵 高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現 各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO) 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
出力電圧(V)50出力電流(A)3.5電源電圧(V)44RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.68MB)
定電流ダイオード面実装テープカット 50個入 SEMITEC定電流ダイオード面実装テープカット 50個入SEMITEC
8,998税込9,898
1パック
6日以内出荷
用途・LED輝度安定用の定電流供給 ・LED蛍光灯、LED街路灯、LED電球、LEDダウンライト ・ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路 ・近接センサ等、各種センサへの定電流供給 ・バッテリーの充放電回路 ・電解コンデンサの通電エージング装置 ・各種半導体の定電流での検査装置 ・通信回線のイーターフェース ・漏電遮断機 ・圧電アクチュエータへの電流供給 ・安定化電源回路その他【ピンチオフ電流 lp[mA](試験電圧V=10[V])】0.40~ 0.6、【制限電流比(I100V/Ip)】1.1定格電圧100V最大使用電圧(V)100入数50RoHS指令(10物質対応)対応特性【肩特性】Ik[mA]:min.0.8 lp動作温度範囲(℃)-40~+150パッケージCRD定格電力(mW)500許容電流(mA)【逆方向】50接合温度(℃)150
システムリセット用IC 2.7V ミネベアミツミシステムリセット用IC 2.7Vミネベアミツミ
289税込318
1個
6日以内出荷
システムリセット用IC 4.5V ミネベアミツミシステムリセット用IC 4.5Vミネベアミツミ
289税込318
1個
6日以内出荷
システムリセット用IC 4.2V ミネベアミツミシステムリセット用IC 4.2Vミネベアミツミ
289税込318
1個
6日以内出荷
クワッド汎用オペアンプ Texas Instrumentsクワッド汎用オペアンプTexas Instruments
229税込252
1個
6日以内出荷
その他DIP-14、【GBW】1MHz【SR】0.5V/μs、電流:【入力バイアス】45nA電源電圧(V)26回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP-14オフセット電圧(mV)2
ショットキバリアダイオード 40V/0.1A 東芝ショットキバリアダイオード 40V/0.1A東芝
29税込32
1個
6日以内出荷
用途LowVoltage High Speed Switching電流(A)平均整流電流:0.1内部回路1RoHS指令(10物質対応)対応最大逆電圧(V)40
ショットキバリアダイオード 高周波整流用 Io:3A VRRM:100V 京セラショットキバリアダイオード 高周波整流用 Io:3A VRRM:100V京セラ
229税込252
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:0.85パッケージアキシャルリードピーク逆電流(μA)200最大順方向電流(A)4.71最大逆電圧(V)100サージ電流(A)100
microUSBスイッチ付き電源セット(5V/3.0A) Physical Computing LabmicroUSBスイッチ付き電源セット(5V/3.0A)Physical Computing Lab
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
Tinker Board用電源セット(Tinker Board最大負荷検証済み) 本電源セットは、ASUS製Tinker Board用の電源アダプターです。Tinker Boardの最大負荷稼働テストをPhysical Computing Labで実施しており、大容量を必要とするTinker Boardですが、最大負荷で使用しても電源の問題がありません。
セット内容AC電源アダプター(5V/3.0A)、スイッチ付き専用電源ケーブル(1.1m)
XTAL OSC XO 1.0000MHZ CMOS SMD EPSONXTAL OSC XO 1.0000MHZ CMOS SMDEPSON
429税込472
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PチャンネルパワーMOSFET(40V/50A) インフィニオンPチャンネルパワーMOSFET(40V/50A)インフィニオン
289税込318
1個
6日以内出荷
OptiMOS-P2シリーズ PチャンネルパワーMOSFET
その他【資格】AEC-Q101消費電力(W)58抵抗(Ω)【ドレイン-ソース間オン】0.0082ピン数(ピン)3ピン動作温度(℃)175RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-252 (DPAK)実装タイプ表面実装チャンネルタイプPチャンネル耐テスト電圧(V)【Rds(on)】10最大連続ドレイン電流(A)50最大ドレイン-ソース間電圧(V)40最大ゲート-ソース間電圧(V)1.7
QUAD Operational Amplifiers 14SOP HTCQUAD Operational Amplifiers 14SOPHTC
84税込92
1個
6日以内出荷
QUAD Comparator 14SOP HTCQUAD Comparator 14SOPHTC
84税込92
1個
6日以内出荷
PICマイコン MICROCHIPPICマイコンMICROCHIP
599税込659
1個
6日以内出荷
モータ駆動用ハーフブリッジドライバーIC評価基板 マルツエレックモータ駆動用ハーフブリッジドライバーIC評価基板マルツエレック
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
モータ駆動用ハーフブリッジドライバー IRSM808-204MHの評価基板 Infineon Technologies社製のモータ駆動用ハーフブリッジドライバーIC IRSM808-204MHを簡単に試すことができるDIP化基板です。IRSM808-204MHは、耐圧250V、最大出力電流20A、超小型のハーフブリッジドライバーICです。本ボードの制御信号用端子はブレッドボードのサイズに対応しているので、すぐに実験を始めることができます。基板上では、電流が多く流れるラインとGNDパターンを大きくとり、各ピンの配線も太くしています。 ゲートドライバーとブートストラップ機能を集積 RDS(on)が0.15Ω(max)と小さい(@25℃)トレンチMOSFET構造 両チャンネル共に低電圧ロックアウトで保護 両チャンネルの伝搬遅延をマッチング 損失とEMIをトレードオフしてdV/dtを最適化 入力ロジック電圧は3.3V互換 ROHS準拠 PQFN(8×9mm)面実装パッケージ
モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板 マルツエレックモータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板マルツエレック
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
東芝製のモータードライバーIC(TB67S289FTG)の評価基板 TB67S289は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.4 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
モータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板 マルツエレックモータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板マルツエレック
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
東芝製のモータードライバーIC(TB67S279FTG)の評価基板 TB67S279は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.6 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
モータードライバIC評価基板(TC78H653FTG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TC78H653FTG)マルツエレック
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷
TC78H653FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルブリッジドライバICです。2つのブラシ付きDCモータをダイレクトPWM制御により駆動することができます。出力耐圧8V、最大定格電流2.0Aを実現しています。さらに、並列制御機能(Largeモード)を選択した場合は、最大定格電流5.0Aの1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。
モータードライバIC評価基板(TC78H600FNG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TC78H600FNG)マルツエレック
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
TC78H600FNGは、東芝デバイス&ストレージ社製の出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルブリッジドライバICです。2つのブラシ付きDCモータをダイレクトPWM制御、および定電流PWM制御により駆動することができます。また、ステッピングモータ接続用コネクタを実装することで、1つのバイポーラ型ステッピングモータを制御/駆動することができます。出力耐圧18V、最大定格電流1.0Aを実現しています。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-2P-2.5DSA(ヒロセ電機)
モータードライバIC評価基板(TC78B025FTG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TC78B025FTG)マルツエレック
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
TC78B025FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の3相ブラシレスモータ用1-hall 正弦波PWM駆動ドライバICです。出力段にはDMOSを採用し、上下出力オン抵抗0.2Ωを実現しています。不揮発メモリ(NVM)を搭載し、調整可能なClosed loop速度制御機能が内蔵されています。外付けマイクロコンピュータが不要で、コストを抑えることができます。 本評価ボードには、TC78B025FTGと外付け部品が実装されており、初期設定値を入力することで、モータを駆動することが可能です。
モータードライバIC評価基板(TB67S142NG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TB67S142NG)マルツエレック
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
TB67S142NGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
モータードライバIC評価基板(TB67S142FTG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TB67S142FTG)マルツエレック
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
TB67S142は、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧が45V 、最大定格電流が3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
モータードライバIC評価基板(TB67S141NG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TB67S141NG)マルツエレック
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
TB67S141NGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
モータードライバIC評価基板(TB6612FNG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TB6612FNG)マルツエレック
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
TB6612FNGは、東芝デバイス&ストレージ社製の出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルブリッジドライバICです。2つのブラシ付きDCモータをダイレクトPWM制御により駆動することができます。出力耐圧15V、最大定格電流3.2Aを実現しています。
モータードライバIC評価基板(TB62218AFNG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TB62218AFNG)マルツエレック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
TB62218Aは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
モータードライバIC評価基板(TB62218AFG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TB62218AFG)マルツエレック
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
TB62218Aは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧が40V 、最大定格電流が2.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使用して体感してください。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
モータードライバIC評価基板(TB62216FNG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TB62216FNG)マルツエレック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
TB62216は、東芝デバイス&ストレージ社製の定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシ付きDCモータドライバで、2つのブラシ付きDCモータを独立制御可能です。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流2.5A/chを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動により、ブラシ付きDCモータを制御することが可能です。 TB62216を使ったブラシ付きDCモータの制御性を、本評価ボードにより体感してください。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-2P-2.5DSA(ヒロセ電機)
モータードライバIC評価基板(TB62214AFNG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TB62214AFNG)マルツエレック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
TB62214Aは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧が40V 、最大定格電流が2.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動による、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
モータードライバIC評価基板(TB62214AFG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TB62214AFG)マルツエレック
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
TB62214Aは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧が40V 、最大定格電流が2.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を本評価ボードを使って体感してください。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
モータードライバIC(TC78H621FNG)評価基板 マルツエレックモータードライバIC(TC78H621FNG)評価基板マルツエレック
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
東芝製のモータードライバIC(TC78H621FNG)の評価基板 TC78H621FNGは、ダイレクトPWM制御方式に対応した、2chのブラシDCモータドライバです。最大2個のブラシDCモータ、もしくは1個のバイポーラ型ステッピングモータの制御が可能です。 CDプロセスを採用し、出力耐圧18V 、最大定格電流1.1Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、2つのブラシDCモータをダイレクトPWM駆動にて制御することが可能です。 また、ステッピングモータ接続用のコネクタを実装することで、ステッピングモータの制御も可能となっております。 TC78H621FNGを使ったブラシDCモータ、ステッピングモータの制御性を是非、体感してみて下さい。
モータードライバIC(TC78H611FNG)評価基板 マルツエレックモータードライバIC(TC78H611FNG)評価基板マルツエレック
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
東芝製のモータードライバIC(TC78H611FNG)の評価基板 TC78H611FNGは、ダイレクトPWM制御方式に対応した、2chのブラシDCモータドライバです。最大2個のブラシDCモータ、もしくは1個のバイポーラ型ステッピングモータの制御が可能です。CDプロセスを採用し、出力耐圧18V 、最大定格電流1.1Aを実現しています。 本評価ボードではICを評価するための部品を実装しており、2つのブラシDCモータをダイレクトPWM駆動にて制御することが可能です。また、ステッピングモータ接続用のコネクタを実装することで、ステッピングモータの制御も可能になっています。 TC78H611FNGを使ったブラシDCモータ、ステッピングモータの制御性を、是非、体感してください。
モータードライバIC(TB67H420FTG)評価基板 マルツエレックモータードライバIC(TB67H420FTG)評価基板マルツエレック
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷
東芝製のモータードライバIC(TB67H420FTG)の評価基板 TB67H420は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流4.5A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流9.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 TB67H420を使ったブラシDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 大電流(9.0 A)/高耐圧(50 V)のDC ブラシモータ駆動に対応。 デュアルH ブリッジ駆動モードによる2 つのDC ブラシモータ駆動に対応。 デュアルH ブリッジ駆動モードによる1 つのステッピングモータ駆動に対応。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.33 Ω(標準))のMOSFET を適用。 異常検出機能(過熱検出(TSD), 過電流検出(ISD), 低電圧検出(POR), 負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
モータドライバーIC(TC78H630FNG)評価基板 マルツエレックモータドライバーIC(TC78H630FNG)評価基板マルツエレック
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
東芝製のモータドライバーIC(TC78H630FNG)の評価基板 TC78H630FNGは、ダイレクトPWM制御方式に対応した、ブラシDCモータドライバです。 出力耐圧18V 、最大定格電流2.1Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、ブラシDCモータをダイレクトPWM駆動にて制御することが可能です。 TC78H630FNGを使ったブラシDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品