FA現場のお役立ち情報
17,193件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータドライバIC(TB67B000FG)評価基板 マルツエレックモータドライバIC(TB67B000FG)評価基板マルツエレック
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67B000FG)の評価基板 TB67B000FG は、高圧PWM 方式用の3相DC ブラシレスモータドライバです。正弦波PWM/広角通電コントローラと高耐圧ドライバの2 in 1 (MCP) 構造となっております。マイコンからの速度制御信号(アナログ) により直接、3相DCブラシレスモータを速度可変できます。 IGBT の3相ブリッジを内蔵しており、最大定格電圧500V 、最大定格電流2.0A/chを実現しています。 本評価ボードではモータを評価をするための部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。 TB67B000FGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 コントローラと高耐圧ドライバの MCP 構造 正弦波 PWM 駆動と広角通電駆動を選択可 IGBT の三相ブリッジを内蔵 発振回路内蔵 (キャリヤ周波数 = fosc/252 (Hz) ) 電流制限、熱遮断回路、低電源電圧監視、モータ拘束検出機能を内蔵 電圧レギュレータ回路内蔵 (VREG = 7 V (標準)、30 mA (最大)、Vrefout = 5 V (標準)、35 mA (最大))
モータドライバIC(TB6642FTG)評価基板 マルツエレックモータドライバIC(TB6642FTG)評価基板マルツエレック
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
東芝製のモータドライバIC(TB6642FTG)の評価基板 MTO-EV008FTG(TB6642FTG)は、ダイレクトPWM制御システムに対応したブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。TB6642FGは、出力トランジスタにMOS構造を採用したDCモータ駆動用のフルブリッジドライバICです。低ON抵抗のMOSプロセス、およびPWM駆動方式を採用し、熱効率のよいモータ駆動が可能です。また、2つの入力信号により、正転/逆転/ショートブレーキ/ストップの4モードを選択できます。このモータドライバICの定格は50V/4.5Aですが、モータへの供給電圧が36V以上の場合は、電流範囲を4.0A以下に設定して使用してください。 出力電流:4.5A(max) PWM制御可能 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ 過電流検出回路(ISD) 過電流検出値設定可能 過電流検出時間設定可能 過電圧検出回路(VSD) 熱遮断回路(TSD) 低下電圧検出回路(UVLO) 貫通電流防止時間内蔵 TSD/ISD復帰動作の選択可能
モータドライバIC(TB6642FG)評価基板 マルツエレックモータドライバIC(TB6642FG)評価基板マルツエレック
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
東芝製のモータドライバIC(TB6642FG)の評価基板 MTO-EV008FG(TB6642FG)は、ダイレクトPWM制御システムに対応したブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。TB6642FGは、出力トランジスタにMOS構造を採用したDCモータ駆動用のフルブリッジドライバICです。低ON抵抗のMOSプロセス、およびPWM駆動方式を採用し、熱効率のよいモータ駆動が可能です。また、2つの入力信号により、正転/逆転/ショートブレーキ/ストップの4モードを選択できます。このモータドライバICの定格は50V/4.5Aですが、モータへの供給電圧が36V以上の場合は、電流範囲を4.0A以下に設定して使用してください。 PWM制御可能 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ 過電流検出回路(ISD) 過電流検出値設定可能 過電流検出時間設定可能 過電圧検出回路(VSD) 熱遮断回路(TSD) 低下電圧検出回路(UVLO) 貫通電流防止時間内蔵 TSD/ISD復帰動作の選択可能
モータドライバIC(TB6641FTG)評価基板 マルツエレックモータドライバIC(TB6641FTG)評価基板マルツエレック
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
東芝製のモータドライバIC(TB6641FTG)の評価基板 MTO-EV008FTG(TB6641FTG)は、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式の両方に対応したブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。TB6641FTGは、出力トランジスタにMOS構造を採用したDCモータ駆動用のフルブリッジドライバICです。低ON抵抗のMOSプロセス、およびPWM駆動方式を採用し、熱効率のよいモータ駆動が可能です。また、2つの入力信号により、正転/逆転/ショートブレーキ/ストップの4モードを選択できます。このモータドライバICの定格は50V/4.5Aですが、モータへの供給電圧が36V以上の場合は、電流範囲を4.0A以下に設定して使用してください。 この評価ボードは、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式に対応しており、ブラシ付きDCモータを定電流PWM駆動で制御する場合は、R2に実装されているショート抵抗(0Ω)を外し、定電流PWM制御に適した電流検出抵抗に交換します。 出力電流:4.5A(max) PWM制御可能 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ 過電流検出回路(ISD) 過電流検出時間設定可能 過電圧検出回路(VSD) 熱遮断回路(TSD) 低下電圧検出回路(UVLO) 貫通電流防止時間内蔵
モータドライバIC(TB6641FG)評価基板 マルツエレックモータドライバIC(TB6641FG)評価基板マルツエレック
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
東芝製のモータドライバIC(TB6641FG)の評価基板 MTO-EV008FG(TB6641FG)は、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式の両方に対応したブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。TB6641FGは、出力トランジスタにMOS構造を採用したDCモータ駆動用のフルブリッジドライバICです。低ON抵抗のMOSプロセス、およびPWM駆動方式を採用し、熱効率のよいモータ駆動が可能です。また、2つの入力信号により、正転/逆転/ショートブレーキ/ストップの4モードを選択できます。このモータドライバICの定格は50V/4.5Aですが、モータへの供給電圧が36V以上の場合は、電流範囲を4.0A以下に設定して使用してください。 この評価ボードは、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式に対応しており、ブラシ付きDCモータを定電流PWM駆動で制御する場合は、R2に実装されているショート抵抗(0Ω)を外し、定電流PWM制御に適した電流検出抵抗に交換します。 PWM制御可能 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ 過電流検出回路(ISD) 過電流検出時間設定可能 過電圧検出回路(VSD) 熱遮断回路(TSD) 低下電圧検出回路(UVLO) 貫通電流防止時間内蔵
モータドライバIC(TB6569FTG)評価基板 マルツエレックモータドライバIC(TB6569FTG)評価基板マルツエレック
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
東芝製のモータドライバIC(TB6569FTG)の評価基板 MTO-EV008FTG(TB6569FTG)は、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式の両方に対応したブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。TB6569FTGは、出力トランジスタにMOS構造を採用したDCモータ駆動用のフルブリッジドライバICです。低ON抵抗のMOSプロセス、およびPWM駆動方式を採用し、熱効率のよいモータ駆動が可能です。また、2つの入力信号により、正転/逆転/ショートブレーキ/ストップの4モードを選択できます。このモータドライバICの定格は50V/4.5Aですが、モータへの供給電圧が36V以上の場合は、電流範囲を4.0A以下に設定して使用してください。 この評価ボードは、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式に対応しており、ブラシ付きDCモータを定電流PWM駆動で制御する場合は、R2に実装されているショート抵抗(0Ω)を外し、定電流PWM制御に適した電流検出抵抗に交換します。 出力電流:4.5A(max) PWM制御可能 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ 過電流検出回路(ISD) 過電流検出値設定可能 過電流検出時間設定可能 過電圧検出回路(VSD) 熱遮断回路(TSD) 低下電圧検出回路(UVLO) 貫通電流防止時間内蔵
モータドライバIC(TB6569FG)評価基板 マルツエレックモータドライバIC(TB6569FG)評価基板マルツエレック
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
東芝製のモータドライバIC(TB6569FG)の評価基板 MTO-EV008FG(TB6569FG)は、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式の両方に対応したブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。TB6569FGは、出力トランジスタにMOS構造を採用したDCモータ駆動用のフルブリッジドライバICです。低ON抵抗のMOSプロセス、およびPWM駆動方式を採用し、熱効率のよいモータ駆動が可能です。また、2つの入力信号により、正転/逆転/ショートブレーキ/ストップの4モードを選択できます。このモータドライバICの定格は50V/4.5Aですが、モータへの供給電圧が36V以上の場合は、電流範囲を4.0A以下に設定して使用してください。 この評価ボードは、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式に対応しており、ブラシ付きDCモータを定電流PWM駆動で制御する場合は、R2に実装されているショート抵抗(0Ω)を外し、定電流PWM制御に適した電流検出抵抗に交換します。 PWM制御可能 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ 過電流検出回路(ISD) 過電流検出値設定可能 過電流検出時間設定可能 過電圧検出回路(VSD) 熱遮断回路(TSD) 低下電圧検出回路(UVLO) 貫通電流防止時間内蔵
NチャンネルパワーMOSFET(150V/56A) インフィニオンNチャンネルパワーMOSFET(150V/56A)インフィニオン
569税込626
1個
6日以内出荷
OptiMOS 5シリーズ NチャンネルパワーMOSFET
その他MSL1 - 無制限消費電力(W)96抵抗(Ω)【ドレイン-ソース間オン】0.0137ピン数(ピン)8ピン動作温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTDSON実装タイプ表面実装チャンネルタイプNチャンネル耐テスト電圧(V)【Rds(on)】10最大連続ドレイン電流(A)56最大ドレイン-ソース間電圧(V)150最大ゲート-ソース間電圧(V)3.8
バイナリカウンタ DIP16 Texas Instrumentsバイナリカウンタ DIP16Texas Instruments
169税込186
1個
6日以内出荷
機能バイナリカウンタRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3~18
ツェナーダイオード(2.8V/500mW) MCC (Micro Commercial Components)ツェナーダイオード(2.8V/500mW)MCC (Micro Commercial Components)
56税込62
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイファイオーディオオペアンプ Texas InstrumentsハイファイオーディオオペアンプTexas Instruments
519税込571
1個
6日以内出荷
+5V(単電源)以下での低電圧動作に重点を置いた新世代のオーディオ向けOPアンプです。 動作電源電圧を+2.2~5.5Vと従来型のオーディオ用OPアンプが不得意だった範囲に定めるとと同時にレールtoレール入出力として低電圧動作に於ける電圧条件の制約をクリアしています。 ノイズやSRなどその他の特性はオーディオ用としては一見月並みですが本格的な低電圧対応品としては今までに無かった性能です。[Book1]Sheet1!$A$1:$B$15
その他SOIC-8、【GBW】20MHz【SR】8.5V/μs、電流:【入力バイアス】40fA、【IN NOISEN(1KHz)】4nV/√Hz備考低歪低電圧入力BP電源電圧(V)+2.2~5.5定格電源電流2.15mA/1回路回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85オフセット電圧(mV)0.3
リレー用電源供給モジュール 日本ニューティーシーリレー用電源供給モジュール日本ニューティーシー
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
リレーボードはマイクロコントローラーを利用して 家電製品や照明装置、駆動ボードの電源を供給したり、遮断することが出来るボードです。 4個の装置を駆動することができ、各接点当たり最大AC250V/DC30V使用可能です。最大電流は5Aです。 外部AC220VまたはDC電源や内部12V/5V電源を使うことが出来ます。 ボード上にヒューズを内蔵しており、過電流が流れた場合には自動で遮断されます。 大容量リレーを使用しており、的確なPCBパターンにて安定的に動作します。
オーディオ専用ディスクリートオペアンプ LUXSONIXオーディオ専用ディスクリートオペアンプLUXSONIX
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
I2C接続4X4キーパッド アイロジックI2C接続4X4キーパッドアイロジック
3,598税込3,958
1台
6日以内出荷
I2Cインターフェースで接続する、4行4列、計16個のタクトスイッチが付いたキーパッドです。 5V動作および3.3V動作の各種Arduinoで簡単にスケッチを作る事ができます。(対応Arduinoについては、仕様をご覧ください) ジャンパピンの設定でI2Cアドレスが4つの中から選べるようになっているため、他のI2Cデバイスと共存したり、複数のキーパッドを接続したりする事ができます。 I2Cバスのコネクタは、標準的な2.54mmピッチのピンヘッダと、Grove互換のコネクタの両方を備えています。 Grove互換のコネクタを使えば、GROVE-ベースシールドなどと、簡単に接続する事ができます。
セット内容【キーパッド本体:1台】部品半田付け済み、【樹脂スペーサ:4本】M3×6mm、両側メス(長さが変わる事があります)、【ネジ:4本】M3×5mm(長さが変わる事があります)、【両側ヘッダ付きケーブル:4本】ヘッダ:片側オス、片側メス、長さ:20cm(4本のケーブルの色はそれぞれ違う色になりますが、どの4色になるかはお選びいただけません。また、ケーブルの長さが変更になる場合があります)
IC VOICEBAND CODEC 3V 1CH 20SSOP Nuvoton Technology CorporationIC VOICEBAND CODEC 3V 1CH 20SSOPNuvoton Technology Corporation
569税込626
1個
6日以内出荷
3V駆動のシングル13ビットリニアPCMコーデック
その他【DAC数/ADC数】1/1、【パッケージ/ピン】20-SSOPタイプPCM電源電圧【動作】2.7V~5.25V周波数【マスタークロック】256kHz、512kHz、1536kHz、1544kHz、2048kHz、2560kHz、4096kHz、4800kHzインターフェース【データ】PCM オーディオインタフェース解像度13ビット動作温度範囲(℃)-40~85
I.S.Pシリーズ用ギャングアダプター(絶縁タイプ) アイフォーコム京栄I.S.Pシリーズ用ギャングアダプター(絶縁タイプ)アイフォーコム京栄
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
フラッシュプログラマI.S.Pシリーズ用の複数同時書き込みアダプター 本機1台で8台のI.S.Pシリーズのフラッシュプログラマを、外部よりリモート通信で同時または個別に制御して書き込みができます。 本機2台をカスケード接続すると、最大16台までのI.S.P機を制御することができます。 生産ラインでのトラブルを避けるためにチャンネル間が絶縁されています。 コマンド体系によらない中継装置なので、将来の新機種にも対応できます。
仕様※GA-108iはUSBの給電能力が1.2A以上必要です。USBマスター機器の給電能力が不足の場合、USBコネクタは電源用とし、通信はCOMポートをお使いください。その他【READY】接続確認コマンドを受信し、動作が可能になると点灯(緑)寸法(mm)80.6×90×40.7質量(g)300備考カスケード接続をすると9台以上の同時制御が可能(最大16台まで)消費電流(mA)最大1200通信方法I.S.Pシリーズの通信ポートへ同時または個別に通信コマンドを発行USBポートまたはCOMポートよりコマンド受信しI.S.Pシリーズへ送信電源供給5V±5%をUSBコネクタから受電モニタコマンド発行後に、結果をLEDでモニタ通信ポート正常時:LED点灯(緑)、異常時:LED点灯(赤)ポートUSB(仮想COMポート)またはCOMポート使用可能
1.69インチLCDディスプレイモジュール Seeed Studio1.69インチLCDディスプレイモジュールSeeed Studio
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
解像度が240×280で262Kカラーの角丸型LCDディスプレイ スマートウォッチ、デジタルフォトフレーム、携帯ゲーム機などの小型ポータブルデバイスの製作に最適な角丸型LCDディスプレイです。240×280の解像度と262Kカラーの鮮やかなパレットを特長とし、さまざまなアプリケーションに使用できます。SPIインターフェースにより、Raspberry PiやArduino、STM32などの一般的なコントローラボードとシームレスに統合できます。 ・240×280の解像度、262K RGBカラー、クリアでカラフルな表示効果を提供します。 ・SPIインターフェースにより、Raspberry Pi/Arduino/STM32などのマイコンボードをサポートします。 ・オンライン開発リソース(Raspberry Pi/Arduino/STM32用サンプル)が付属しています。
寸法(mm)31.50×39.00ピクセルピッチ(mm)0.11655×0.11655解像度240×280ピクセル動作電圧3.3V/5V構成部品1.69インチ LCDモジュール×1、GH1.25 20cm 8ピンケーブル×1パネル【表示パネル】IPS出力ドライバ【ドライバ】ST7789V2ディスプレイサイズ(目安)27.97×32.63mm通信インターフェース4-wire SPI
IC CPLD 8MC 10NS 20PLCC Lattice SemiconductorIC CPLD 8MC 10NS 20PLCCLattice Semiconductor
999税込1,099
1個
6日以内出荷
IC CPLD 32MC 5NS 48TQFP Lattice SemiconductorIC CPLD 32MC 5NS 48TQFPLattice Semiconductor
429税込472
1個
6日以内出荷
IC 6MHZ Z80 CMOS SIO/1 40-DIP ZILOGIC 6MHZ Z80 CMOS SIO/1 40-DIPZILOG
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
Z84C4106PE Zilog製を販売します。
シリーズZ80RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションI/O 制御装置供給電圧(V)5パッケージ【サプライヤデバイス】40-PDIP
IC 3:1 MUX/DEMUX BUS SW 8-TSSOP PERICOMIC 3:1 MUX/DEMUX BUS SW 8-TSSOPPERICOM
259税込285
1個
6日以内出荷
その他【パッケージ/ケース】8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)タイプマルチプレクサ/デマルチプレクサ電源単電源回路数【独立回路】1回路1 x 3:1動作温度範囲(℃)-40~85実装タイプ面実装
JFET 低周波増幅用 Pチャネル接合形 ISAHAYAJFET 低周波増幅用 Pチャネル接合形ISAHAYA
139税込153
1個
6日以内出荷
|yfs|が大きい (|yfs|=4mS[標準]) RDS(ON)が小さい (RDS(ON)=220Ω[標準]) 2SJ498は、小形樹脂封止形のPチャネル接合形電界効果トランジスタで、低周波電圧増幅、アナログスイッチ用として設計製造されております。とくに| yfs| 特性、RDS(ON)特性が優れており、オーディオ、ビデオ機器をはじめとする電子機器に最適です。 また、2SK2880(Nチャネル)とコンプリメンタリ特性となっています。
用途ステレオ、カセットデッキ、VTRなどの汎用電圧増幅、アナログスイッチ回路その他【順伝達アドミタンス】1.5mS(最小)、4.0mS(標準)電圧(V)【カットオフ】0.2(最小)、1.5(標準)、6.0(最大)定格Ta=25℃温度(℃)【チャネル部】+150電流(mA)【ゲート】10【ドレイン】-0.6(最小)、-4.0(標準)、-12(最大)保存温度範囲(℃)-55~+150漏れ電流(nA)最大1RoHS指令(10物質対応)対応特性【電気的】Ta=25℃許容損失(mW)(Ta=25℃)450最小電圧(V)【ドレイン降伏】50最大ドレイン-ゲート間電圧(V)-50
DIODE PIN GP 200V SOT-23 BROADCOMDIODE PIN GP 200V SOT-23BROADCOM
159税込175
1個
6日以内出荷
ステッピングモータドライバIC(TB67S213FTAG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S213FTAG)評価基板マルツエレック
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S213FTAG)の評価基板 MTO-EV010FTAG(TB67S213FTAG)は、東芝製のフェーズ入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S213FTAGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大電流2.5Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(上下和=0.53Ω)の出力MOSFETを内蔵 パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S149FTG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S149FTG)評価基板マルツエレック
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S149FTG)の評価基板 MTO-EV004FTG(TB67S149FTG)は、東芝製のステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S149FTGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動で、クロック入力制御方式のステッピングモータドライバです。出力耐圧84V、最大電流3.0Aが可能で、ユニポーラ型ステッピングモータを1チップで駆動できます。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(0.25Ω)の出力MOSFETを内蔵 ブレーキモードを搭載 スタンバイモード(省電力)を搭載 エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) 低電圧検出(POR)を内蔵 内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵 固定オフ時間を外付け部品で設定可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S101AFTG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S101AFTG)評価基板マルツエレック
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
東芝製のモータドライバIC(TB67S101AFTG)の評価基板 MTO-EV005FTG(TB67S101AFTG)は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバの評価ボードです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 BiCDプロセスによるモノリシックIC バイポーラ型ステッピングモータを1チップにて駆動可能。 PWM定電流駆動 / 2相、1-2相、W1-2相の励磁駆動に対応。 低オン抵抗(上下和=0.49Ω(typ))の出力MOSFETを内蔵。 高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用。 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作保証条件を参照)を実現。 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付部品にて調整可能。
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S141HG) マルツエレックステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S141HG)マルツエレック
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
TB67S141HGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
ステッピングモータドライバIC(TB67S521FTAG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S521FTAG)評価基板マルツエレック
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S521FTAG)の評価基板 TB67S521は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流2.8Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 バイポーラステッピングモータ駆動用 IC PWM 定電流駆動、 PHASE-IN 制御 2 相、1-2 相、W1-2 相励磁が可能 BiCD 構造: 出力パワートランジスタに DMOSFET を使用 熱遮断回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、POR を内蔵
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S105FTG) マルツエレックステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S105FTG)マルツエレック
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
TB67S105FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、3線、8ビットシリアル制御方式のステッピングドライバーです。レギュレータを内蔵しているため、VM単一電源でモータを駆動できます。BiCDプロセスにより、出力耐圧が50V、最大定格電流が3.0Aを実現しています。 本評価基板を使って、PWM定電流駆動による2相、1-2相の各励磁駆動を試すことができます。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
ステッピングモータドライバIC(TB67S101AFNG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S101AFNG)評価基板マルツエレック
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S101AFNG)の評価基板 MTO-EV009FNG(TB67S101AFNG)は、東芝製のフェーズ入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S101AFNGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流4.0Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 高効率定電流制御機能を採用 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S149HG) マルツエレックステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S149HG)マルツエレック
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
TB67S149HGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
ステッピングモータドライバIC(TB67S109AFNG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S109AFNG)評価基板マルツエレック
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S109AFNG)の評価基板 MTO-EV009FNG(TB67S109AFNG)は、東芝製のクロック入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S109AFNGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、クロック入力制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流4.0Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 高効率定電流制御機能を採用 異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)評価基板マルツエレック
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)の評価基板 TB67S508は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式とPHASE制御方式の両方に対応したステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC バイポーラステッピングモータ駆動用 IC モータ電流検出抵抗レスによる PWM 定電流駆動を実現 ACDS (Advanced Current Detect System)機能を搭載 外付けの電流検出抵抗レスによる PWM 定電流駆動を実現 ADMD (Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を搭載 高効率 PWM 定電流駆動を実現 I/F : 2 種類の I/F を切換可能(フェーズ入力制御とクロック入力制御) 2 相、1-2 相、W1-2 相励磁が可能 BiCD 構造 : 出力パワートランジスタに DMOSFET を使用 高耐圧・大電流 : 40 V / 3.0 A(絶対最大定格) 過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電源電圧検出(UVLO)を内蔵 チャージポンプレスで外付け部品低減
ステッピングモータドライバIC(TB67S101ANG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S101ANG)評価基板マルツエレック
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S101ANG)の評価基板 TB67S101Aは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧」50V、最大定格電流4.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 BiCDプロセスによるモノリシックIC PWM定電流駆動 / 2相、1-2相、W1-2相の励磁駆動に対応。 低オン抵抗(上下和 = 0.49 Ω(typ.)) の出力MOSFETを内蔵。 高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用。 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現。 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
ステッピングモータドライバIC(TB67S158NG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S158NG)評価基板マルツエレック
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S158NG)の評価基板 TC67S158は、2相ユニポーラ駆動のデュアルステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧80V、最大定格電流1.5Aを実現しています。制御方式は、Full Parallel制御方式、シリアル制御方式に対応しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電圧駆動にて、2相、1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 2相ユニポーラステッピングモータ最大2個を1チップにて駆動可能 高耐圧/大電流 BiCDプロセスによる出力段の低オン抵抗化(Ron=0.5Ω(標準))を実現 内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵。(VM電源のみで動作可能) 定電圧駆動可能(2相、1-2相励磁駆動に対応) 過熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット回路を内蔵 過熱検出(TSD)または過電流検出(ISD)機能動作時に外部にALERT信号として出力可能
ステッピングモータドライバIC(TB62261FTAG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB62261FTAG)評価基板マルツエレック
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB62261FTAG)の評価基板 MTO-EV010FTAG(TB62261FTAG)は、東芝製のフェーズ入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB62261FTAGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大電流1.5Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(上下和=0.8Ω)の出力MOSFETを内蔵 異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
ステッピングモータドライバIC(TB62262FTAG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB62262FTAG)評価基板マルツエレック
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB62262FTAG)の評価基板 MTO-EV010FTAG(TB62262FTAG)は、東芝製のクロック入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB62262FTAGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、クロック入力制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大電流1.5Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(上下和=0.8Ω)の出力MOSFETを内蔵 高効率定電流制御機能を採用 異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S215FTAG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S215FTAG)評価基板マルツエレック
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S215FTAG)の評価基板 MTO-EV010FTAG(TB67S215FTAG)は、東芝製のクロック入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S215FTAGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、クロック入力制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大電流2.5Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(上下和=0.53Ω)の出力MOSFETを内蔵 高効率定電流制御機能を採用 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品