FA現場のお役立ち情報
17,195件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRYSTAL 16.0000MHZ SMD EPSONCRYSTAL 16.0000MHZ SMDEPSON
129税込142
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Automotive Transient Voltage Suppressors VISHAYAutomotive Transient Voltage SuppressorsVISHAY
119税込131
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-65~185(TA)
水晶振動子 9.8304MHz 九州電通水晶振動子 9.8304MHz九州電通
249税込274
1個
6日以内出荷
温度特性±50ppm周波数(MHz)9.8304動作温度(℃)-10~+60パッケージHC-49S3周波数偏差(ppm)±30
水晶振動子 7.3728MHz 九州電通水晶振動子 7.3728MHz九州電通
249税込274
1個
6日以内出荷
温度特性±50ppm周波数(MHz)7.3728動作温度(℃)-10~+60パッケージHC-49S3周波数偏差(ppm)±30
水晶振動子 6MHz 九州電通水晶振動子 6MHz九州電通
249税込274
1個
6日以内出荷
温度特性±50ppm周波数(MHz)6動作温度(℃)-10~+60パッケージHC-49S3周波数偏差(ppm)±30
水晶振動子 48MHz 九州電通水晶振動子 48MHz九州電通
289税込318
1個
6日以内出荷
温度特性±50ppm周波数(MHz)48動作温度(℃)-10~+60パッケージHC-49S3周波数偏差(ppm)±30
水晶振動子 4.9152MHz 九州電通水晶振動子 4.9152MHz九州電通
249税込274
1個
6日以内出荷
温度特性±50ppm周波数(MHz)4.9152動作温度(℃)-10~+60パッケージHC-49S3周波数偏差(ppm)±30
水晶振動子 32MHz 九州電通水晶振動子 32MHz九州電通
339税込373
1個
6日以内出荷
温度特性±50ppm周波数(MHz)32動作温度(℃)-10~+60パッケージHC-49S3周波数偏差(ppm)±30
水晶振動子 3.6864MHz 九州電通水晶振動子 3.6864MHz九州電通
259税込285
1個
6日以内出荷
温度特性±50ppm周波数(MHz)3.6864動作温度(℃)-10~+60パッケージHC-49S3周波数偏差(ppm)±30
水晶振動子 24MHz 九州電通水晶振動子 24MHz九州電通
249税込274
1個
6日以内出荷
温度特性±50ppm周波数(MHz)24動作温度(℃)-10~+60パッケージHC-49S3周波数偏差(ppm)±30
水晶振動子 20MHz 九州電通水晶振動子 20MHz九州電通
259税込285
1個
6日以内出荷
水晶”振動子”です。 アンプ内蔵の発振モジュール(”発振器”)ではないので単体では発振しません。データーシートを参照の上、適正なアンプと組み合わせて下さい。マイコンIC等では2つのXtal端子に振動子と2個のコンデンサーを接続するのが一般的ですが、このコンデンサー(負荷容量)は厳密には振動子固有の値です。指定と異なる型番の振動子を使用する場合は共振周波数は同じでもデーターシートで負荷容量の値をチェックしてください。(多くの場合、多少違っても動作するようです。)
温度特性±50ppm周波数(MHz)20動作温度(℃)-10~+60パッケージHC-49S3周波数偏差(ppm)±30
水晶振動子 19.6608MHz 九州電通水晶振動子 19.6608MHz九州電通
249税込274
1個
6日以内出荷
温度特性±50ppm周波数(MHz)19.6608動作温度(℃)-10~+60パッケージHC-49S3周波数偏差(ppm)±30
水晶振動子 12MHz 九州電通水晶振動子 12MHz九州電通
249税込274
1個
6日以内出荷
温度特性±50ppm周波数(MHz)12動作温度(℃)-10~+60
水晶振動子 11.0592MHz 九州電通水晶振動子 11.0592MHz九州電通
249税込274
1個
6日以内出荷
温度特性±50ppm周波数(MHz)11.0592動作温度(℃)-10~+60パッケージHC-49S3周波数偏差(ppm)±30
水晶振動子 10MHz 九州電通水晶振動子 10MHz九州電通
249税込274
1個
6日以内出荷
温度特性±50ppm周波数(MHz)10動作温度(℃)-10~+60パッケージHC-49S3周波数偏差(ppm)±30
電源整流ダイオード200V/1A サンケン電気電源整流ダイオード200V/1Aサンケン電気
47税込52
1個
6日以内出荷
順方向降下電圧が低い:順方向の電圧降下が最大で1Vもなく、小さい。 逆方向の漏れ電流が小さい:逆方向の漏れ電流が10μAとかなり小さい。
RoHS指令(10物質対応)対応パッケージAxial最大逆電圧(V)200サージ電流(A)1.0(50Hz)
超高速整流ダイオード1000V/0.5A サンケン電気超高速整流ダイオード1000V/0.5Aサンケン電気
129税込142
1個
6日以内出荷
電流(A)VFM条件IFM:0.5、Trr条件IFM:0.1漏洩電流0.5A時間逆回復時間:100nSRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:3.3熱抵抗値(℃/W)20パッケージAxial(Φ2.7/Φ0.6)最大逆電圧(V)1000サージ電流(A)10(50Hz)
表面実装LDOレギュレータ(1.5V) 東芝表面実装LDOレギュレータ(1.5V)東芝
56税込62
1個
6日以内出荷
TAR5SxxUシリーズは、オン/オフ制御ピン付きの汎用バイポーラLDOレギュレータで構成されており、過熱保護回路と過電流保護回路を内蔵しています。 スタンバイ電流が低い 過熱および過電流保護回路を内蔵 動作電圧範囲が広い 最大出力電流が大きい 入出力電圧差が小さい 小型パッケージ(SOT-353と同様のUFVパッケージ) 入力/出力コンデンサにセラミックコンデンサを使用できます。
出力電圧(V)1.56(max)出力電流(mA)(Iout)200(x)保存温度範囲(℃)-55~+150消費電力(mW)45RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85供給電圧(V)15(max)
表面実装型水晶振動子 京セラ表面実装型水晶振動子京セラ
289税込318
1個
8日以内出荷
温度特性±50ppm動作温度(℃)-10~+70RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ水晶振動子面実装1周波数偏差(ppm)±50
IC BUFF/DVR TRI-ST DUAL 20DIP フェアチャイルドIC BUFF/DVR TRI-ST DUAL 20DIPフェアチャイルド
119税込131
1個
6日以内出荷
Octalバッファ/ラインドライバー、3ステート出力 74AC244PC-N フェアチャイルド製を販売します。
出力3-Stateチャンネル数8動作温度(℃)-40~85(TA)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ20-PDIP動作電圧(V)2~6
IC COUNTER BIN SYNC PRESET 16DIP フェアチャイルドIC COUNTER BIN SYNC PRESET 16DIPフェアチャイルド
119税込131
1個
6日以内出荷
Synchronous Presettable Binary Counter 74F163APC-N フェアチャイルド製を販売します。
種類同期形カウンタ動作温度(℃)0~70(TA)パッケージ16-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers Texas Instruments8-Bit Shift Registers With 3-State Output RegistersTexas Instruments
129税込142
1個
6日以内出荷
8ビットシングルシフトレジスタ
その他【パッケージ/ピン】SOP/16寸法(mm)10.5×5.6×1.85チャンネル数8動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)2~6出力タイプ3ステート
8ラインto1ライン データセレクタ/マルチプレクサ Texas Instruments8ラインto1ライン データセレクタ/マルチプレクサTexas Instruments
299税込329
1個
6日以内出荷
8つのデータソースのいずれかを選択して出力するデータセレクタです。 入力を有効にするには、ストローブ(G)/入力をロー論理レベルにする必要があります。 ストロ―ブ端子がハイ論理レベルになると、W出力が強制的にハイになり、Y出力が強制的にローになります。 最大10個のLSTTL負荷を駆動可能 5Vで±6mAの出力ドライブ
用途ブール関数ジェネレータ、パラレル-シリアルコンバータ、データソースセレクタなどその他【tpd】13nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】80μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1
Triple Schmitt-Trigger Inverter Texas InstrumentsTriple Schmitt-Trigger InverterTexas Instruments
81税込89
1個
6日以内出荷
IC 8-BIT SHIFT REGISTER 24-SOIC Texas InstrumentsIC 8-BIT SHIFT REGISTER 24-SOICTexas Instruments
469税込516
1個
6日以内出荷
イネーブル/シャットダウン機能を備えた拡張カスケード用の8ビットシフトレジスタ
その他【パッケージ/ピン】SOIC/24寸法(mm)15.4×7.5×2.65チャンネル数8RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+125動作供給電圧(V)4.5~5.5
8bit Dラッチ(3ステート)TTL DIP20 Texas Instruments8bit Dラッチ(3ステート)TTL DIP20Texas Instruments
249税込274
1個
6日以内出荷
その他PDIP-20、【論理ファミリ】74LS、【伝搬遅延時間】18ns at 5V取付Through Hole機能Octal D-type Transparent Latches with 3-state Outputs極性Non-Inverting回路数8供給電流(mA)40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流-2.6mA~32mA動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-20動作電圧(V)4.75~5.25
IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SO Texas InstrumentsIC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SOTexas Instruments
169税込186
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 910V Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 910VPanasonic(パナソニック)
84税込92
1個
6日以内出荷
電圧許容範囲550Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)1500最大定格電圧(V)745バリスタ電圧(V)910
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 470V Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 470VPanasonic(パナソニック)
109税込120
1個
6日以内出荷
定格電力(W)0.4定格【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】60J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲300Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775最大定格電圧(V)385バリスタ電圧(V)470静電容量(pF)230
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 360V Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 360VPanasonic(パナソニック)
109税込120
1個
6日以内出荷
電圧許容範囲230Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)595最大定格電圧(V)300バリスタ電圧(V)360
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 270V Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 270VPanasonic(パナソニック)
109税込120
1個
6日以内出荷
定格電力(W)0.4定格【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】35J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲175Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)455最大定格電圧(V)225バリスタ電圧(V)270静電容量(pF)350
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1kV Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1kVPanasonic(パナソニック)
389税込428
1個
6日以内出荷
定格電力(W)1定格【サージ電流耐量】7500、【エネルギー耐量】400J取付ピッチ(mm)10 (±1)電圧許容範囲625Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)1650最大定格電圧(V)825バリスタ電圧(V)1000静電容量(pF)450
3端子レギュレータ(+15V出力) フェアチャイルド3端子レギュレータ(+15V出力)フェアチャイルド
119税込131
1個
6日以内出荷
3端子レギュレーター KA78T15CT フェアチャイルド製を販売します。
出力電圧(V)14.4~15.6入力電圧(V)40(max)出力電流(A)3動作温度(℃)0~120(TJ)パッケージTO-220ドレイン電流(A)10
1W PLANAR TYPE SILICON ZENER DIODES ルネサスエレクトロニクス1W PLANAR TYPE SILICON ZENER DIODESルネサスエレクトロニクス
149税込164
1個
6日以内出荷
定電圧ダイオードRD6.2FB2-AZRENESAS製を販売します。
電圧(V)Vz:5.98~6.33抵抗(Ω)Zz:6パッケージDO-41リーク電流(μA)20
2回路 低入力オフセット電圧 CMOS オペアンプ 日清紡マイクロデバイス2回路 低入力オフセット電圧 CMOS オペアンプ日清紡マイクロデバイス
229税込252
1個
6日以内出荷
入力CMOS電源電圧(V)+1~+5.5定格電源電流15μA/1回路動作温度(℃)-40~+85回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン0.2MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)0.1オフセット電圧(mV)4(max)
2回路 フルスイング 低入力オフセット電圧 CMOSオペアンプ 日清紡マイクロデバイス2回路 フルスイング 低入力オフセット電圧 CMOSオペアンプ日清紡マイクロデバイス
249税込274
1個
6日以内出荷
入力CMOS電源電圧(V)+3~+16定格電源電流300μA/1回路動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン0.4MHzパッケージSOIC8スルーレート(V/μs)0.4オフセット電圧(mV)2(max)
電子ホタル 日本語説明書付 マルツエレック電子ホタル 日本語説明書付マルツエレック
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷
2石のトランジスタと光センサーなどを使用し、周囲の明るさに反応して赤色発光ダイオードが光り出します。辺りが一定の暗さになると自動的に点滅を始めます。また、明るくなると消えます。
降圧スイッチングレギュレーター(出力3.3V) HTC降圧スイッチングレギュレーター(出力3.3V)HTC
299税込329
1個
6日以内出荷
降圧スイッチングレギュレーター(可変出力) HTC降圧スイッチングレギュレーター(可変出力)HTC
269税込296
1個
6日以内出荷
降圧スイッチングレギュレーター(出力5.0V) HTC降圧スイッチングレギュレーター(出力5.0V)HTC
269税込296
1個
6日以内出荷

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品