7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。. QS30シリーズ拡散モードレーザーセンサ. Turck Banner社のQS30シリーズの拡散モードセンサは、使いやすい高性能レーザーセンサです。 センサの設定オプションにより要求の厳しい用途に最適です。 このレーザーセンサの小型ハウジングは大型で見やすいバーグラフ表示と高輝度LEDを備え、動作中の状態監視やプログラミングが容易です。. TEACHモードプログラミング 内蔵取り付け穴を使用した側面取り付けか前面取り付け 近距離も含め、センサ範囲全体を通じて極めて優れた光学特性を実現 可視レーザービームを使用した拡散センサ
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 800 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = M12 5 ピンコネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 150 mA応答時間 = 500 μs動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

材質(ハウジング)PBT 動作温度(℃)(Max)+55 センサ形状長距離 IP等級IP65、IP67
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
17,410 税込19,151
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります