絞り込み
ブランド
- 沖電気工業
- MICROCHIP(136)
- STMicro(136)
- Texas Instruments(135)
- onsemi(35)
- 東芝(19)
- ROHM(14)
- Bellnix(ベルニクス)(4)
- RECOM(4)
- マルツエレック(4)
- DIALIGHT(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- SPARKFUN(2)
- EXAR(1)
- HARWIN(1)
- POWER INTEGRATIONS(1)
- SILICON LABS(1)
- VISHAY(1)
- XP POWER(1)
- ブランドをもっと見る

ロジックIC FIFOメモリ
沖電気工業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷高性能の2Mビット、256K×8ビットのフィールドメモリ ・HDTV、NTSCTV、VTR、デジタル映画やマルチメディアシステムのような高速シリアルアクセスアプリケーション用に設計 ・医療システム、プロフェッショナルのグラフィック、およびデータストレージシステム等の他の用途またはハイエンド向けには設計されていない ・2Mビットの容量は、従来のNTSCTVの1つのフィールドに適合 ・各8ビットプレーンは、個別のシリアル書き込みポートと読み込みポートがあり、独立した制御が可能 ・様々なクロックレートをサポート ・高速FIFO、ファーストイン、ファーストアウト、外部リフレッシング無しでの動作 ・シリアルアクセス用の完全静的タイプのメモリーセルとデコーダーにより、リフレッシュフリーシリアルアクセス動作が可能となり、電源が入ってる限りシリアル読み込み/書き込み制御クロックをHighまたはLowに停止可能 ・追加のSRAMシリアルレジスタまたは256×8ビットの初期アクセス用のラインバッファは、書き込みまたは読み込みのリセットタイミングの直後にクロック遅延のない高速ファーストビットアクセスを可能とする ・書き込みマスク機能または入力イネーブル機能(IE)、およびデータ読み取りスキップ機能あるいは出力イネーブル機能(OE)を備えているその他【アクセス時間】30ns、【入力キャパシタンス】7pF、【出力キャパシタンス】7pF、【パッケージ/ピン】28-SOP電源電圧【動作】3.0V~3.6V動作電流(mA)35サイクルタイム【読み込み/書き込み】30ns動作温度範囲(℃)0~70
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC