基板用センサその他関連用品 :「機械部品」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
概要一目でわかるあなたの利点FLG (フレームライトグリッド)スイッチングオートメーションライトグリッドは、送信側と受信側が 1 つのハウジングに統合された革新的なソリューションで、小さな部品を検出します。送信側と受信側の複雑な個別調整が必要になってきました。ダイナミックオペレーティングモードでは、FLG はプレスおよびパンチング機械の部
仕様●検出範囲:200 mm●センサ原理:スルービームライトグリッド●ビーム分離:4mm●コンポーネントタイプ:フレームライトグリッド●長さ:230mm●幅:182mm●奥行き:25mm●シリーズ:FLG●IP保護等級:IP65
アズワン品番65-7280-60
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。