絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
- 100(4)
- 125(2)
- AC100/230/440(3)
- AC100/200(79)
- AC100/200/415(3)
- AC100(112)
- AC100~200(13)
- AC100~440(16)
- AC200(111)
- AC200~440(3)
- AC200~500(3)
- AC200~AC440(3)
- AC220(3)
- AC240(22)
- AC415(40)
- AC440(11)
- AC500(23)
- DC125(6)
- DC250(5)
- その他(7)
- 定格電圧(V)をもっと見る
フレーム(AF)
ブランド
- 三菱電機(375)
- SIEMENS(350)
- Panasonic(パナソニック)(283)
- シュナイダーエレクトリック(125)
- 日東工業(111)
- テンパール工業(66)
- 河村電器産業(55)
- フエニックス・コンタクト(46)
- エスコ(36)
- 日立産機システム(31)
- ABB(31)
- 富士電機(16)
- WEIDMULLER(16)
- イーティーエィ(11)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 岡谷電機産業(5)
- Hager(5)
- 日幸電機製作所(4)
- 内外電機(3)
- ブランドをもっと見る
「定格電流(A)」から絞り込む

カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E30A
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個62日以内出荷定格電圧(V)AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA定格電流(A)30極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E30A
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281個62日以内出荷定格電圧(V)AC100定格電流(A)30極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E15A
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個62日以内出荷定格電圧(V)AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA定格電流(A)15極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E20A
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281個62日以内出荷定格電圧(V)AC100定格電流(A)20極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E15A
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281個62日以内出荷定格電圧(V)AC100定格電流(A)15極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチブレーカ 配線保護2P2E15A
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281個32日以内出荷定格電圧(V)AC200定格電流(A)15極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E20A
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個62日以内出荷定格電圧(V)AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA定格電流(A)20極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
分電盤 シーメンス Alpha
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷。Siemens の 3 層シートスチール製ドアは、表面実装に使用されます。EAC 認定仕様●範囲:Alpha●コード番号:218-1887アズワン品番65-8063-50
熱回路ブレーカ 32A TeSys 690V
シュナイダーエレクトリック¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷。IEC947、UL508タイプE適合。Schneider Electric TeSys GV3 ( GV3P )シリーズモータ保護回路ブレーカです。TeSys GV3 モータ保護回路ブレーカは、高電圧、短絡、リレーシャットダウンの過負荷などの障害からモータを保護し、ダウンタイムがビジネスや操作に悪影響を及ぼすおそれがある時代に欠かせません。Schneider Electric は、GV3P シリーズのモータ保護回路ブレーカとして知られている、信頼性の高い堅牢なシリーズを構築しており、予期しない事態が発生した場合に重要な機器を保護し、デバイス間を仲介する役割を果たします。TeSys GV3 回路ブレーカは、接続品質に優れた Everlink 電力 Terminal システムを装備しています。これにより、あらゆる環境でケーブル締め付け圧力を確実に維持します。特長と利点。55 mm の標準幅で DIN レールを固定するすべての構成と簡単に統合できます。 Everlink 端子 GV3 P 熱磁気ブレーカ。 7 磁気 / 熱モータ保護( 5.5 → 30 kW )の定格電流: 25 → 65 A 。 50 kA の Icu 遮断容量: 40 A → 65 A ( 100 kA Icu ( 9 A → 32 A ) 省スペースで設置が簡単です。 3 ポジションロータリスイッチ / ノブ。 フロントフェース南京錠。 強力なケーブル接続。 過酷な環境でも優れた性能を発揮します。 シンプルで簡単な取り付け。 トリップテストボタン シール可能なフラップで熱設定を保護します。 ダウンタイムの削減。 IP 及び IK 等級。 TeSys シリーズの製品( TeSys GV3P ( Green Premium ))の一部を形成しています。 。用途:。産業 インフラストラクチャ 建物 ねじ又はクリップで取り付けレールに取り付けて、任意の構成に簡単に組み込むことができます。 。適切なモータ保護サーキットブレーカを選択するには。MPCB は今まで以上に重要になっています。現在、ほとんどのインフラストラクチャでは、背後にあるモータを使用して、暖房、換気、冷却などの重要な無停電システムに電力を供給しています。これらのシステムはすべて許可されています。これらのシステムは、ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため、過電流、熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには、お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮してください。各 MPCB の機能と利点をチェックすることは、保護する重要なインフラストラクチャを決定する際に非常に重要です。仕様●定格電流:32A●範囲:TeSys●定格電圧:690V●幅:55mm●シリーズ:GV3●トリップメカニズム:熱磁気●定格AC電圧:690V●全奥行き:136mm●コード番号:830-3060アズワン品番65-8079-52
端子ねじシールド Compact Ins、Compact Insj、Compact Inv、Compact NSX、Easypact CVS
シュナイダーエレクトリック¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷。Schneider Electric 絶縁アクセサリの 4 極 Compact NSX 400/630 用ロング Terminal シールド又は Easy Pact CVS 400/630 用ですこの長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブル又は絶縁バーとの前面接続に使用します。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:スプレッダ●コード番号:221-1266アズワン品番65-8093-17
端子ねじシールド
シュナイダーエレクトリック¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷。3 極 Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。この長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブルや絶縁バーとの前面接続に使用されます。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1265アズワン品番65-8082-97
端子カバー 1袋 2個入
ABB¥8,998税込¥9,8981袋(2個)7日以内出荷。Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT3●シリーズ:XT1●コード番号:831-9217アズワン品番65-8097-04
端子
シュナイダーエレクトリック¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷。Compact NSX 400/630 及び Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric ライトアングル Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。定格電流は最大 630 A ですこの Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easypact CVS 400/630●コード番号:221-1232アズワン品番65-8081-58
端子
シュナイダーエレクトリック¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷。Schneider Electric LV4 シリーズロングリア接続、Compact NSX、EasyPact CVS、630 A、2 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:ロングリア接続●併用可能製品:Compact NSX 、Easy Pact CVS●コード番号:211-2658アズワン品番65-8059-63
取り付けベース Compact NSX、Compact NSX Dc
シュナイダーエレクトリック¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷。Schneider Electric 4 極 Compact NSX 400/630 回路ブレーカ用プラグインベースです。プラグインベースは、完全なプラグインキットに含まれています。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますプラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:取り付けベース●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1242アズワン品番65-8082-86
取り付けベース
シュナイダーエレクトリック¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷。Schneider Electric 3 極 Compact NSX 100/160/250 回路ブレーカ用プラグインベースです。プラグインベースは、完全なプラグインキットに含まれています。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますプラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:プラグインベース●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1165アズワン品番65-8081-87
取り付けプレート セルジー
シュナイダーエレクトリック¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷。Schneider Electric の Prinergy 取り付けプレートは、IEC60439 規格に準拠しています。Green Premium 製品仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8761アズワン品番65-8056-30
取り付けプレート Compact NSX、Easypact CVS
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷。Schneider Electric 絶縁アクセサリ、Compact NSX 100/160/250 又は Easy Pact CVS 100/160/250 用の絶縁スクリーンです。Terminal shields を使用しない場合、スプレッダがあるデバイスでは必須です。バックプレートに取り付けることもできます。2 つの部品から構成されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:絶縁アクセサリ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1196アズワン品番65-8081-06
取り付けプレート Compact NSX、Compact NSX Dc
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷。引き出し可能な 3 極又は 4 極 Compact NSX 400 / 630 回路ブレーカ用の Schneider Electric シャーシサイドプレートです。このサイドプレートを使用すると、取り扱いが容易になるようにシャーシに取り付けることができます。このサイドプレートは、回路ブレーカに取り付けます。引き出し可能な構成では、回路ブレーカに 2 枚のシャーシサイドプレート、ベースに 2 枚のシャーシサイドプレートが必要です。取り付けモード - 引き出し 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1250アズワン品番65-8082-03
取り付けプレート 1箱 40個入
WEIDMULLER¥18,980税込¥20,8781箱(40個)7日以内出荷仕様●シリーズ:AMG PP●長さ:6.1mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-3005アズワン品番65-8071-33
自動リクローザ
シュナイダーエレクトリック¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷。Schneider Electric ACTi 9 ARA ibid 自動リクローザ補助装置は、IID 残留電流回路ブレーカ専用です。トリップ後、関連する保護装置を 4 つのプログラムで自動的に再閉します。監視なしで設置の可用性を高め、隔離されたアクセスが困難なため、一時的な障害が発生した場合に担当者が介入することなく、設置を運用状態に復元することで、非常に高い可用性を要求します。ARA iC60 の場合、オペレータは事前に定義された再クローズプログラムを選択することができます。これにより、施設環境を考慮して、設備の安全性と可用性を調整できます。このデバイスは 4P インストールを制御します。この回路は、南京錠装置によって安全構成にされています。この ACTi 9 クイック PRD40r は、TT 及び TN-S アースシステムに対応しています。IP 保護等級 IP20、IP40 水銀不使用仕様●範囲:Acti 9●シリーズ:ARA iID●併用可能製品:4P IID●コード番号:221-1102アズワン品番65-8081-55
回路トリップ オン / オフスイッチ
ABB¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷。オン / オフスイッチ定格電流: 16 / 25 / 32 A、250 / 400 V ac/dc、コンタクト: 1 NO / 2 NO / 3 NO / 4 NO、モジュール幅: 0.5 / 1 。仕様●定格電流:16A●シリーズ:E211●タイプ:オン / オフスイッチ●コード番号:186-3450アズワン品番65-8080-23
回路トリップ アイソレータ
ABB¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷。これらのデバイスは、負荷の制御に適しています。バスバーを分解せずにすばやく取り外すことができます。埋込型 / マイナスヘッドの付いた脱落防止ねじPozidrive サイズ 2.最大 3 つの補助接点 S2C-H6R を追加可能。ラベルシステム ILS のための統合レイオンエッジ。不正なオン / オフのためのアクセサリとしてのロック装置仕様●範囲:System Pro M Compact●シリーズ:E204●併用可能製品:コマンド荷重●タイプ:アイソレータ●定格制御電圧:400V ac●コード番号:186-3462アズワン品番65-8079-98
フロントプレート 範囲 100 ~ 250、範囲 100 ~ 250 Dc
シュナイダーエレクトリック¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷。Schneider Electric 絶縁アクセサリのレトロフィットエスカッション(小型カットアウト)で、コンパクトな NSX100 → 250 用です。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:エスカッション●範囲:範囲 100 ~ 250 、範囲 100 ~ 250 Dc●コード番号:221-1217アズワン品番65-8082-65
ブレーカー
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様●ECシリーズ - Phoenix Contact回路ブレーカ. ECシリーズ電子機器用回路ブレーカです。. 短絡時及び過負荷シャットダウン時の有効な電子式電流制限の組み合わせにより、回路ブレーカはスイッチモード電源ユニットより高速に過負荷に対応可能 スイッチモードの電源ユニットですべての24 V dc負荷回路を選択的保護 残留電流は、常に公称電流の1.3~1.8倍に制限●コード番号:801-6930アズワン品番65-8065-03
ブレーカー
WEIDMULLER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●シリーズ:AMG ELM●チャンネルの数:1●定格電流:25mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.2mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-2999アズワン品番65-8071-35
ブレーカー
フエニックス・コンタクト¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●ECシリーズ - Phoenix Contact回路ブレーカ. ECシリーズ電子機器用回路ブレーカです。. 短絡時及び過負荷シャットダウン時の有効な電子式電流制限の組み合わせにより、回路ブレーカはスイッチモード電源ユニットより高速に過負荷に対応可能 スイッチモードの電源ユニットですべての24 V dc負荷回路を選択的保護 残留電流は、常に公称電流の1.3~1.8倍に制限●コード番号:801-6959アズワン品番65-8065-01
ブレーカー
フエニックス・コンタクト¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷。CBMC E4 電子回路ブレーカ 1065729 - Phoenix Contact Phoenix Contact の 1065729 は、24 V dc で 4 つの負荷を処理するように設計されたマルチチャンネル入力を備えた電子回路ブレーカです。これらの回路ブレーカは、短絡や過負荷が発生した場合に回路を遮断するように設計されています。また、安全性を念頭に置いて、DIN レールは背面に足場があるため、安全かつ便利に DIN レールに取り付けることができます。また、このデバイスは、シンプルなボタンによる簡単な回路調整、強化された診断制御、電子ロックにより、電流値の意図しない調整に対する優れた信頼性を備えています。 これらの電気ブレーカには、ユニットの前面にステータス LED があり、操作状態やエラーを簡単に識別できます。CBMC シリーズは、効率等級 99 % で、電子的にヒューズが付けられ、トリップします。 特長と利点: マルチチャンネル - 24 V dc 定格の 4 つの負荷に対応します 再スキャンせずに簡単にデバイスを交換できます。小型設計 回路は、工具なしでの調整が可能です シングルプッシュ可能 LED ボタン x 1 電子ロックにより、電流値の意図しない調整を防止し、信頼性の高い保護を実現します 交通信号の色のステータス LED により、を瞬時に特定することができます 動作状態 7.5 mm DIN レールに取り付けられています 入力はシンプルなプッシュイン接続方式 保護クラス: III 電子回路ブレーカとは何ですか 電子回路ブレーカは、従来の回路ブレーカと同じ機能を備えていますが、物理的にではなく電子的に回路を遮断することでこれを実現しています。電気回路ブレーカは通常、リレーを使用して電圧を遮断します。CBMC シリーズは電気的にトリップしているため、何人でも使用できます。 完全な行 : この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●シリーズ:CBMC●定格電流:15A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:201-5189アズワン品番65-8089-97
ブスバー 銅 青 Sentron 5ST
SIEMENS¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷。ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54 MW 青色ピンバスバー、1 相傾斜、10 mm2、54 MW、絶縁青、AFDD 5SM601.-2、ピン間隔 2 MW仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:青●コード番号:187-5218アズワン品番65-8069-47
ブスバー 銅 グレー SENTRON 5ST
SIEMENS¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷。Pin busbar, 4-phase 10 mm2, 1020mm, Grey insulation can be cut for CB 2P+AUX仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5209アズワン品番65-8052-73
ブスバー 銅 グレー SENTRON 5ST
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷。Pin busbar, 4-phase 10 mm2, 980mm, Grey insulation can be cut for FI/LS 2P (3 MW)仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5210アズワン品番65-8052-74
ブスバー 銅 SIRIUS 3RV1
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷。Siemens 3RV1 シリーズ Sirius シリーズバスバーです。三相バスバーは、サイズ S2 の 3 回路ブレーカに使用されます。時間の節約: エンドスリーブに押し付けずに素早く接続可能 高い信頼性: 端子の接続部は耐衝撃性や耐振動性がある仕様●定格動作電圧:690V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:55mm●コード番号:202-1617アズワン品番65-8089-26
ブスバー 銅 Sentron 5ST
SIEMENS¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷。ピンバスバー、10 mm2 接続: 3 x ( 2 相 + AUX / FS )接触保護仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5165アズワン品番65-8052-42
ブスバー 銅 Sentron 5ST
SIEMENS¥8,498~税込¥9,348~1個7日以内出荷。Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能
ブスバー 銅 Sentron 5ST
SIEMENS¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷。ピンバスバー接触保護、10 mm2 2 相 + AUX、長さ 214 mm はエンドキャップを使用して切断可能仕様●材質:銅●電源相数:2●シリーズ:5ST●コード番号:187-5200アズワン品番65-8052-39
ブスバー 銅 SENTRON 5ST
SIEMENS¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷。Pin busbar, 10 mm2 connection: 2x (1-phase+AUX/FS) touch-safe仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5161アズワン品番65-8070-13
ブスバー 銅 SENTRON 5ST
SIEMENS¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷。Pin busbar, 10 mm2 connection: 2x (3-phase+AUX/FS) touch-safe仕様●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:27mm●コード番号:187-5168アズワン品番65-8068-94
ブスバー 銅 Sentron 5ST
SIEMENS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷。ピンバスバー、16 mm2 接続: 3 x 2 相接触保護仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:18mm●コード番号:187-5175アズワン品番65-8069-15
ブスバー 銅 Sentron 5ST
SIEMENS¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷。ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 2 相、長さ 214 mm は、エンドキャップを使用して切断できます仕様●材質:銅●電源相数:2●シリーズ:5ST●コード番号:187-5196アズワン品番65-8052-36
『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線用遮断器その他関連用品
- 断路器
- 配線用遮断器本体