絞り込み
定格電流(A)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 75(1)
- 100(1)
極数・素子数
- 2P2E(1)
- 3P3E(1)
定格感度電流(mA)
- 30(1)
定格電圧(V)
- AC220
- 100(1)
- AC100(291)
- AC120(1)
- AC125(1)
- AC200(251)
- AC230(12)
- AC240(16)
- AC400(1)
- AC415(56)
- AC440(41)
- AC480(2)
- AC500(1)
- DC250(1)
- その他(1)
フレーム(AF)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
接続方式
- 表面形(1)
表面形
ブランド
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
LS ELECTRIC(旧 LS産電)
「定格電流(A)」から絞り込む
5(1)
10(1)
15(1)
20(1)
30(1)
40(1)
50(1)
60(1)
75(1)
100(1)

漏電遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 漏電遮断器本体
- 漏電遮断器その他関連用品