絞り込み
定格電流(A)
  • 1.3(3)
  • 2(1)
  • 2.6(2)
  • 3(2)
  • 4.2(3)
  • 5(12)
  • 5.5(3)
  • 6(2)
  • 7.4(2)
  • 10(13)
  • 15(37)
  • 20(39)
  • 25(3)
  • 30(47)
  • 32(2)
  • 40(13)
  • 50(14)
  • 60(10)
  • 75(6)
  • 100(6)
極数・素子数
  • 2(1)
  • 2P(5)
  • 2P0E(8)
  • 2P1E(16)
  • 2P2E(26)
  • 3P(5)
  • 3P0E(4)
  • 3P2E(7)
  • 3P3E(14)
定格感度電流(mA)
  • 15
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 30(156)
  • 50(2)
  • 100(35)
  • 200(3)
定格電圧(V)
  • 100(1)
  • AC100(52)
  • AC125(1)
  • AC200(47)
  • AC230(2)
  • AC415(3)
  • AC440(3)
フレーム(AF)
  • 30(31)
  • 32(3)
  • 50(26)
  • 60(6)
  • 63(1)
  • 75(6)
  • 100(6)
接続方式
  • その他(8)
  • 埋込形(3)
  • 差込形(2)
  • 表面形(29)
  • 裏面形(3)
その他・埋込形・差込形・表面形・裏面形
ブランド
  • テンパール工業(23)
  • 三菱電機(9)
  • 河村電器産業(9)
  • 日東工業(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 富士電機(4)
  • 日立産機システム(1)
  • マキタ(1)
  • 寺崎電気産業(1)
テンパール工業・三菱電機・河村電器産業・日東工業・Panasonic(パナソニック)・富士電機・日立産機システム・マキタ・寺崎電気産業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
5(12)
10(13)
15(37)
20(39)
30(47)
40(13)
50(14)
60(10)
75(6)
100(6)
定格電流(A)をもっと見る
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • 小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業

    小型漏電遮断器 【OC付】

    テンパール工業(30件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
  • 制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
  • 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)

    小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用

    Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    当日出荷
    幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • 漏電ブレーカ ZL 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZL

    河村電器産業(2件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-200動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機

    一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から81日以内出荷
    種類一般配線用(瞬時固定)過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~264(可能)外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2定格使用電圧(AC V)100-230共用アイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ無遮断容量区分経済形漏電表示方法機械式ボタン
  • 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機

    一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形

    富士電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    トリップボタン有
  • 分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ

    三菱電機
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム(AF)30
  • 分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)25×95×60タイプ高調波サージ対応形フレーム(AF)50
  • 安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業

    安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)

    テンパール工業(4件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.12定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30
  • GX スリム漏電ブレーカ 日東工業

    GX スリム漏電ブレーカ

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF テンパール工業

    単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF

    テンパール工業(6件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)105(115)端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5過電流引きはずし方式熱動電磁
  • 漏電ブレーカ ZS 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZS

    河村電器産業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    50AF・100AF同サイズZS型
    動作時間(s)0.1以内
  • 漏電遮断器 電気工事用 富士電機

    漏電遮断器 電気工事用

    富士電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    接続方式表面形定格使用電圧(AC V)100-200両用
  • 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付

    テンパール工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
  • 安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ 三菱電機

    安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。 三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。 逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
    仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100接続方式表面形接続方法表面形:ソルダレス端子相線式1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式熱動式開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000逆接続可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30動作時間(s)0.1
  • 電灯分電盤用漏電遮断器 富士電機

    電灯分電盤用漏電遮断器

    富士電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    接続方式表面形(ねじ端子)
  • 漏電ブレーカ J型 JIS互換性形 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカ J型 JIS互換性形

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
    用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2端子形状ソルダーレス端子(当て金付)使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2動作時間(漏電時)0.1秒以内逆接続可フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)(漏電時)0.1以内
  • 漏電ブレーカ ZCS-F 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZCS-F

    河村電器産業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)
    付属品端子カバー2個寸法(mm)20×70×50質量(kg)0.1外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC100-200接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • 漏電ブレーカ(JIS互換性形) 河村電器産業

    漏電ブレーカ(JIS互換性形)

    河村電器産業(8件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
  • 漏電ブレーカ ZLH-M 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZLH-M

    河村電器産業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
    付属品-仕様ハーフサイズ外形寸法(mm)25×95×60外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ハーフサイズ/分岐回路用相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください)動作時間0.1秒以内引きはずし方式熱動電磁式逆接続不可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
  • 漏電遮断器(ミニイコールブレーカ) テンパール工業

    漏電遮断器(ミニイコールブレーカ)

    テンパール工業
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可フレーム(AF)50
  • PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付) 日東工業

    PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法A(mm)18寸法D(mm)54.5寸法C(mm)44保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • 漏電遮断器(機器組込用漏電遮断器) テンパール工業

    漏電遮断器(機器組込用漏電遮断器)

    テンパール工業(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    入り切り操作の容易な押しボタン式です。機器表面に取り付けてもジャストフィット! 過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・短絡保護もできます。 取り付け方法は、底面プレートへのねじ取り付け、表面プレートへのねじ取り付けの2種類が選べます。 端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。
    用途冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、製氷機、洗浄機、保温器、サーバー、自販機等への取り付けに最適です。質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)-10~40寸法H(mm)45定格電圧(V)AC100-AC125保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用動作時間0.1秒以内(高速形)基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)15遮断電流(A)1000極数・素子数2P2E
  • コンパクト漏電ブレーカSHE型 Panasonic(パナソニック)

    コンパクト漏電ブレーカSHE型

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様雷サージ電流・高調波(インバータ等)対応形定格遮断容量(kA)2.5
  • 漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN 河村電器産業

    漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN

    河村電器産業(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
  • GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ 日東工業

    GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法D(mm)56寸法C(mm)39.5高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8逆接続可フレーム(AF)30
  • 漏電ブレーカ J型 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカ J型

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
    用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用締付トルク(N・m)1.6~2接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • ボックスブレーカ漏電遮断器 テンパール工業

    ボックスブレーカ漏電遮断器

    テンパール工業(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • 漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付  正接用 テンパール工業

    漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 正接用

    テンパール工業(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
  • 漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN 河村電器産業

    漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN

    河村電器産業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本寸法(mm)32×70×36.5質量(kg)0.09外形寸法(mm)32×70×36.5定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途小型/2P(OCなし)相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)1.5(AC100V)/1.5(AC200V)逆接続可極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30(OCなし)
  • 分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP2シリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP2シリーズ

    三菱電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-200定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
  • Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    経済タイプ
    JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付  逆接用 テンパール工業

    漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 逆接用

    テンパール工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
  • 漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ) テンパール工業

    漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ)

    テンパール工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。
    仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付型式(内装漏電遮断器)GT-2EA寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)質量(kg)1.3色ダークグレー電源電源100Vに接続してください。定格電圧(V)AC100-AC200定格電流(A)30動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2フレーム(AF)30
  • 分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ テンパール工業

    分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ

    テンパール工業
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    パールテクト漏電遮断器
    寸法A(mm)88.5端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子寸法D(mm)56寸法B(mm)16.7JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5逆接続不可極数・素子数2P2E
  • JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業

    JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)

    テンパール工業
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数3P0Eフレーム(AF)30
  • JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業

    JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)

    テンパール工業(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)68寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30

『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器本体