絞り込み
定格電流(A)
- 1.4(1)
- 2.5(1)
- 10(1)
- 15(4)
- 16(1)
- 20(6)
- 25(1)
- 30(11)
- 40(6)
- 50(6)
- 60(6)
- 75(5)
- 100(5)
- 120(2)
- 125(3)
- 150(3)
- 175(3)
- 200(3)
- 225(3)
- 250(3)
- 定格電流(A)をもっと見る
極数・素子数
- 2P0E(2)
- 2P1E(3)
- 2P2E(6)
- 3P0E(1)
- 3P2E(6)
- 3P3E(7)
定格感度電流(mA)
- 15(9)
- 30(16)
- 100(5)
定格電圧(V)
- AC100(14)
- AC200(15)
- AC440(1)
フレーム(AF)
- 30(5)
- 50(4)
- 60(4)
- 100(5)
- 150(2)
- 225(3)
- 250(3)
- 600(1)
接続方式
- その他(15)
その他
ブランド
- 河村電器産業
- Panasonic(パナソニック)(204)
- テンパール工業(79)
- 日東工業(52)
- 三菱電機(37)
- エスコ(26)
- 富士電機(21)
- 日立産機システム(19)
- 内外電機(4)
- 富士電機機器制御(4)
- 寺崎電気産業(3)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(2)
- 日本防災スキーム(2)
- オーム電機(1)
- マキタ(1)
- 日幸電機製作所(1)
- Nito(1)
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「定格電流(A)」から絞り込む
15(4)
20(6)
30(11)
40(6)
50(6)
60(6)
75(5)
100(5)
225(3)
250(3)
定格電流(A)をもっと見る

漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS
河村電器産業(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から3日以内出荷付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本仕様単3中性線欠相保護付寸法(mm)75×100×60質量(kg)0.42外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30リード線長さ(mm)145極数・素子数3P2Eフレーム(AF)60
漏電ブレーカ(JIS互換性形)
河村電器産業(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ ZCS-F
河村電器産業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)付属品端子カバー2個寸法(mm)20×70×50質量(kg)0.1外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC100-200接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
漏電ブレーカ ZLH-M
河村電器産業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ付属品-仕様ハーフサイズ外形寸法(mm)25×95×60外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ハーフサイズ/分岐回路用相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください)動作時間0.1秒以内引きはずし方式熱動電磁式逆接続不可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
モータ保護用漏電ブレーカ ZML
河村電器産業¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から41日以内出荷JIS協約形モジュール付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)仕様モータ保護用漏電ブレーカ質量(kg)0.45外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60接続方式線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途モーター保護用相線式3Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続不可極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN
河村電器産業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ(自家用発電連系用)
河村電器産業¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から41日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100-200JIS規格C8201-2-2 Anne×2動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN
河村電器産業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本寸法(mm)32×70×36.5質量(kg)0.09外形寸法(mm)32×70×36.5定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途小型/2P(OCなし)相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)1.5(AC100V)/1.5(AC200V)逆接続可極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30(OCなし)
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZL
河村電器産業¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から41日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS
河村電器産業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から41日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付質量(kg)0.85外形寸法(mm)75×130×68定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ZS型/単3専用相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可リード線長さ(mm)220極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ
河村電器産業¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本仕様(漏電)外部警報信号出力、LED表示寸法(mm)105×165×68質量(kg)1.45外形寸法(mm)105×165×68外寸法(縦×横×深さ)(mm)105×165×68接続方式圧着端子(M8)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途漏電警報付ブレーカ接続可能電線(mm2)150引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)100・200・500切替逆接続不可警報機能(漏電)外部警報信号出力、LED表示
『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 漏電遮断器本体
- 漏電遮断器その他関連用品




































![AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377679-260828-02.jpg)