絞り込み
定格電流(A)
  • 1.4(1)
  • 2.5(1)
  • 10(1)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 20(6)
  • 25(1)
  • 30(11)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 60(6)
  • 75(5)
  • 100(5)
  • 120(2)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 175(3)
  • 200(3)
  • 225(3)
  • 250(3)
極数・素子数
  • 2P0E(2)
  • 2P1E(3)
  • 2P2E(6)
  • 3P0E(1)
  • 3P2E(6)
  • 3P3E(7)
定格感度電流(mA)
  • 15(9)
  • 30(16)
  • 100(5)
定格電圧(V)
  • AC100(14)
  • AC200(15)
  • AC440(1)
フレーム(AF)
  • 30(5)
  • 50(4)
  • 60(4)
  • 100(5)
  • 150(2)
  • 225(3)
  • 250(3)
  • 600(1)
接続方式
  • その他(15)
その他
ブランド
  • 河村電器産業
  • Panasonic(パナソニック)(168)
  • テンパール工業(74)
  • 三菱電機(24)
  • エスコ(22)
  • 富士電機(20)
  • 日東工業(19)
  • 日立産機システム(17)
  • 寺崎電気産業(3)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(2)
  • 日本防災スキーム(2)
  • オーム電機(1)
  • 内外電機(1)
  • マキタ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
15(4)
20(6)
30(11)
40(6)
50(6)
60(6)
75(5)
100(5)
225(3)
250(3)
定格電流(A)をもっと見る
  • 漏電ブレーカ ZL 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZL

    河村電器産業(2件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-200動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • 漏電ブレーカ ZS 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZS

    河村電器産業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    50AF・100AF同サイズZS型
    動作時間(s)0.1以内
  • 漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS 河村電器産業

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS

    河村電器産業(2件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本仕様単3中性線欠相保護付寸法(mm)75×100×60質量(kg)0.42外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30リード線長さ(mm)145極数・素子数3P2Eフレーム(AF)60
  • 漏電ブレーカ(JIS互換性形) 河村電器産業

    漏電ブレーカ(JIS互換性形)

    河村電器産業(8件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
  • 漏電ブレーカ 河村電器産業

    漏電ブレーカ

    河村電器産業
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 漏電ブレーカ ZCS-F 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZCS-F

    河村電器産業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)
    付属品端子カバー2個寸法(mm)20×70×50質量(kg)0.1外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC100-200接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • 漏電ブレーカ ZLH-M 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZLH-M

    河村電器産業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
    付属品-仕様ハーフサイズ外形寸法(mm)25×95×60外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ハーフサイズ/分岐回路用相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください)動作時間0.1秒以内引きはずし方式熱動電磁式逆接続不可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
  • 漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN 河村電器産業

    漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN

    河村電器産業(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
  • 漏電ブレーカ(自家用発電連系用) 河村電器産業

    漏電ブレーカ(自家用発電連系用)

    河村電器産業
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100-200JIS規格C8201-2-2 Anne×2動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
  • モータ保護用漏電ブレーカ ZML 河村電器産業

    モータ保護用漏電ブレーカ ZML

    河村電器産業
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    JIS協約形モジュール
    付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)仕様モータ保護用漏電ブレーカ質量(kg)0.45外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60接続方式線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途モーター保護用相線式3Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続不可極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
  • 漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR 河村電器産業

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR

    河村電器産業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    動作時間0.1秒以内引きはずし方式熱動電磁式逆接続不可
  • 漏電ブレーカ 河村電器産業

    漏電ブレーカ

    河村電器産業
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
  • 漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS 河村電器産業

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS

    河村電器産業(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付質量(kg)0.85外形寸法(mm)75×130×68定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ZS型/単3専用相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可リード線長さ(mm)220極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
  • 漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN 河村電器産業

    漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN

    河村電器産業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本寸法(mm)32×70×36.5質量(kg)0.09外形寸法(mm)32×70×36.5定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途小型/2P(OCなし)相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)1.5(AC100V)/1.5(AC200V)逆接続可極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30(OCなし)
  • 漏電ブレーカ ZR 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZR

    河村電器産業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
    主な用途主幹・一般用動作時間0.1秒以内
  • 漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZL 河村電器産業

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZL

    河村電器産業
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
  • 漏電ブレードブレーカ 河村電器産業

    漏電ブレードブレーカ

    河村電器産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
  • 漏電ブレーカ(単3中性線欠相 河村電器産業

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相

    河村電器産業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
  • ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ

    河村電器産業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本仕様(漏電)外部警報信号出力、LED表示寸法(mm)105×165×68質量(kg)1.45外形寸法(mm)105×165×68外寸法(縦×横×深さ)(mm)105×165×68接続方式圧着端子(M8)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途漏電警報付ブレーカ接続可能電線(mm2)150引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)100・200・500切替逆接続不可警報機能(漏電)外部警報信号出力、LED表示
  • 漏電ブレーカ 裏面型 河村電器産業

    漏電ブレーカ 裏面型

    河村電器産業
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • 漏電ブレーカ 埋込型 河村電器産業

    漏電ブレーカ 埋込型

    河村電器産業
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • 漏電ブレーカ ZLH-ML 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZLH-ML

    河村電器産業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    22日以内出荷
  • 漏電ブレーカ ZLH-MX 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZLH-MX

    河村電器産業
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    22日以内出荷

『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器本体