絞り込み
定格電流(A)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
極数・素子数
- 2P1E(1)
- 2P2E(1)
定格感度電流(mA)
- 30(1)
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(1)
フレーム(AF)
- 30(1)
ブランド
- 内外電機
- Panasonic(パナソニック)(168)
- テンパール工業(74)
- 三菱電機(24)
- エスコ(23)
- 河村電器産業(23)
- 富士電機(20)
- 日東工業(19)
- 日立産機システム(17)
- 寺崎電気産業(3)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(2)
- 日本防災スキーム(2)
- オーム電機(1)
- マキタ(1)
特価
「定格電流(A)」から絞り込む
15(1)
20(1)
30(1)

プラグイン小形漏電ブレーカ
内外電機¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷寸法A(mm)18寸法D(mm)55寸法B(mm)90寸法C(mm)44接続方法電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:1.25~5.5定格感度電流(mA)30フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 漏電遮断器本体
- 漏電遮断器その他関連用品