絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(1)
ブランド
  • 内外電機
  • Panasonic(パナソニック)(952)
  • 河村電器産業(367)
  • テンパール工業(339)
  • エスコ(175)
  • IDEC(和泉電気)(146)
  • 冨士端子工業(145)
  • 三菱電機(127)
  • 日東工業(125)
  • 音羽電機工業(106)
  • 富士電機(97)
  • COOPER BUSSMANN(68)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(65)
  • LITTELFUSE(57)
  • エナジーサポート(56)
  • RS PRO(50)
  • 川口電機製作所(48)
  • 日立産機システム(47)
  • サトーパーツ(30)
  • 大東通信機(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盤用SPD 内外電機

    盤用SPD

    内外電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付
    使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による)最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す)公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回)電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
  • プラグイン小形漏電ブレーカ 内外電機

    プラグイン小形漏電ブレーカ

    内外電機
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法A(mm)18寸法D(mm)55寸法B(mm)90寸法C(mm)44接続方法電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:1.25~5.5定格感度電流(mA)30フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
  • 自動点滅盤自動点滅器付 内外電機

    自動点滅盤自動点滅器付

    内外電機
    85,980税込94,578
    1台
    5日以内出荷
  • 自動点滅盤屋外用 内外電機

    自動点滅盤屋外用

    内外電機
    68,980税込75,878
    1台
    5日以内出荷
  • 電極切替盤 内外電機

    電極切替盤

    内外電機
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
  • コンパクト漏電ブレーカ三菱 内外電機

    コンパクト漏電ブレーカ三菱

    内外電機
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    定格電圧(V)AC100-200寸法A(mm)25寸法D(mm)77定格電流(A)20寸法B(mm)96寸法C(mm)60端子構造負荷側:線押え端子 M5接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:2~8定格遮断容量(kA)5(100/200V)、2.5(200V)定格感度電流(mA)30極数・素子数2P2E動作時間(s)0.1以内

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断