1,366件中 1,081~1,120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
オス・メスメス ボディ向きストレート ピッチ(mm)2.77 定格電流(A)2
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電流(A)2 オス・メスオス
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シリーズERbic 材質(ハウジング)亜鉛亜鉛アルミニウム, 熱可塑性 コンタクト数9 オス・メスオス
1個
8,050 税込8,855
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
539 税込593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様D-Sub IDCコネクタ. 独立したストレインリリーフを含むIDC終端付きの厳選されたフルプラスチック及び金属製シェルのD-subコネクタ。 長さ(mm)53.04 寸法(mm)53.04×17.38×12.55 ピッチ(mm)2.54 定格電流(A)5 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)プラスチック 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Min)-55 コンタクト数25 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に金
1個ほか
740 税込814
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オス・メスオス ボディ向きライトアングル 材質(コンタクト)銅合金 コンタクトめっきニッケルの上に金 定格電流(A)1 シリーズ8200 動作温度(℃)(Min)-55
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケット アクセサリタイプ固定ブラケット 併用可能製品9→50極D-Subコネクタ
1袋(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケット アクセサリタイプ固定ブラケット 併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
1箱(100個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

アクセサリタイプCrimp Flange シリーズ61030 併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
1個
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コンタクト数:51●ハウジング材質:アルミニウム合金●ボディ向き:ストレート●シリーズ:100P2554●取り付けクリップ、ねじ、熱収縮ブーツ. シールド付きマイクロDコネクタバックシェルキット. シールド付き超小型Dコネクタバックシェルキット製品には、バックシェルアダプタ、六角ヘッドジャックスクリュー、ステンレススチール保持クリップ、熱収縮ブーツが含まれています。 これらのシールド付きマイクロDコネクタバックシェルは無電解ニッケルめっきのアルミ合金で作られており、幅広いシェルサイズに対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ワイヤラップD-subコネクタ
RoHS
仕様Power-Subconnecの取り外し可能な電源端子台、3.5mmゲージ.SocketPower-Subconnecコネクタは、Sub-Dコネクタの干渉耐性及び幾何学的特性と、Miniconnecコネクタの原理を組み合わせた製品。Power-Subconnec3/5ポイントコネクタはそれぞれ、Sub-D9/15ポイントコネクタと同じ寸法。カバーは別売り。 タイプメス ピッチ(mm)3.5 定格電圧(V)250 定格電流(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1個ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
219 税込241
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 TE Connectivity
RoHS
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
309 税込340
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
84 税込92
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
420 税込462
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着タイプD-subコネクタ, オス, 極 TE Connectivity
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,630 税込1,793
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100個)
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス:オス●コンタクト数:25●ボディ向き:ストレート●ピッチ:1.27mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:ポリエステル●定格電流:3A●定格電圧:200 V ac●寸法:29.92 x 5.28 x 10.033mm●リード長:0.457m●コンタクトサイズ:26AWG●シリーズ:DCDA●深さ:10.033mm●動作温度 Min:-55℃●プラスチックシェル. 軽量構造 ガラス繊維入り熱可塑成形と450 mmの黄PFTEリード終端 金属製シェルよりわずかに小さいサイズ
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷


1個
659 税込725
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,300 税込1,430
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様コンタクト数:25●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.76mm●定格電流:5A●ハウジング材質:PET●定格電圧:200 V ac/dc●長さ:53.04mm●幅:12.55mm●動作温度 Min:-25℃●90°基板用コネクタ. 統合された個別コンデンサ素子によるEMI/RFI保護 MIL -STD-220減衰規格に適合 標準の90°コネクタと交換可能 高品質機械加工コンタクト 1000 pfセラミックコンデンサフィルタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

1個ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:はんだバケットD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:9W2 、 ハウジング材質:サーモプラスチック 、 定格電圧:1 kV ac 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫 、 シリーズ:D 、 ピッチ:2.74mm 、 長さ:30.43mm 、 寸法:30.43 x 12.17 x 11.21mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります