FA現場のお役立ち情報
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用3M(スリーエム)(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減幅広い電線適合範囲2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
Dサブコネクタ組立式フード XM2S omron(オムロン)Dサブコネクタ組立式フード XM2Somron(オムロン)(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
規格RoHS指令材質(ハウジング)ABS樹脂使用周囲温度(℃)-25~+85シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)処理(ハウジング)ニッケルめっき
Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3A omron(オムロン)Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3Aomron(オムロン)(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
定格電流(A)5材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色絶縁抵抗(MΩ)103)以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×3.33N以下耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅材質(シェル)処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ処理(シェル)ニッケルメッキ挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
Dサブコネクタ 固定具3(六角形) omron(オムロン)Dサブコネクタ 固定具3(六角形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
Dサブコネクタのパネル取付に使用します。 おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。)種別固定具3材質(本体)表面処理ニッケルメッキおねじサイズM3.0×0.5
D-subコネクタプラスチックフード JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタプラスチックフードJAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型コネクタ形状ジャンクションシェル使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
Dサブコネクタ 固定具5(ジャックスクリュー) omron(オムロン)Dサブコネクタ 固定具5(ジャックスクリュー)omron(オムロン)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
フードXM2S専用
材質(本体)黄銅表面処理ニッケルメッキ
D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から123日以内出荷
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
Dサブコネクタ 固定具1(長方形) omron(オムロン)Dサブコネクタ 固定具1(長方形)omron(オムロン)(3件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
種別固定具1材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理ニッケルメッキ
D-subコネクタスクリュウロック装置 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタスクリュウロック装置JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から8日以内出荷
コネクタフランジの両サイドに取り付けて、コネクタ同士の固定をはかる雄雌の一対のネジロック部品で、ロッキングスクリュウとロックナットで構成されます。
タイプロッキングスクリュウ(雄側)材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート仕様ロッキングスクリュウ(雄側)
D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)適合電線(mm2)(AWG#18)0.81、(AWG#20)0.52、(AWG#22)0.32、(AWG#24)0.21、(AWG#26)0.13、(AWG#28)0.08、(AWG#30)0.05絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)(AWG#18~#22)2.7以下、(AGW#24~#26)4.5以下、(AGW#28~#30)6以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#18~#30耐電圧(V/min)AC1000結線方法圧着
D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
828税込911
1個
当日出荷から96日以内出荷
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。
種別ジャンクションシェル材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプC4型(金属フード)使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
FX5用 コネクタ変換ユニット 三菱電機FX5用 コネクタ変換ユニット三菱電機(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合規格CE(EMC) CE(RoHS) UL/cUL KC ABS DNV GL LR BV RINA NK KR
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000GEシリーズ(#4-40) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000GEシリーズ(#4-40)廣杉計器(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径#4-40材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。 ●電線の被覆を剥かずに結線できます。 ●業界標準e-CON準拠コネクタです。 ●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。 ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。
用途●センサー接続。 ●省配線機器。
ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード XM2S omron(オムロン)ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード XM2Somron(オムロン)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から81日以内出荷
好評のDサブコネクタ組立式フードにケーブル横出しタイプを追加。コネクタ背面スペースが有効に利用できます。ケーブル引出し方向は横方向。メタライズド処理プラスチックフードで効果的なノイズ対策を実現。
材質(ケーブルクランプ)鋼/ニッケルめっき材質(ロックねじ)黄銅/ニッケルめっき
D-subコネクタスプリングロック装置 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタスプリングロック装置JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
プレートとスプリングの組み合わせでワンタッチでロックする事が出来ます。
材質/仕上ステンレス鋼寸法A(mm)12.4寸法B(mm)14.2
SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル 3M(スリーエム)SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル3M(スリーエム)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から37日以内出荷
Han DD型コネクタ ハーティングHan DD型コネクタハーティング(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から33日以内出荷
定格電圧250V定格電流(A)10
D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。
形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC1250結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
929税込1,022特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色
形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト)JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
659税込725
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
タイププレスコンタクトタイプ
D-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極 RS PROD-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極RS PRO(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタプラスチック製ストレートフード JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタプラスチック製ストレートフードJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ24Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(10個)ほか
3日以内出荷から71日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス(1件のレビュー)
399税込439
1個
3日以内出荷
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 7P Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途計測機器など極数7仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:7ピンDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)適合ケーブル(Φmm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フィルタ付きアダプタ f用途 25極D-Subコネクタ RS PRORS Pro フィルタ付きアダプタ f用途 25極D-SubコネクタRS PRO(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用 = 25極D-Subコネクタ4-40 UNCジャックスネジ2本. フィルタ付きアダプタ. 有効なEMCを実装 1000pFセラミックコンデンサ内蔵 標準のサブミニチュアDコネクタに装着する、プラグ及びソケットインターフェイスとして設計RoHS指令(10物質対応)対応

角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

角型コネクタ本体・ハウジング