絞り込み
極数
コンタクト形状
シェルサイズ
定格電流(A)
ブランド
- 七星科学研究所(230)
- LEMO(132)
- マル信無線電機(98)
- LINKMAN(81)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(76)
- RADIALL(67)
- GB[制御機器](55)
- JAE(日本航空電子工業)(35)
- 多治見無線電機(23)
- シンワエレクトリック(17)
- ITTキャノン(15)
- NEUTRIK(14)
- 共立電子産業(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- タカチ電機工業(11)
- テクノベインズ(10)
- ノーブランド(9)
- azbil(旧:山武)(9)
- T.SIN(テイシン電機)(8)
- ブランドをもっと見る
「極数」から絞り込む

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(65件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(31件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品用途屋外用種別プラグ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(35件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から41日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(31件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から32日以内出荷仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から11日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(21件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品用途屋外用形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(20件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(16件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から27日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ レセプタクル用キャップ
七星科学研究所(14件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷適合NRW-20材質合成ゴムコネクタ形状レセプタクルキャップシェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(21件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から32日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様正芯(ケーブル側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(17件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から3日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)¥849~税込¥934~1個ほか当日出荷から8日以内出荷D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(10件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ
七星科学研究所(8件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(11件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から26日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(11件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(14件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から33日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(13件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から27日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状RMレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
17JEシリーズピンコネクタケース付
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11件のレビュー)¥869税込¥9561個欠品中ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ピンコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状オス結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から41日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。種別AdMアダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ
JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼タイプネジ嵌合式使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状ストレートプラグ仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートプラグ(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
17JEシリーズソケットコネクタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
コネクタ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から9日以内出荷インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ
多治見無線電機(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクトケーブル接続方法はんだ付け材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時)接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時)色(絶縁体)青適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から33日以内出荷結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ
七星科学研究所(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から3日以内出荷コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から43日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグ用キャップ
七星科学研究所(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
17JEシリーズソケットコネクタケース付
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ソケットコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型コネクタ本体
- 丸型コネクタその他関連用品