絞り込み
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(20)
  • JAE(日本航空電子工業)(10)
  • AMPHENOL(3)
極数
  • 2(1)
  • 3(16)
  • 4(23)
  • 5(17)
  • 6(18)
  • 8(16)
  • 10(17)
  • 12(1)
  • 19(1)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(22)
  • メス(ソケット)(24)
シェルサイズ
  • 18
  • 10(27)
  • 12(25)
  • 13(19)
  • 14(38)
  • 16(101)
  • 20(133)
  • 21(16)
  • 22(33)
  • 24(110)
  • 25(43)
  • 28(77)
  • 30(23)
  • 32(54)
  • 36(18)
  • 40(18)
  • 44(17)
  • 50(24)
  • 60(21)
  • 64(16)
定格電流(A)
  • 13(17)
  • 23(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(1)
3(16)
4(23)
5(17)
6(18)
8(16)
10(17)
12(1)
19(1)
ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(分割シェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ストレートプラグピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)ストレートプラグピン/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から107日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から10日以内出荷
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
パネル取付しレセプタクルと接続する事の出来るストレートプラグです。
嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2Aコンタクト形状メス形状ストレート種類丸型結合方式ねじ防水仕様嵌合時IP67クラス結線方法はんだ
JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から72日以内出荷
JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。
用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器形状ストレート種類丸型結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L結線方法圧着
金属製チェーン付キャップ(プラグ用) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)金属製チェーン付キャップ(プラグ用)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から31日以内出荷
コネクタの結合部を保護し、ゴミや異物などが入って、電気的接続に支障を生じるのを防止いたします。
JL05シリーズ ダストキャップ(レセプタクル用) JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ ダストキャップ(レセプタクル用)JAE(日本航空電子工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎます。また離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。
材質本体:合成ゴム(黒色)形状ストレート種類丸型保護等級IEC規格(IEC529):IP55F以上結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L
パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
958税込1,054
1個
3日以内出荷から94日以内出荷
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。コンタクト形状オス形状ストレート種類丸型結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B結線方法はんだ
L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
ボックスレセプタクル キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクル キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型) JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型)JAE(日本航空電子工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンタクト形状オスタイプピンインサート仕様ピンインサート形状ストレート種類丸型結合方式ねじ防水仕様単体防水型IP67嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA結線方法はんだ
ライトアングルプラグ/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)ライトアングルプラグ/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から117日以内出荷
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から92日以内出荷
D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
防水アングルバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルをL型に保持するために使用
用途CE01、CE02、CE05、D/MS(190)のプラグコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けアース端子D端子RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ケーブルレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
JL04Vシリーズ プラグ(単体ブロック)(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ プラグ(単体ブロック)(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から72日以内出荷
コンタクト形状メスタイプソケットインサート使用温度範囲(℃)-55~+125コネクタ形状単体ブロックタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000以上結合方式ねじ仕様ソケットインサート形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっき防水仕様嵌合時IP67クラス嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A結線方法はんだ
CE05シリーズ ガスケット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ ガスケットフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
649税込714
1個
7日以内出荷から102日以内出荷
材質シリコンゴム厚さt(mm)1.6(±0.15)
CE05シリーズ  ストレートバックシェル付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ ストレートバックシェル付きフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ(ストレートバックシェル付)結合方式ねじシェル形状ストレートプラグ結線方法はんだ
CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ ボックスレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,598税込2,858特価
1セット(10個)ほか
当日出荷から102日以内出荷
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじシェル形状ボックスレセプタクル結線方法はんだ
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ウオールレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
Strain Relief Clamp,180°, SZ 19,Olive Dr AMPHENOLStrain Relief Clamp,180°, SZ 19,Olive DrAMPHENOL
20,000税込22,000
1個
7日以内出荷
材質アルミニウム合金オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ27/18mm併用可能製品ケーブル
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極AMPHENOL
20,980税込23,078
1個
予約販売
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
仕様●定格電流:45A●定格電圧:1.5 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5343極数2シェルサイズ18アズワン品番65-7548-86コンタクト形状メス
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 12極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 12極AMPHENOL
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●定格電流:13A●定格電圧:500 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4613極数12シェルサイズ18アズワン品番65-7648-69コンタクト形状オス
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
防水ストレートバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用
用途CE05-6A単体ブロックプラグに使用RoHS指令(10物質対応)対応
JL04Vシリーズ ライトアングルプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ ライトアングルプラグ(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
形状アングル種類丸型コネクタ形状ライトアングル結合方式ねじ防水仕様嵌合時防水型コンタクト形状メス結線方法はんだ

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体