絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 丸型コネクタ本体


FA現場のお役立ち情報
5,546件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
単頭ジャック マル信無線電機単頭ジャックマル信無線電機(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(10個)
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス
CE05シリーズ アングルバックシェル付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ アングルバックシェル付きフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
5,388税込5,927
1個
当日出荷から11日以内出荷
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状アングル(外殻)黒種類丸型使用温度(℃)-55~+125表面処理(外殻)三価クロメートコネクタ形状アングルプラグ(アングルバックシェル付)絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)結合方式ねじ材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ)防水性IP67クラスシェル形状アングルプラグ結線方法はんだ
ダストキャップ レセプタクル用 JAE(日本航空電子工業)ダストキャップ レセプタクル用JAE(日本航空電子工業)
599税込659
1個
当日出荷から93日以内出荷
用途レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。仕様ダストキャップ(レセプタクル用)嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
57シリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)57シリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
299税込329
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
高さ(mm)17.2厚さ(mm)8.8仕様レセプタクル用キャップ材質ポリエチレン形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC500定格電流(A)5結合方式ねじコンタクト形状オス結線方法はんだ
コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機コネクタ BNCシリーズ多治見無線電機
499税込549
1個
15日以内出荷から65日以内出荷
RFC 竹内工業RFC竹内工業
15税込17
1個
3日以内出荷
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)白
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  アダプタキャップ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ アダプタキャップ七星科学研究所
699税込769
1個
当日出荷から22日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ プラグキャップ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型コネクタ プラグキャップ七星科学研究所
179税込197
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW20 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW20七星科学研究所
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ20形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から32日以内出荷
NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
XLR変換コネクタ カナレ電気XLR変換コネクタカナレ電気
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ワゴンコンソールの中継コネクタとして最適です。面倒なはんだ付け加工なしで機器の接続ができます。フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプです。
コネクタ保護キャップ BNCコネクタ用(BNCジャック)黒(6個入) テクノベインズコネクタ保護キャップ BNCコネクタ用(BNCジャック)黒(6個入)テクノベインズ
689税込758
1袋
5日以内出荷
用途BNCコネクタ保護コネクタ形状BNCコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
スピーカー端子(赤黒セット品) GB[制御機器]スピーカー端子(赤黒セット品)GB[制御機器]
949税込1,044
1セット
5日以内出荷
金メッキ仕様スケルトンモールド高級SP端子です。 スピーカー端子赤/黒1つずつの二個セットです。電線をネジ止めすることも、バナナプラグを挿し込むことも可能です。 パネル取り付け穴径6.6Φ 電線の接続は、はんだ付けまたは、#187ファストン端子で接続 赤黒セット品
スピーカーターミナル ワンタッチ式 2P シンワエレクトリックスピーカーターミナル ワンタッチ式 2Pシンワエレクトリック
699税込769
1個
5日以内出荷
配線の先端を差し込むだけで固定と接続ができる端子版です。 スピーカーケーブルやDC電源ケーブルの接続に使われています。
仕様ラグあり/差込孔○/ツマミ取り外し×ねじピッチ(mm)45外形(mm)55×24コネクタ形状ワンタッチターミナルピン数(ピン)2色(本体)パネル取付方式ねじ止め
NRプラグ(シェルΦ24・4極) 七星科学研究所NRプラグ(シェルΦ24・4極)七星科学研究所
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
仕様コンタクト極性:メス(正芯)種別丸型メタルコネクター形状篏合部:プラグ極数4呼び径Φ24シリーズNRパネル取付方式無し(ケーブルハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応防水性×ロック機構ワンタッチロックケーブル径(Φmm)12.6~16.5
NRプラグ(シェルΦ20・14極) 七星科学研究所NRプラグ(シェルΦ20・14極)七星科学研究所
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
形状プラグタイプ正芯定格許容電流3A表面処理金メッキコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)14端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500オス・メスメス
DCジャック 2.1mmからDCジャック(2.54mmピッチ)への変換ケーブル GB[制御機器]DCジャック 2.1mmからDCジャック(2.54mmピッチ)への変換ケーブルGB[制御機器]
359税込395
1個
5日以内出荷
DCジャック 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]DCジャック 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)GB[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
2.1mmDCジャックとスクリュー端子台の変換プラグです。DCジャックは金属製です。
ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22)GB[制御機器]
489税込538
1個
5日以内出荷
2.1mmのDCジャックが付いたケーブルです。ケーブルの片側は、切りっぱなしになっています。 センター電極側コードに赤色
DCジャック 2.1mmからDCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(スイッチ付き 32cm) GB[制御機器]DCジャック 2.1mmからDCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(スイッチ付き 32cm)GB[制御機器]
439税込483
1個
5日以内出荷
ON/OFFスイッチ付きの、中継・延長DCケーブルです。 手元で電源のON/OFFするのに便利です。 DC2.1 メス - DC2.1 オス
DC-POWER-JACK基板 マルツエレックDC-POWER-JACK基板マルツエレック
749税込824
1個
5日以内出荷
2.1mmDCジャックMJ-179P DIP化モジュール マル信無線電機製MJ-179P使用 2.54ピッチに変換していますので、ACアダプタの電源をブレッドボードやユニバーサル基板でそのまま使用していただけます。
本体寸法(mm)15.4×15.4×21.2(ピンヘッダ含む)基板寸法(mm)15.4×15.4
ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キャノンコネクタ 5ピン オス ITTキャノンキャノンコネクタ 5ピン オスITTキャノン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャノンコネクタ 4ピン オス ITTキャノンキャノンコネクタ 4ピン オスITTキャノン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
キャノンコネクタ 3ピン メス パネル用 ITTキャノンキャノンコネクタ 3ピン メス パネル用ITTキャノン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャノンコネクタ 3ピン メス ITTキャノンキャノンコネクタ 3ピン メスITTキャノン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャノンコネクタ 3ピン オス パネル用 ITTキャノンキャノンコネクタ 3ピン オス パネル用ITTキャノン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。 プロオーディオ装置のバランスライン入出力に標準的に使われるコネクター(オス)です。(メスはXLR-3-31です。)1番ピン:GND、2番ピン:信号HOT、3番ピン:信号COLDが標準的な接続です。(HOTとCOLDは逆の場合もあります。)金属シェルはGNDに接続します。民生用のRCAプラグのケーブルと異なり、プロ用の機器は機器側がメス(ジャック)とは限りません。(マイクの出力は通常はオスです。)信号極性も含めホールとスタジオ、NHKと民放などで文化が異なり高級なミキサーなどではオスとメスをパラレルに備えている場合も多いようです。極性切り替えスイッチを備えた機器もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
DCプラグ 2.5mm(緑) GB[制御機器]DCプラグ 2.5mm(緑)GB[制御機器]
369税込406
1個
5日以内出荷
外径5.5mm 内径2.5mmのDCプラグです。ケーブルはネジ留めの端子台式です。+と-がマーキングされています(センタープラスとしてお使いください)。 DC2.5プラグ+側センター
DCジャック 2.5mm パネル取付け用 小型(金属) GB[制御機器]DCジャック 2.5mm パネル取付け用 小型(金属)GB[制御機器]
209税込230
1個
5日以内出荷
パネル取付け用の内径2.5mmサイズの小型DCジャックです。
DCジャック 2.1mm(緑) GB[制御機器]DCジャック 2.1mm(緑)GB[制御機器]
389税込428
1個
5日以内出荷
ケーブルはネジ留めできて、+と-がマーキングされています(センタープラスとしてお使いください)。
DCジャック 2.1mm パネル取付け用(プラスチック) GB[制御機器]DCジャック 2.1mm パネル取付け用(プラスチック)GB[制御機器]
70税込77
1個
5日以内出荷
パネル取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。
DCジャック 1.65mm(2.54mmピッチ) GB[制御機器]DCジャック 1.65mm(2.54mmピッチ)GB[制御機器]
39税込43
1個
5日以内出荷
基板取付け用の内径1.65mmサイズのDCジャックです。
DCプラグ(5.5mm/2.1mm フォークタイプ) LINKMANDCプラグ(5.5mm/2.1mm フォークタイプ)LINKMAN
259税込285
1個
5日以内出荷
DCジャック 2.1mm 基板取付け用 LINKMANDCジャック 2.1mm 基板取付け用LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 白 基板取付け用 GB[制御機器]RCAジャック 白 基板取付け用GB[制御機器]
66税込73
1個
5日以内出荷
基板取付け用のRCAジャックです。カラーバリエーションが、黒・赤・黄もあります。
RCAジャック 黄 基板用 GB[制御機器]RCAジャック 黄 基板用GB[制御機器]
60税込66
1個
5日以内出荷
基板取付型のRCAジャックです。
RCAマウントジャック 赤 パネル取付型 シンワエレクトリックRCAマウントジャック 赤 パネル取付型シンワエレクトリック
169税込186
1個
5日以内出荷
材質メタル備考パネル取り付け(非絶縁)形式ストレートコネクタ形状ジャック
RCAジャック 赤 シンワエレクトリックRCAジャック 赤シンワエレクトリック
149税込164
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状ジャック
RCAマウントジャック 白 パネル取付型 シンワエレクトリックRCAマウントジャック 白 パネル取付型シンワエレクトリック
169税込186
1個
5日以内出荷
材質メタル備考パネル取り付け(非絶縁)形式ストレートコネクタ形状ジャック
RCAプラグ 黄 シンワエレクトリックRCAプラグ 黄シンワエレクトリック
139税込153
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状プラグ

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体