絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 丸型コネクタ本体


FA現場のお役立ち情報
5,546件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
RCAプラグ 赤 金メッキ LINKMANRCAプラグ 赤 金メッキLINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 白 LINKMANRCAジャック 白LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 白 金メッキ LINKMANRCAプラグ 白 金メッキLINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ(白 7Φ線 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMANRCAプラグ(白 7Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)LINKMAN
559税込615
1個
5日以内出荷
RCAジャック(黒 パネル用 金メッキ 絶縁型) LINKMANRCAジャック(黒 パネル用 金メッキ 絶縁型)LINKMAN
699税込769
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 黒 LINKMANRCAジャック 黒LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック(白 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMANRCAジャック(白 金メッキ ケーブルガード付き)LINKMAN
619税込681
1個
5日以内出荷
RCAジャック(赤 パネル用 金メッキ 絶縁型) LINKMANRCAジャック(赤 パネル用 金メッキ 絶縁型)LINKMAN
699税込769
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック(赤 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMANRCAジャック(赤 金メッキ ケーブルガード付き)LINKMAN
619税込681
1個
5日以内出荷
RCAプラグ(赤 7Φ線 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMANRCAプラグ(赤 7Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)LINKMAN
559税込615
1個
5日以内出荷
RCAジャック(黄 パネル用 金メッキ 非絶縁型) LINKMANRCAジャック(黄 パネル用 金メッキ 非絶縁型)LINKMAN
179税込197
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ(白 5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMANRCAプラグ(白 5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)LINKMAN
569税込626
1個
5日以内出荷
RCAジャック(赤 パネル用 金メッキ 非絶縁型) LINKMANRCAジャック(赤 パネル用 金メッキ 非絶縁型)LINKMAN
94税込103
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック(黒 パネル用 金メッキ 非絶縁型) LINKMANRCAジャック(黒 パネル用 金メッキ 非絶縁型)LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ(青 7Φ線 金メッキ) LINKMANRCAプラグ(青 7Φ線 金メッキ)LINKMAN
769税込846
1個
5日以内出荷
RCAプラグ(白 8Φ線 金メッキ) LINKMANRCAプラグ(白 8Φ線 金メッキ)LINKMAN
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
RCAプラグ 灰 金メッキ マル信無線電機RCAプラグ 灰 金メッキマル信無線電機
219税込241
1個
5日以内出荷
金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)
材質プラスチック形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
RCAプラグ(黄 L型) マル信無線電機RCAプラグ(黄 L型)マル信無線電機
199税込219
1個
5日以内出荷
はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。
材質プラスチック形状L型備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
RCAプラグ 赤 金メッキ マル信無線電機RCAプラグ 赤 金メッキマル信無線電機
229税込252
1個
5日以内出荷
金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)
材質プラスチック形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
RCAピンジャック パネル絶縁型 黒 マル信無線電機RCAピンジャック パネル絶縁型 黒マル信無線電機
169税込186
1個
5日以内出荷
備考パネル取り付け(絶縁)GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック
RCAジャック パネル取付型 黒 マル信無線電機RCAジャック パネル取付型 黒マル信無線電機
199税込219
1個
7日以内出荷
非絶縁型のRCAジャックです。 一見、絶縁型に見えますがプラスチック台座のパネル接触面で金属電極の一部がパネルに接触するようにできています。非絶縁型として意図した構造なのでグラウンドを取りたい場合には確実に接触します。系列の製品で絶縁型はMR-699です。
材質プラスチック備考パネル取付(非絶縁)形式ストレートコネクタ形状ジャック
RCAピンジャック(パネル取付タイプ)黄 マル信無線電機RCAピンジャック(パネル取付タイプ)黄マル信無線電機
369税込406
1個
5日以内出荷
材質プラスチック備考パネル取り付け(非絶縁)形式ストレートコネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
RCAピンジャック パネル絶縁型 黄 マル信無線電機RCAピンジャック パネル絶縁型 黄マル信無線電機
169税込186
1個
5日以内出荷
コネクタ形状ジャック
RCAピンジャック(パネル取付タイプ)白 マル信無線電機RCAピンジャック(パネル取付タイプ)白マル信無線電機
369税込406
1個
5日以内出荷
材質プラスチック備考パネル取り付け(非絶縁)形式ストレートコネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
RCAプラグ 白 金メッキ マル信無線電機RCAプラグ 白 金メッキマル信無線電機
229税込252
1個
5日以内出荷
金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)
材質プラスチック形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
RCAジャック パネル取付型 黄 マル信無線電機RCAジャック パネル取付型 黄マル信無線電機
199税込219
1個
7日以内出荷
材質プラスチック備考パネル取付(非絶縁)形式ストレートコネクタ形状ジャック
RCAジャック パネル取付型 白 マル信無線電機RCAジャック パネル取付型 白マル信無線電機
199税込219
1個
7日以内出荷
材質プラスチック備考パネル取付(非絶縁)形式ストレートコネクタ形状ジャック
RCAプラグ 黄 金メッキ マル信無線電機RCAプラグ 黄 金メッキマル信無線電機
219税込241
1個
5日以内出荷
金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)
材質プラスチック形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
RCAピンジャック(パネル取付タイプ)赤 マル信無線電機RCAピンジャック(パネル取付タイプ)赤マル信無線電機
369税込406
1個
5日以内出荷
材質プラスチック備考パネル取り付け(非絶縁)形式ストレートコネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
RCAジャック パネル取付け型 赤 T.SIN(テイシン電機)RCAジャック パネル取付け型 赤T.SIN(テイシン電機)
559税込615
1個
11日以内出荷
材質ジャック部:ニッケルメッキ備考パネル取付(非絶縁)コネクタ形状ジャック
RCAジャック パネル取付け型 黒 T.SIN(テイシン電機)RCAジャック パネル取付け型 黒T.SIN(テイシン電機)
559税込615
1個
11日以内出荷
材質ジャック部:ニッケルメッキ備考パネル取付(非絶縁)コネクタ形状ジャック
RCAジャック パネル取付け型 黄 T.SIN(テイシン電機)RCAジャック パネル取付け型 黄T.SIN(テイシン電機)
559税込615
1個
11日以内出荷
材質ジャック部:ニッケルメッキ備考パネル取付(非絶縁)コネクタ形状ジャック
RCAジャック パネル取付け型 白 T.SIN(テイシン電機)RCAジャック パネル取付け型 白T.SIN(テイシン電機)
559税込615
1個
11日以内出荷
材質ジャック部:ニッケルメッキ備考パネル取付(非絶縁)コネクタ形状ジャック
3.5mm ステレオプラグ T.SIN(テイシン電機)3.5mm ステレオプラグT.SIN(テイシン電機)
379税込417
1個
8日以内出荷
タイプステレオ極数3形式ストレートプラグΦ3.5mmプラグ
2.5mmモノラルプラグ T.SIN(テイシン電機)2.5mmモノラルプラグT.SIN(テイシン電機)
289税込318
1個
5日以内出荷
2.5mm径のモノラルプラグです。黒い部分は外れますので、外してはんだづけしてお使いください。
材質プラスチック備考RoHS対応タイプモノラル極数2極形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応
NRフランジ付アダプター(シェルΦ24・24極) 七星科学研究所NRフランジ付アダプター(シェルΦ24・24極)七星科学研究所
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
形状フランジ付アダプタタイプ正芯定格許容電流3A表面処理金メッキコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)24端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500オス・メスオス
NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・10極) 七星科学研究所NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・10極)七星科学研究所
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
形状フランジ付アダプタタイプ正芯定格250V-5A表面処理銀メッキコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)10端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000オス・メスオス
NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・7極) 七星科学研究所NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・7極)七星科学研究所
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
形状フランジ付アダプタ定格250V-10A表面処理銀メッキコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)7端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・12極) 七星科学研究所NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・12極)七星科学研究所
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
形状フランジ付アダプタ定格250V-5A表面処理銀メッキコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)12端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
RCAジャック 白 ノーブランドRCAジャック 白ノーブランド
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体