絞り込み
極数
  • 3(1)
  • 8(1)
定格電流(A)
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 17.5(1)
  • 24(2)
  • 40(1)
定格電圧(V)
  • 1000
  • 12(3)
  • 24(3)
  • 29.9(5)
  • 30(17)
  • 42(5)
  • 50(13)
  • 100(60)
  • 125(46)
  • 140(2)
  • 150(34)
  • 200(66)
  • 250(201)
  • 300(68)
  • 350(14)
  • 400(5)
  • 500(11)
  • 600(21)
  • 650(10)
  • その他(3)
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • ワゴジャパン(1)
  • AMPHENOL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
3(1)
8(1)
コネクタHR41シリーズ圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)コネクタHR41シリーズ圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)
759税込835
1袋(3個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
汎用工具が使用可能。圧着端子は、JISC9711適合の圧着工具で結線可能です。端子接触部は、接触信頼性の高い金めっきを採用安全規格(UL、TUV)を取得。
用途プラスチックシェル屋外用防水コネクタ種類丸型結線方法圧着形状ストレート使用温度範囲(℃)-40~+105(一般定格)、-40~+65(UL規格認定定格)定格電圧(V)AC/DC1000端子の種類バラ端子定格電流(A)24(周囲温度25℃時)保存温度範囲(℃)-10~+60結線方式圧着メッキ厚(μm)接触部/0.2
Pin module 2 pole AMPHENOLPin module 2 poleAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial インサートモジュラコネクタは、市場標準と互換性があります。コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームに収められていて、お客様の個別の要求に応じて配置することができます。このオスモジュールには、2 つのポジション数があります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 40 A 定格電圧: 1000 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8580定格電圧(V)1000定格電流(A)40アズワン品番65-7586-66
250シリーズ 照明用コネクタ 8 1袋 5個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 8 1袋 5個入ワゴジャパン
5,198税込5,718
1袋(5個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:8●シリーズ:250●オス/メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線)、 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8922極数8定格電圧(V)1000定格電流(A)10(CSA)、17.5(IEC/EN 60664-1)、2(UL)アズワン品番65-7719-85
コネクタHR41シリーズレセプタクル(ビス止めタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)コネクタHR41シリーズレセプタクル(ビス止めタイプ)HIROSE(ヒロセ電機)
5,698税込6,268
1セット(10個)
30日以内出荷
耐候性に優れた屋外用防水コネクタ。シェルには高強度且つ耐候性に優れたプラスチックを採用し、軽量な屋外用防水コネクタです。防水性能は嵌合状態でIP67、IP68です。(IP67:水深1mに30分間放置、IP68:水深2mに14日間放置)操作性の良いバヨネットロック。ワンアクションで完全ロックが出来るバヨネットロックを採用し、暗いところでも取り付けが容易です。現場結線に対応したアッセンブリー作業性の良い圧着結線と容易なアッセンブリー構造のため、現場結線作業にも適しています。シーケンス構造(3芯:2段シーケンス、5芯:3段シーケンス)活線挿抜に配慮した設計(5芯プラグ)。活線挿抜条件:AC20A・AC300V(挿抜回数50回)。試験方法はUL1977を適用しています。隣接する端子間に壁を設け、耐雷サージ15kVの電圧負荷に対して絶縁性能を有します。安全規格(UL、TUV)を取得。
用途プラスチックシェル屋外用防水コネクタ極数3形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+105(一般定格)、-40~+65(UL規格認定定格)定格電圧(V)AC/DC1000端子形状雄端子定格電流(A)24(周囲温度25℃時)保存温度範囲(℃)-10~+60結合方式バヨネットロック結線方式圧着コンタクト形状オス結線方法圧着

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング