絞り込み
極数
  • 2(1)
  • 9(4)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 25(3)
  • 37(1)
定格電流(A)
  • 3(6)
  • 5(1)
定格電圧(V)
  • 350
  • 12(1)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 50(9)
  • 60(1)
  • 100(20)
  • 125(28)
  • 150(14)
  • 200(10)
  • 250(126)
  • 300(53)
  • 400(2)
  • 500(3)
  • 600(18)
  • 630(1)
  • 1000(2)
  • 3000(2)
  • その他(3)
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(1)
9(4)
10(1)
12(1)
15(3)
25(3)
37(1)
CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
699税込769
1個
当日出荷
ピッチ(mm)2.76(開口部)使用温度範囲(℃)-55~85定格電圧(V)AC350耐電圧1250V(MAX)列数2(嵌合部)コネクタ形状プラグ結線方式圧着表面仕上げニッケル(外装)形状ストレート種類角型定格電流(A)3シェルサイズ5結線方法圧着
D-sub/D型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)D-sub/D型コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
結合方式-
SMシリーズ RD※D型ライトアングルタイプコネクタ ロック装置六角形カン合固定台付(LNAタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ RD※D型ライトアングルタイプコネクタ ロック装置六角形カン合固定台付(LNAタイプ)HIROSE(ヒロセ電機)
569税込626
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
極数9シェルサイズE種類角型結線方法基板実装形状アングル定格電圧(V)AC350定格電流(A)3結合方式ねじ
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
749税込824
1個
当日出荷
シェルサイズ5種類角型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC350定格電流(A)3
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC350定格電流(A)3シェルサイズ5コンタクト形状オス結線方法圧着
パワーダブルロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーダブルロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
17,980税込19,778
1箱(300個)
3日以内出荷
種別キャップハウジング極数2定格電圧(V)350寸法A(mm)縦9.4寸法B(mm)横9.9寸法C(mm)深さ26.1端子ピッチ(mm)3.96
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
669税込736
1個
92日以内出荷
極数15シェルサイズ5種類角型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC350定格電流(A)3
RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)RM15Q形コネクタ プラグHIROSE(ヒロセ電機)
1袋(20個)
欠品中
使用温度範囲(℃)-25~+85保存温度範囲(℃)-10~+60絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと繰返し性動作:接触抵抗8mΩ以下/2000回温度サイクル絶縁抵抗100MΩ以上耐湿性絶縁抵抗: 100MΩ以上(乾燥時)シェルサイズ15ロック機構速着脱方式コネクタプラグ材質外装シェル:黄銅、亜鉛合金、アルミ合金、絶縁物:ジアリルフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、PPS/UL94V-0(黒色)表面処理外装シェル:ニッケルめっき、クロムめっき、端子:銀めっき材質(端子)黄銅また銅合金クランプ範囲(mm)6.5~11.5

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング