18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
1(1)
2(7)
3(4)
4(1)
6(1)
12(1)
材質りん青銅 形状メス。バラ状 定格電圧(V)600 定格電流(A)250 表面処理すずめっき(リフロー処理)
1袋(100個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
1箱(500個)
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップハウジング
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
1箱(500個)
23,980 税込26,378
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様コンタクトSEX:メス 材質接点部めっき:銀 寸法(mm)シェル:15 極数2 使用温度範囲(℃)最小:-25 耐電圧1800 V Max. 定格電流(A)10 コネクタ形状レセプタクル 定格電圧 DC V840 機能シールド機能:無 材料外装:金属 定格電圧 AC V600 パネル取付方式バルクヘッド キー 本体幅(mm)21.7 結線方法半田付け 挿抜回数2000
1個
739 税込813
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))AMP POWER
種類ダブルロックプレート 定格電圧(V)600 形態PDLダブルロックプレート
1箱(2000個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC3.3
種類ダブルロックプレート 定格電圧(V)600 形態GICダブルロックプレート
1箱(1200個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン 250
種類スリーブ 定格電圧(V)600 形態FASTONスリーブ
1箱(1000個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GHC6.2
種別プラグハウジング 極数3 定格電圧(V)600 寸法A(mm)縦11.4 寸法B(mm)横19.4 寸法C(mm)深さ22.9 端子ピッチ(mm)6.2
1箱(700個)
47,980 税込52,778
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニユニバーサルメイテンロック
種別キャップハウジング 極数4 定格電圧(V)600 寸法A(mm)縦11.8 寸法B(mm)横9.8 寸法C(mm)深さ23.7 端子ピッチ(mm)4.2
1箱(500個)
52,980 税込58,278
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC6.2
種別キャップハウジング 極数1 定格電圧(V)600 寸法A(mm)縦11.7 寸法B(mm)横10.1 寸法C(mm)深さ31.8 端子ピッチ(mm)6.2
1箱(500個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC6.2
種別プラグハウジング 極数2 定格電圧(V)600 寸法A(mm)縦11.6 寸法B(mm)横12.8 寸法C(mm)深さ22.9 端子ピッチ(mm)6.2
1箱(500個)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC6.2
種別キャップハウジング 極数3 定格電圧(V)600 寸法A(mm)縦11.7 寸法B(mm)横20.4 寸法C(mm)深さ31.8 端子ピッチ(mm)6.2
1箱(400個)
27,980 税込30,778
11日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Dynamic 3000
種別タブハウジング 極数2 定格電圧(V)600 寸法A(mm)縦12.7 寸法B(mm)横36.8 寸法C(mm)深さ33.6 端子ピッチ(mm)5.08
1箱(300個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Dynamic 4000
種別リセハウジング 極数2 定格電圧(V)600 寸法A(mm)縦8.5 寸法B(mm)横27.4 寸法C(mm)深さ23 端子ピッチ(mm)6.35
1箱(300個)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))UP
種別プラグハウジング 極数3 定格電圧(V)600 寸法A(mm)縦10.4 寸法B(mm)横26.4 寸法C(mm)深さ22.9 端子ピッチ(mm)9
1箱(100個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Dynamic3200
種別タブハウジング 極数12 定格電圧(V)600 寸法A(mm)縦20.32 寸法B(mm)横57.91 寸法C(mm)深さ33.6 端子ピッチ(mm)5.08
1箱(80個)
48,980 税込53,878
3日以内出荷

HIROSE(ヒロセ電機)RM15Q形コネクタ プラグ
使用温度範囲(℃)-25~+85 保存温度範囲(℃)-10~+60 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと 衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと 繰返し性動作:接触抵抗8mΩ以下/2000回 温度サイクル絶縁抵抗100MΩ以上 耐湿性絶縁抵抗: 100MΩ以上(乾燥時) シェルサイズ15 ロック機構速着脱方式 コネクタプラグ 材質外装シェル:黄銅、亜鉛合金、アルミ合金、絶縁物:ジアリルフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、PPS/UL94V-0(黒色) 表面処理外装シェル:ニッケルめっき、クロムめっき、端子:銀めっき 材質(端子)黄銅また銅合金 クランプ範囲(mm)6.5~11.5
1袋(20個)
31,980 税込35,178
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電流(A)5 使用温度範囲(℃)-25~+85 保存温度範囲(℃)-10~+60 接触抵抗(mΩ)4以下 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと 衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと 繰返し性動作:接触抵抗8mΩ以下/2000回 温度サイクル絶縁抵抗100MΩ以上 耐湿性絶縁抵抗: 100MΩ以上(乾燥時) シェルサイズ12 ロック機構バヨネットロック方式 コネクタレセプタクル 端子形状 材質外装シェル:黄銅、亜鉛合金、アルミ合金、絶縁物:ジアリルフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、PPS/UL94V-0(黒色) 寸法A(mm)20.5 表面処理外装シェル:ニッケルめっき、クロムめっき、端子:銀めっき 材質(端子)黄銅また銅合金 取付方式ナット締付方式 内径(Φmm)ソルダーポット:1.1
1袋(20個)
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります