絞り込み
極数
  • 1(1)
  • 2(7)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 12(1)
定格電流(A)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 250(1)
定格電圧(V)
  • 600
  • 12(1)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 50(9)
  • 60(1)
  • 100(23)
  • 125(28)
  • 150(14)
  • 200(10)
  • 250(127)
  • 300(54)
  • 330(1)
  • 350(8)
  • 400(2)
  • 500(3)
  • 630(1)
  • 1000(2)
  • 3000(2)
  • その他(3)
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
1(1)
2(7)
3(4)
4(1)
6(1)
12(1)
BVFシリーズ JST(日本圧着端子製造)BVFシリーズJST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
919税込1,011
1袋(100個)ほか
当日出荷
材質りん青銅形状メス。バラ状定格電圧(V)600定格電流(A)250表面処理すずめっき(リフロー処理)
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(500個)
当日出荷から6日以内出荷
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
23,980税込26,378
1箱(500個)
当日出荷から91日以内出荷
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
RMシリーズ 小型丸形多極コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)RMシリーズ 小型丸形多極コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
829税込912
1個
10日以内出荷
仕様コンタクトSEX:メス材質接点部めっき:銀寸法(mm)シェル:15極数2使用温度範囲(℃)最小:-25耐電圧1800 V Max.定格電流(A)10コネクタ形状レセプタクル定格電圧 DC V840機能シールド機能:無材料外装:金属定格電圧 AC V600パネル取付方式バルクヘッドキー本体幅(mm)21.7結線方法半田付け挿抜回数2000
AMP POWER TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))AMP POWERTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
16,980税込18,678
1箱(2000個)
3日以内出荷
種類ダブルロックプレート定格電圧(V)600形態PDLダブルロックプレート
GIC3.3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC3.3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
19,980税込21,978
1箱(1200個)
3日以内出荷
種類ダブルロックプレート定格電圧(V)600形態GICダブルロックプレート
ファストン 250 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン 250TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
14,980税込16,478
1箱(1000個)
3日以内出荷
種類スリーブ定格電圧(V)600形態FASTONスリーブ
GHC6.2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GHC6.2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
47,980税込52,778
1箱(700個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数3定格電圧(V)600寸法A(mm)縦11.4寸法B(mm)横19.4寸法C(mm)深さ22.9端子ピッチ(mm)6.2
ミニユニバーサルメイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニユニバーサルメイテンロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
52,980税込58,278
1箱(500個)
3日以内出荷
種別キャップハウジング極数4定格電圧(V)600寸法A(mm)縦11.8寸法B(mm)横9.8寸法C(mm)深さ23.7端子ピッチ(mm)4.2
GIC6.2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC6.2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1箱(500個)
3日以内出荷
種別キャップハウジング極数1定格電圧(V)600寸法A(mm)縦11.7寸法B(mm)横10.1寸法C(mm)深さ31.8端子ピッチ(mm)6.2
GIC6.2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC6.2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
31,980税込35,178
1箱(500個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数2定格電圧(V)600寸法A(mm)縦11.6寸法B(mm)横12.8寸法C(mm)深さ22.9端子ピッチ(mm)6.2
GIC6.2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC6.2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
27,980税込30,778
1箱(400個)
11日以内出荷
種別キャップハウジング極数3定格電圧(V)600寸法A(mm)縦11.7寸法B(mm)横20.4寸法C(mm)深さ31.8端子ピッチ(mm)6.2
Dynamic 3000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Dynamic 3000TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
39,980税込43,978
1箱(300個)
3日以内出荷
種別タブハウジング極数2定格電圧(V)600寸法A(mm)縦12.7寸法B(mm)横36.8寸法C(mm)深さ33.6端子ピッチ(mm)5.08
Dynamic 4000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Dynamic 4000TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
49,980税込54,978
1箱(300個)
3日以内出荷
種別リセハウジング極数2定格電圧(V)600寸法A(mm)縦8.5寸法B(mm)横27.4寸法C(mm)深さ23端子ピッチ(mm)6.35
UP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))UPTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1箱(100個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数3定格電圧(V)600寸法A(mm)縦10.4寸法B(mm)横26.4寸法C(mm)深さ22.9端子ピッチ(mm)9
Dynamic3200 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Dynamic3200TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
48,980税込53,878
1箱(80個)
3日以内出荷
種別タブハウジング極数12定格電圧(V)600寸法A(mm)縦20.32寸法B(mm)横57.91寸法C(mm)深さ33.6端子ピッチ(mm)5.08
RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)RM15Q形コネクタ プラグHIROSE(ヒロセ電機)
1袋(20個)
欠品中
使用温度範囲(℃)-25~+85保存温度範囲(℃)-10~+60絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと繰返し性動作:接触抵抗8mΩ以下/2000回温度サイクル絶縁抵抗100MΩ以上耐湿性絶縁抵抗: 100MΩ以上(乾燥時)シェルサイズ15ロック機構速着脱方式コネクタプラグ材質外装シェル:黄銅、亜鉛合金、アルミ合金、絶縁物:ジアリルフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、PPS/UL94V-0(黒色)表面処理外装シェル:ニッケルめっき、クロムめっき、端子:銀めっき材質(端子)黄銅また銅合金クランプ範囲(mm)6.5~11.5
RM12B形コネクタ レセプタクル(ナット締方式) HIROSE(ヒロセ電機)RM12B形コネクタ レセプタクル(ナット締方式)HIROSE(ヒロセ電機)
1袋(20個)
欠品中
定格電流(A)5使用温度範囲(℃)-25~+85保存温度範囲(℃)-10~+60接触抵抗(mΩ)4以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと繰返し性動作:接触抵抗8mΩ以下/2000回温度サイクル絶縁抵抗100MΩ以上耐湿性絶縁抵抗: 100MΩ以上(乾燥時)シェルサイズ12ロック機構バヨネットロック方式コネクタレセプタクル端子形状材質外装シェル:黄銅、亜鉛合金、アルミ合金、絶縁物:ジアリルフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、PPS/UL94V-0(黒色)寸法A(mm)20.5表面処理外装シェル:ニッケルめっき、クロムめっき、端子:銀めっき材質(端子)黄銅また銅合金取付方式ナット締付方式内径(Φmm)ソルダーポット:1.1

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング