絞り込み
極数
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 24(1)
定格電流(A)
  • 15
  • 0.4(1)
  • 0.5(12)
  • 1(59)
  • 2(114)
  • 3(104)
  • 4(6)
  • 5(27)
  • 7(12)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 9.5(3)
  • 10(24)
  • 11(2)
  • 12(42)
  • 14(2)
  • 24(3)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • その他(6)
定格電圧(V)
  • 100(1)
  • 125(2)
  • 250(4)
  • 300(1)
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • サトーパーツ(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(2)
3(2)
4(3)
5(3)
6(2)
7(1)
8(2)
10(3)
24(1)
リセプタクルハウジンウ JST(日本圧着端子製造)リセプタクルハウジンウJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒ピッチ(mm)3.81定格電圧(V)250定格電流(A)15(単極 AWG#14使用時)
リセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)リセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
CL中継接続用コネクタ短絡接続型 JST(日本圧着端子製造)CL中継接続用コネクタ短絡接続型JST(日本圧着端子製造)
2,898税込3,188
1セット(100個)
当日出荷
材質コンタクト:黄銅・すずメッキ、ハウジング:ナイロン6(UL94V-2)形状短絡接続型質量(g)200寸法L(mm)20H(mm)11
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
739税込813
1個ほか
3日以内出荷から121日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別基板取付タブ・ヘッダー
ソケット サトーパーツソケットサトーパーツ
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
極数2種類角型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質(絶縁体)P.P.S. (GF) UL94V-0絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)材質(カバー)P.P.E.(UL94V-0)結合方式ねじ取得規格PSEマーク品 (認定機関名JET)端子金具250ファストンタブ(t0.8)兼用はんだ付け取付板厚(mm)0.8~1.2パネル取付方式ネジ止めナット締付トルク(N・m)0.5ねじ締付トルク(N・m)0.5(M3×10ネジ)/0.8(4.2×8タッピンネジ)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
防水性能:かん合状態でIPX7、IPX8外装シェルには耐腐食性を考慮しためっきを施しており、様々な環境でご使用可能
仕様パーツ:Clamp metal, Cap, CAP、フィンガープロテクト:無寸法(mm)シェル:25, 13, 16, 21極数3, 4, 5, 7, 10, 24使用温度範囲(℃)-25~85定格電流(A)3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0コネクタ形状プラグ, レセプタクル, 端子, その他、コードクランプ, アクセサリー定格電圧 DC VDC 140.0, 350.0, 420.0仕上外装表面:ニッケル, クローム機能シールド:無時間塩水噴霧耐腐食性):500 h接触抵抗(mΩ)3.0, 5.0 Max.外装金属安全規格UL定格電圧 AC VAC 100.0, 250.0, 300.0ケーブル外径(Φmm)4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0ロックねじ止めメッキ接点部:銀RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7, IP X8耐電圧(V)1000, 3000 Max.結線方法半田付け, 圧着挿抜回数100, 500
ソケット サトーパーツソケットサトーパーツ
399税込439特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
極数2種類角型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質(絶縁体)P.P.S. (GF) UL94V-0絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)材質(カバー)P.P.E.(UL94V-0)結合方式ワンタッチ取得規格PSEマーク品 (認定機関名JET)端子金具250ファストンタブ(t0.8)兼用はんだ付け取付板厚(mm)0.8~1.2パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング