絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
極数
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 30(1)
定格電流(A)
  • 1(3)
  • 8(1)
定格電圧(V)
  • 50
  • 12(3)
  • 24(4)
  • 29.9(5)
  • 30(20)
  • 42(5)
  • 100(67)
  • 125(47)
  • 140(2)
  • 150(35)
  • 200(76)
  • 250(201)
  • 300(63)
  • 350(15)
  • 400(5)
  • 500(12)
  • 600(21)
  • 650(11)
  • 1000(4)
  • その他(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
1(1)
2(1)
3(2)
4(2)
5(4)
6(2)
7(1)
8(2)
9(1)
10(2)
11(1)
12(1)
13(1)
30(1)
ZHRシリーズ JST(日本圧着端子製造)ZHRシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
43税込47
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)1.5定格電圧(V)50定格電流(A)1.0(AWG#26使用時)
インサート HC シリーズ メス 1極 1A 50 V フエニックス・コンタクトインサート HC シリーズ メス 1極 1A 50 Vフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートには、RJ45 数の位置があります。動作電圧は 50 V で、動作電流は 1 A ですデータやジェンダーチェンジャー用途で使用できます。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●シリーズ:HC●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-6184極数1定格電圧(V)50定格電流(A)1アズワン品番65-7737-86
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 0.5mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 0.5mm 2 列 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
449税込494
1箱(5個)
7日以内出荷
タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.5極数10シリーズDF12定格電圧(V)50行数2定格電流(mA)300材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 DF17(1.0H)-30DP-0.5V(57) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 DF17(1.0H)-30DP-0.5V(57)HIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1箱(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)0.5極数30シリーズDF17定格電圧(V)50行数2定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
GIC2.5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
19,980税込21,978
1箱(800個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数3定格電圧(V)50寸法A(mm)縦7.35寸法B(mm)横9.6寸法C(mm)深さ11.3端子ピッチ(mm)2.5
GIC2.5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
16,980税込18,678
1箱(600個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数4定格電圧(V)50寸法A(mm)縦7.45寸法B(mm)横12.1寸法C(mm)深さ11.3端子ピッチ(mm)2.5
GIC2.5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
21,980税込24,178
1箱(500個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数5定格電圧(V)50寸法A(mm)縦7.65寸法B(mm)横14.6寸法C(mm)深さ11.3端子ピッチ(mm)2.5
GIC2.5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1箱(400個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数6定格電圧(V)50寸法A(mm)縦7.7寸法B(mm)横17.1寸法C(mm)深さ11.3端子ピッチ(mm)2.5
GIC 2.0EV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC 2.0EVTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,698税込5,168
1箱(200個)
当日出荷
種別プラグハウジング極数8定格電圧(V)50寸法A(mm)縦7.9寸法B(mm)横17.2寸法C(mm)深さ6.75端子ピッチ(mm)2
GIC2.0EV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.0EVTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,998税込6,598
1箱(400個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数5定格電圧(V)50寸法A(mm)縦6.75寸法B(mm)横11.54寸法C(mm)深さ7端子ピッチ(mm)2
GIC2.0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,998税込6,598
1箱(400個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数5定格電圧(V)50寸法A(mm)縦6.75寸法B(mm)横11.54寸法C(mm)深さ7端子ピッチ(mm)2
Field Attachable / Accessories 日本モレックス(molex)Field Attachable / Accessories日本モレックス(molex)
28,980税込31,878
1袋(4個)
92日以内出荷
Brad Mini-Change Connectors
使用温度範囲(℃)0~+60シリーズ130039定格電圧(V)(最大)50(AC/DC)定格電流(A)(最大)8.0参考/旧型式DN150LCSA規格LR6837実装方法ストレートIP等級IP67
プリント基板用コネクタZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタZHシリーズJST(日本圧着端子製造)
22,980税込25,278
1巻(13000個)
64日以内出荷
小型、低背省スペース設計 ハウジングランス方式 安定した接触構造 コジリに強い嵌合構造 圧接ZRコネクタと嵌合可能
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)50 AC・DC耐電圧AC500V・1分間定格電流(A)1.0 AC・DC(AWG#26使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~26絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期/20以下、環境試験後/30以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.13電線被覆外径(mm)0.8~1.1RoHS指令(10物質対応)対応

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング