絞り込み
極数
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 30(1)
定格電流(A)
  • 1(3)
  • 8(1)
定格電圧(V)
  • 50
  • 12(3)
  • 24(4)
  • 29.9(5)
  • 30(17)
  • 32(26)
  • 42(5)
  • 100(52)
  • 125(42)
  • 150(31)
  • 200(62)
  • 250(189)
  • 300(62)
  • 350(11)
  • 400(5)
  • 500(9)
  • 600(17)
  • 650(9)
  • 1000(4)
  • その他(3)
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
4(2)
5(3)
6(2)
8(2)
9(1)
10(2)
11(1)
12(1)
13(1)
30(1)
  • ZHRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    ZHRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    43税込47
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)1.5定格電圧(V)50定格電流(A)1.0(AWG#26使用時)
  • インサート HC シリーズ メス 1極 1A 50 V フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ メス 1極 1A 50 V

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インサートには、RJ45 数の位置があります。動作電圧は 50 V で、動作電流は 1 A ですデータやジェンダーチェンジャー用途で使用できます。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●シリーズ:HC●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-6184極数1定格電圧(V)50定格電流(A)1アズワン品番65-7737-86
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 0.5mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 0.5mm 2 列 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    569税込626
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.5極数10シリーズDF12定格電圧(V)50行数2定格電流(mA)300材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 DF17(1.0H)-30DP-0.5V(57) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 DF17(1.0H)-30DP-0.5V(57)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,198税込1,318
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)0.5極数30シリーズDF17定格電圧(V)50行数2定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • GIC2.5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    GIC2.5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    18,980税込20,878
    1箱(600個)
    3日以内出荷
    種別プラグハウジング極数4定格電圧(V)50寸法A(mm)縦7.45寸法B(mm)横12.1寸法C(mm)深さ11.3端子ピッチ(mm)2.5
  • GIC2.5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    GIC2.5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    18,980税込20,878
    1箱(400個)
    3日以内出荷
    種別プラグハウジング極数6定格電圧(V)50寸法A(mm)縦7.7寸法B(mm)横17.1寸法C(mm)深さ11.3端子ピッチ(mm)2.5
  • GIC 2.0EV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    GIC 2.0EV

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,998税込3,298
    1箱(200個)
    当日出荷
    種別プラグハウジング極数8定格電圧(V)50寸法A(mm)縦7.9寸法B(mm)横17.2寸法C(mm)深さ6.75端子ピッチ(mm)2
  • GIC2.0EV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    GIC2.0EV

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,798税込8,578
    1箱(400個)
    3日以内出荷
    種別プラグハウジング極数5定格電圧(V)50寸法A(mm)縦6.75寸法B(mm)横11.54寸法C(mm)深さ7端子ピッチ(mm)2
  • GIC2.0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    GIC2.0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,598税込7,258
    1箱(400個)
    3日以内出荷
    種別プラグハウジング極数5定格電圧(V)50寸法A(mm)縦6.75寸法B(mm)横11.54寸法C(mm)深さ7端子ピッチ(mm)2
  • Field Attachable / Accessories 日本モレックス(molex)

    Field Attachable / Accessories

    日本モレックス(molex)
    28,980税込31,878
    1袋(4個)
    92日以内出荷
    Brad Mini-Change Connectors
    使用温度範囲(℃)0~+60シリーズ130039定格電圧(V)(最大)50(AC/DC)定格電流(A)(最大)8.0参考/旧型式DN150LCSA規格LR6837実装方法ストレートIP等級IP67
  • プリント基板用コネクタZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタZHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    22,980税込25,278
    1巻(13000個)
    64日以内出荷
    小型、低背省スペース設計 ハウジングランス方式 安定した接触構造 コジリに強い嵌合構造 圧接ZRコネクタと嵌合可能
    材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)50 AC・DC耐電圧AC500V・1分間定格電流(A)1.0 AC・DC(AWG#26使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~26絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期/20以下、環境試験後/30以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.13電線被覆外径(mm)0.8~1.1RoHS指令(10物質対応)対応

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング