絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • 日本モレックス(molex)(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
極数
  • 1(1)
  • 2(7)
  • 3(6)
  • 4(6)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(3)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(4)
定格電流(A)
  • 7
  • 0.4(1)
  • 0.5(12)
  • 1(60)
  • 2(122)
  • 3(107)
  • 4(6)
  • 5(27)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 9.5(3)
  • 10(26)
  • 11(2)
  • 12(38)
  • 14(2)
  • 15(8)
  • 24(3)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • その他(6)
定格電圧(V)
  • 250(6)
  • 600(1)
  • 2200(1)
  • 3000(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(7)
3(6)
4(6)
5(4)
6(4)
7(4)
8(4)
9(3)
11(1)
12(4)
電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
139税込153
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225種別ハウジング材質(ハウジング)ナイロン66難燃性UL94V-2定格電流(A)(最大)7定格電圧(V)(最大)250ピッチ(mm)3.96規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ターミナル 5194 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ターミナル 5194日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
HLコネクタ用ピンコンタクト JST(日本圧着端子製造)HLコネクタ用ピンコンタクトJST(日本圧着端子製造)
559税込615
1セット(100個)
当日出荷
トラスコ品番413-7710材質リン青銅・すずメッキ(リフロー処理)質量(g)14定格電流(A)MAX7適合電線(mm2)0.3~0.75電線被覆外径(mm)1.5~2.2適合電線範囲 AWG(#)22~18
HLコネクタ用ハウジング プラグ JST(日本圧着端子製造)HLコネクタ用ハウジング プラグJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)11.6耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7寸法E(mm)2.5寸法B(mm)7.5適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ハウジング 5197 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ハウジング 5197日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
149税込164
1パック(10個)
当日出荷
耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
CL中継接続用コネクタ分岐接続型 JST(日本圧着端子製造)CL中継接続用コネクタ分岐接続型JST(日本圧着端子製造)
2,898税込3,188
1セット(100個)
当日出荷
材質コンタクト:黄銅・すずメッキ、ハウジング:ナイロン6(UL94V-2)形状分岐接続型質量(g)210寸法L(mm)20H(mm)11
VAコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)VAコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
材質ポスト:黄銅ベース:ナイロン66形状トップ型ナチュラルピッチ(mm)7.92極数2定格電圧(V)250定格電流(A)7(AWG#18使用時)表面処理ポスト:銅下地付すずめっき(リフロー処理)
HLコネクタ用ハウジング リセプタクル JST(日本圧着端子製造)HLコネクタ用ハウジング リセプタクルJST(日本圧着端子製造)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)寸法A(mm)24.1寸法C(mm)2.5定格電圧MAX300V使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)絶縁抵抗1000MΩ以上耐電圧AC1500V/1分間寸法E(mm)3定格電流(A)(最大)7適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2
電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
319税込351
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
長さ(mm)PCテール:3.6幅(mm)11.4高さ(mm)13.85ピッチ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1500V/1分間列数1定格電流(A)(最大)7材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5197種別基板用ヘッダー表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)ピンサイズ1.14mm(.045")、Square
電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5273 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5273日本モレックス(molex)
229税込252
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ピンサイズ1.14mm(.045")、Square仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5195種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:3.60(.142″)幅(mm)10.75(.423″)高さ(mm)13.85(.545″)ピッチ(mm)3.96使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1500V/1分間列数1定格電流(A)7.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.60(.063″)
CL中継接続用コネクタ短絡接続型 JST(日本圧着端子製造)CL中継接続用コネクタ短絡接続型JST(日本圧着端子製造)
2,898税込3,188
1セット(100個)
当日出荷
材質コンタクト:黄銅・すずメッキ、ハウジング:ナイロン6(UL94V-2)形状短絡接続型質量(g)200寸法L(mm)20H(mm)11
WR-LECOシリーズ 照明用コネクタ 1セット 1200個入 WURTH ELEKTRONIKWR-LECOシリーズ 照明用コネクタ 1セット 1200個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1セット(1200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-LECO シングルコンタクト SMT 垂直ポークインコネクタは、りん青銅素材でスズめっきが施され、0.823-0.418mm 2動作温度: -40 → +130 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 10 m Ω
仕様●入数:1リール(1200個入り)●シリーズ:WR-LECO●オス/メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●タイプ:ポークインコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:230-2009極数1定格電圧(V)AC2200、AC600定格電流(A)7アズワン品番65-7568-83

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング