絞り込み
極数
  • 1(1)
  • 2(7)
  • 3(6)
  • 4(5)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(3)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(4)
定格電流(A)
  • 7
  • 0.5(12)
  • 1(56)
  • 2(104)
  • 3(125)
  • 4(5)
  • 5(22)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 9.5(3)
  • 10(22)
  • 11(2)
  • 12(41)
  • 14(2)
  • 15(8)
  • 24(3)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 41(2)
  • その他(6)
定格電圧(V)
  • 250(6)
  • 600(1)
  • 2200(1)
  • 3000(2)
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • 日本モレックス(molex)(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(7)
3(6)
4(5)
5(4)
6(4)
7(4)
8(4)
9(3)
11(1)
12(4)
  • 電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    189税込208
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225種別ハウジングピッチ(mm)3.96規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2
  • 電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ターミナル 5194 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ターミナル 5194

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • HLコネクタ用ハウジング プラグ JST(日本圧着端子製造)

    HLコネクタ用ハウジング プラグ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
    用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)11.6耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7寸法E(mm)2.5寸法B(mm)7.5適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
  • 電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5273 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5273

    日本モレックス(molex)
    299税込329
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5195種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:3.60(.142″)幅(mm)10.75(.423″)高さ(mm)13.85(.545″)ピッチ(mm)3.96使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1500V/1分間列数1定格電流(A)7.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.60(.063″)ピンサイズ1.14mm(.045")、Square
  • CL中継接続用コネクタ短絡接続型 JST(日本圧着端子製造)

    CL中継接続用コネクタ短絡接続型

    JST(日本圧着端子製造)
    2,898税込3,188
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質コンタクト:黄銅・すずメッキ、ハウジング:ナイロン6(UL94V-2)形状短絡接続型質量(g)200寸法L(mm)20H(mm)11
  • CL中継接続用コネクタ分岐接続型 JST(日本圧着端子製造)

    CL中継接続用コネクタ分岐接続型

    JST(日本圧着端子製造)
    2,898税込3,188
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質コンタクト:黄銅・すずメッキ、ハウジング:ナイロン6(UL94V-2)形状分岐接続型質量(g)210寸法L(mm)20H(mm)11
  • HLコネクタ用ピンコンタクト JST(日本圧着端子製造)

    HLコネクタ用ピンコンタクト

    JST(日本圧着端子製造)
    559税込615
    1セット(100個)
    当日出荷
    トラスコ品番413-7710材質リン青銅・すずメッキ(リフロー処理)質量(g)14定格電流(A)MAX7適合電線(mm2)0.3~0.75電線被覆外径(mm)1.5~2.2適合電線範囲 AWG(#)22~18
  • VAコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    VAコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)
    169税込186
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質ポスト:黄銅ベース:ナイロン66形状トップ型ナチュラルピッチ(mm)7.92極数2定格電圧(V)250定格電流(A)7(AWG#18使用時)表面処理ポスト:銅下地付すずめっき(リフロー処理)
  • 電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    429税込472
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5197種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:3.6幅(mm)11.4高さ(mm)13.85ピッチ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1500V/1分間列数1定格電流(A)(最大)7表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)ピンサイズ1.14mm(.045")、Square
  • 電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ハウジング 5197 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ハウジング 5197

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    679税込747
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • HLコネクタ用ハウジング リセプタクル JST(日本圧着端子製造)

    HLコネクタ用ハウジング リセプタクル

    JST(日本圧着端子製造)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
    用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)24.1耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7寸法E(mm)3寸法C(mm)2.5適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
  • WR-LECOシリーズ 照明用コネクタ 1セット 1200個入 WURTH ELEKTRONIK

    WR-LECOシリーズ 照明用コネクタ 1セット 1200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    149,800税込164,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-LECO シングルコンタクト SMT 垂直ポークインコネクタは、りん青銅素材でスズめっきが施され、0.823-0.418mm 2動作温度: -40 → +130 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 10 m Ω
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●シリーズ:WR-LECO●オス/メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●タイプ:ポークインコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:230-2009極数1定格電圧(V)AC2200、AC600定格電流(A)7アズワン品番65-7568-83

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング