絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • フエニックス・コンタクト(833)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(795)
  • AMPHENOL(569)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(462)
  • JST(日本圧着端子製造)(172)
  • ハーティング(129)
  • 日本モレックス(molex)(64)
  • ワゴジャパン(60)
  • SCHURTER(41)
  • Lumberg Automation(29)
  • Hirschmann Test & Measurement(25)
  • BULGIN(21)
  • XP POWER(21)
  • GB[制御機器](16)
  • SUPERIOR ELECTRIC(12)
  • Positronic(11)
  • WALTHER(10)
  • SIEMENS(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
自動車用コネクタ ソリッドソケット メス 0.5 → 1.5 mm2 20 → 16 AWG 1袋 10個入 DEUTSCH自動車用コネクタ ソリッドソケット メス 0.5 → 1.5 mm2 20 → 16 AWG 1袋 10個入DEUTSCH
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷
DEUTSCH ソリッドコンタクトは4~22 AWG (25~0.35 mm2 )の配線を結線し、ピンとソケットそれぞれに5種類のサイズを用意しています。ニッケルめっき仕上げと金めっき仕上げの2種類があります。
仕様●オス/メス:メス●シリーズ番号:0462-201 を参照してください●コード番号:187-8985アズワン品番65-7486-04
自動車用コネクタ メス 1セット 25個入 DEUTSCH自動車用コネクタ メス 1セット 25個入DEUTSCH
1,598税込1,758
1セット(25個)
当日出荷
DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。ニッケルめっき、スズめっき、金めっき及びさまざまなサイズの製品があり、幅広いサイズワイヤ絶縁に対応できます。
仕様●入数:1テープ(25個入り)●オス/メス:メス●シリーズ番号:1062-16-06●コード番号:183-9229アズワン品番65-7565-81
自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1袋 10個入 DEUTSCH自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1袋 10個入DEUTSCH
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
Deutsch DT、DTM、DTP シリーズは、ケーブル対ケーブル用途やケーブル対基板用途向けに設計されています。DT コネクタは、接続の小さな劣化が重要になる過酷な環境で使用されます。熱可塑樹脂製ハウジングは幅広い動作温度範囲に対応し、シリコン製の背面ワイヤとインターフェイスシールにより、コネクタは極端な温度や湿気の条件に耐えられます。Deutsch DT シリーズ汎用コネクタは、エンジンやトランスミッション、フード下、シャーシ、キャブ内で信頼性と性能を発揮します。DT シリーズの概要 Deutsch
仕様●種類:ウェッジロック●シリーズ:DT●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:187-8756アズワン品番65-7585-02
自動車用コネクタ 3極 メス DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 メスDEUTSCH
329税込362
1個
当日出荷
Deutsch DTシリーズコネクタ(エンドキャップ付)Deutsch 製の DT シリーズコネクタプラグとレセプタクルは、エンジンルーム、シャーシ、キャブ内の自動車用ケーブル対ケーブル配線用に設計されています。わずかな接点劣化も許されない過酷な環境下で、高い信頼性と優れた性能を発揮するコネクターです。適切なコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 を参照してください。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照してください。サイズ16のシーリンググロメットについては、品番 ; 425-430 425-430 を参照してください。特長: 感触と音でコネクタの嵌合を確認 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125℃ 耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト コンタクトを確実に保持 サイズ16のコンタクトに対応
仕様●極数:3●オス/メス:メス●シリーズ:DT●シリーズ番号:DT04●コード番号:883-7153アズワン品番65-7713-80
Deutsch アクセサリ エンクロージャ DTシリーズ EEC-5X650B DEUTSCHDeutsch アクセサリ エンクロージャ DTシリーズ EEC-5X650BDEUTSCH
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
タイプ = プラスチックエンクロージャシリーズ = DTDeutsch DTシリーズ基板エンクロージャ. Deutschエンクロージャは、DTシリーズのコネクタからインターフェイスに接続された回路の保護に最適です。DT13シリーズスナップインヘッダコネクタをサポートします。 オプションの通気孔だけでなく各側面にスルーホール取り付けフランジも装備しています。 電子制御モジュール、多重システムなどに最適です。. このシリーズの内容: 品番 ; 883-7166 883-7166 は通気型タイプ 品番 ; 883-7175 883-7175 は非通気型タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●極数:3●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1548アズワン品番65-7718-96
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1513アズワン品番65-7718-78
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:46.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1505アズワン品番65-7754-55
自動車用コネクタ ソケット メス 0.75 → 2 mm2 18 → 14 AWG 1セット 4000個入 DEUTSCH自動車用コネクタ ソケット メス 0.75 → 2 mm2 18 → 14 AWG 1セット 4000個入DEUTSCH
149,800税込164,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●オス/メス:メス●シリーズ番号:1062-16-01●コード番号:183-9044アズワン品番65-7712-59
自動車用コネクタ 6極 オス プラグハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 6極 オス プラグハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:22.63mm●幅:18.19mm●深さ:30.94mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9224アズワン品番65-7766-37
自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:41.94mm●深さ:20.17mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1555アズワン品番65-7543-63
自動車用コネクタ 3極 オス プラグハウジング 1袋 2個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 オス プラグハウジング 1袋 2個入DEUTSCH
2,798税込3,078
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:21.15mm●深さ:44.65mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9140アズワン品番65-7545-42
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:31.2mm●深さ:16.48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1503アズワン品番65-7718-97
自動車用コネクタ 6極 オス プラグハウジング 1袋 900個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 6極 オス プラグハウジング 1袋 900個入DEUTSCH
319,800税込351,780
1袋(900個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:22.63mm●幅:18.19mm●深さ:30.94mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9113アズワン品番65-7713-59
自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●深さ:21.13mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1559アズワン品番65-7724-30
自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1箱 8000個入 DEUTSCH自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1箱 8000個入DEUTSCH
109,800税込120,780
1箱(8000個)
7日以内出荷
仕様●種類:ウェッジロック●シリーズ:DT●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:187-8698アズワン品番65-7584-21
自動車用コネクタ 14極 オス プラグハウジング DEUTSCH自動車用コネクタ 14極 オス プラグハウジングDEUTSCH
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
DEUTSCH HDP20ハウジングは丸形の熱可塑樹脂製コネクタで、キャビティが2~47個の複数のピン構成の製品があります。HDP20ハウジングには、かん合用のカップリングリングが付いており、サイズ4~20 (100~7.5 A)のDEUTSCHコンタクトに対応しています。
仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●シリーズ:HDP●色:青●IP保護等級:IP67●直径:43.17mm●幅:41.53mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9254アズワン品番65-7544-96
自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
2,498税込2,748
1袋(5個)
欠品中
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●深さ:21.13mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1557アズワン品番65-7721-98
自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:31.2mm●深さ:20.17mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1535アズワン品番65-7718-84
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,898税込2,088
1袋(5個)
欠品中
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:42.2mm●深さ:17.34mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1517アズワン品番65-7724-02
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1523アズワン品番65-7723-02
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:42.2mm●深さ:17.34mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1528アズワン品番65-7719-22
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1521アズワン品番65-7719-15
自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:41.94mm●深さ:20.17mm●シリーズ番号:22303816●コード番号:196-1563アズワン品番65-7554-74
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●シリーズ番号:22303812●コード番号:196-1515アズワン品番65-7718-13
自動車用コネクタ ソケット メス 0.5 → 1 mm2 20 → 16 AWG 1セット 4000個入 DEUTSCH自動車用コネクタ ソケット メス 0.5 → 1 mm2 20 → 16 AWG 1セット 4000個入DEUTSCH
149,800税込164,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●オス/メス:メス●シリーズ番号:1062-16-06●コード番号:183-9046アズワン品番65-7761-39
自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
2,098税込2,308
1袋(5個)
欠品中
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:24.71mm●幅:45.93mm●深さ:21.13mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1539アズワン品番65-7553-46
自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:45.93mm●深さ:21.13mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1531アズワン品番65-7724-17
自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●深さ:21.13mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:196-1550アズワン品番65-7721-54
自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●極数:3●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:31.2mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1537アズワン品番65-7661-36
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,398税込1,538
1袋(5個)
6日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:31.2mm●深さ:16.48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1500アズワン品番65-7721-88
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:42.2mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1526アズワン品番65-7718-95
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,298税込1,428
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:31.2mm●深さ:16.48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1509アズワン品番65-7719-96
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:42.2mm●深さ:17.34mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1519アズワン品番65-7719-42
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:17.02mm●幅:46.18mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1507アズワン品番65-7719-95

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング